種類プラグコネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)14.5
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。
成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。
ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ
中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm
●適合ケーブル
3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB
全長(mm)215
質量(g)550
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ
コンタクト形状オス
結線方法圧着
トラスコ品番366-5224
形状ストレート
質量(g)40
タイプ丸型
定格電圧(V)AC250
絶縁抵抗(MΩ)5000min
接触抵抗(mΩ)3以下
適合ケーブル3C-2V、3C-FV
適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
結合方式バヨネットロック
インピーダンス(Ω)75
耐電圧(V/min)AC1500
周波数帯域(GHz)0~1
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174ボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金バルクキット、圧着プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタ
コンタクト形状メス
結線方法圧着
トラスコ品番366-5232
形状ストレート
タイプ丸型
定格電圧(V)AC250
絶縁抵抗(MΩ)5000min
接触抵抗(mΩ)3以下
適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV
適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
結合方式バヨネットロック
インピーダンス(Ω)75
耐電圧(V/min)AC1500
周波数帯域(GHz)0~1
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = BELDEN 1694A動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金BNC圧着コネクタ. RSのBNC圧着コネクタ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG178/Uボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリングと圧着終端を備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルプラグは、圧着フェルール、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥910
税込¥1,001
7日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別圧着
寸法A(mm)14.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG59ボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリングと圧着終端を備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルプラグは、圧着フェルール、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ
エコ商品
仕様オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント インピーダンス = 75Ω 結線方法 = 圧着 接続方向 = ストレート 適合ケーブル = RG179 B/U, RG187 A/U, TM3289 バルクヘッド = なし 動作周波数 = 0 → 2GHz 表面処理:本体 = ニッケル 動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮 表面処理:コンタクト = 金 TE Connectivity 75 Ω BNCコネクタ、業務用グレード圧着プラグ. 75 Ω BNC業務用グレード圧着プラグはバヨネットロックと圧着端子で絶縁グリップを提供し、はんだ付けを不要にします。これらの75 Ω BNC圧着プラグは、さまざまなケーブル圧着終端スタイル、誘電体材質、ボディめっきオプションが用意され、さまざまな同軸ケーブルタイプに適合します。詳細については、表を参照してください
長さ(mm)57
幅(mm)41
高さ(mm)16
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
5Cケーブルに対応したインピーダンス75ΩのBNCコネクタです。(無線、計測用途の50Ω品とは異なります。)かしめにはP-741等の圧着工具が必要です。コネクタの形態:ケーブル用プラグ。
仕様●適合ケーブル:L-5CFB、LS-5CFB、5C-FB、S-5C-FB、V-5CFB●結線方式:圧着●実装:ケーブル●入り数:20個●圧着ダイス:TCD-35CA●特性インビーダンス:75Ω
アズワン品番67-0350-38
1セット
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
BNCプラグ
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
取付方式ケーブルマウント
オス・メスオス
ボディ向きストレート
BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。
トラスコ品番366-5101
材質本体:プラスチック
全長(mm)120
適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様(両端)BNC-BNC
形状ストレートプラグ
種類ケーブル
結線方式中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG59, RG59 A/B, RG62 A/B動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金, 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥700
税込¥770
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Samtec 75 Ω BNCケーブル取り付けプラグ. Samtech製の75 高密度ケーブル取り付けプラグシリーズです。 このBNCコネクタはシンプルなバヨネットカップリングを備え、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができます。 BNCコネクタは、使いやすいカップリング機構により、市場で一般的に使用されているコネクタの1つです。 最適なケーブルタイプには、RG6、Belden 1694A、Belden 1855Aなどがあります。. 特長と利点. True 75 3G-SDI性能 シンプルなバヨネットカップリング. 用途. 計装 セキュリティ 通信 放送
取付方式ケーブルマウント
シリーズHD-BNC
端子種別圧着
電池スタンダード
材質(ボディ)金めっき
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
バルクヘッドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●コネクタの形態:ケーブル用プラグ●適合ケーブル:L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V-3C●結線方式:圧着●実装:ケーブル●入り数:20個●圧着ダイス:TCD-35CA●特性インビーダンス:75Ω
アズワン品番67-0349-44
1セット
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG58動作周波数 = 4GHz極性 = ノーマルコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリングと圧着終端を備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルプラグは、圧着フェルール、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG179動作周波数 = 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 75 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリングと圧着終端を備えた75 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。 この75 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルプラグは、圧着フェルール、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG59動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 金RS 75 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリングと圧着終端を備えた75 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。 この75 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルプラグは、圧着フェルール、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG179/U動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリングと圧着終端を備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルプラグは、圧着フェルール、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金バルクキット、圧着プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG58動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリングと圧着終端を備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルプラグは、圧着フェルール、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG174動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 75 Ω BNC RF同軸ライトアングル圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリング及び圧着終端付きの75 Ω BNC RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 この75 Ω BNCライトアングルRF同軸圧着ケーブルプラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG59動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS BNC RF同軸ライトアングル圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリング及び圧着終端付きのBNC RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 このBNCライトアングルRF同軸圧着ケーブルプラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,340
税込¥1,474
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ TE Connectivity プラグ ライトアングル 圧着タイプ ケーブルマウント 銀
エコ商品
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG179 B/U, RG187 A/U, TM3289動作周波数 = 0 → 2GHz最低使用温度 = -65 ℃,最高使用温度 = , +165 ℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 銀TE Connectivity 75 Ω BNCコネクタ、業務用グレード圧着プラグ. 75 Ω BNC業務用グレード圧着プラグはバヨネットロックと圧着端子で絶縁グリップを提供し、はんだ付けを不要にします。これらの75 Ω BNC圧着プラグは、さまざまなケーブル圧着終端スタイル、誘電体材質、ボディめっきオプションが用意され、さまざまな同軸ケーブルタイプに適合します。詳細については、表を参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)圧着、(外部)圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
圧着工具TC-35CA、P-741
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~3.2GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ