種類中継コネクタ
アダプタタイプBNC-BNC
嵌合部形状ジャック・ジャック
コネクタBNCメス・メス
アズワン品番64-0848-28
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ
インピーダンス(Ω)50
動作周波数(GHz)0→2
アダプタタイプABNC
ユウエツBNCストレートジャック-ジャックコネクタ。ニッケルめっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの付いた50Ωの同軸アダプタシリーズです。これらのBNCジャック-ジャック同軸アダプタは、バヨネットカップリング機構を備えているので、90 °回転させるだけで接続又は遮断できます。このため、通信、計装、セキュリティ、放送などの多種多様な用途に適しています。
種類アダプタ
嵌合部形状ジャック・ジャック
インピーダンス(Ω)50
品番63-5172-95
コード906-0739
材質(コンタクト)リン酸銅
動作周波数(GHz)0→4
アズワン品番63-5172-95
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっきニッケル
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ
アダプタタイプBNC-BNC
特性インピーダンス(Ω)75
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
特性インピーダンス(Ω)50
定格電圧(V)AC500
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC335
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)15
アダプタタイプBNC-SMA
コネクタタイプBNC
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
種類コネクタ
使用温度範囲(℃)マイナス40~+85
接触抵抗(mΩ)10以下
特性インピーダンス不整合
絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC 1000(1分間)
アダプタタイプBNC型-RCA型
コネクタタイプBNC型/RCA型
嵌合部形状ジャック・ジャック
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
関連キーワード