22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式 特性インピーダンス50Ω 耐電圧AC1500V1分間 周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下
1個
529 税込582
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

中継用のT型コネクタです。
種類コネクタ インピーダンス(Ω)50 形状T形 コネクタBNCオス-メス・メス アズワン品番64-0848-29
1個
569 税込626
当日出荷

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ インピーダンス(Ω)50 動作周波数(GHz)0→2 アダプタタイプABNC
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCプラグ
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 取付方式ケーブルマウント オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
539 税込593
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
ユウエツBNCストレートジャック-ジャックコネクタ。ニッケルめっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの付いた50Ωの同軸アダプタシリーズです。これらのBNCジャック-ジャック同軸アダプタは、バヨネットカップリング機構を備えているので、90 °回転させるだけで接続又は遮断できます。このため、通信、計装、セキュリティ、放送などの多種多様な用途に適しています。
種類アダプタ 嵌合部形状ジャック・ジャック インピーダンス(Ω)50 品番63-5172-95 コード906-0739 材質(コンタクト)リン酸銅 動作周波数(GHz)0→4 アズワン品番63-5172-95 ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっきニッケル アダプタタイプABNC アダプタタイプBBNC オス/メスAメス オス/メスBメス
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCレセプタクル
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ オス・メスメス
1個
759 税込835
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ 嵌合部形状ジャック・プラグ インピーダンス(Ω)50 長さ(mm)32.5 品番63-9979-12 コード404-5170 動作周波数(GHz)0→2 アズワン品番63-9979-12 ボディ向きチーズ アダプタタイプABNC オス/メスAソケット オス/メスBプラグ
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)BNCコネクター
半田付け不要タイプのBNCコネクターです。 ワイヤレス機器同士を接続するケーブルに取り付けてご使用下さい。
寸法(mm)Φ14.5×L37 適合ケーブル3C-2V(付属チューブ取付時) 5C-2V(付属チューブ取外時) インピーダンス(Ω)50(75) コネクタタイプBNC
1セット(10個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNC基板実装 レセプタクル
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ 取付方式スルーホール オス・メスメス
1個
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
ユウエツBNCプラグ。ニッケルめっきボディと金めっき黄銅コンタクトの50Ω BNCコネクタのシリーズです。これらのBNCコネクタは、ストレートタイプで、0-2 GHz又は0-4 GHzの周波数範囲で動作します。これらのRFコネクタは、アンテナ、軍事、テスト機器など幅広い用途で使用できます。品番 ; 906-0751 906-0751 0-2 GHz 品番 ; 906-0755 906-0755 0-4 GHz
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ 品番63-5172-97 コード906-0755 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→4 アズワン品番63-5172-97 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっきニッケル
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)0to4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法スルーホール バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0to6 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法圧着 バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
エコ商品
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
特性インピーダンス(Ω)50 定格電圧(V)AC500 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC形コネクター
エコ商品
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっております。
種類コネクタ コネクタタイプBNC 特性インピーダンス(Ω)50 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000
1個
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ 使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電圧(V)AC335 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz) 耐電圧(V/min)AC1000 使用周波数(GHz)15 アダプタタイプBNC-SMA コネクタタイプBNC
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC 無反射終端器
種類終端器 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 定格電力(W)0.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC型 固定減衰器
エコ商品
種類固定減衰器 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 定格電力(W)2 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)DC~2、2~4 電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ BNC・P付 ケーブル
エコ商品
プラグ圧着式 ケーブルRG-58A/U コネクタSMA・P ⇔ BNC・P RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNCプラグ型終端器
エコ商品
高周波技術を生かした、無反射終端器。 DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。
種類終端器 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 定格電力(W)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~2GHzにて)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 周波数範囲: DC → 4 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0112 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9136 種類アダプタ アズワン品番65-7575-13 特性インピーダンス(Ω)50 コネクタタイプBNC
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BNCアッテネータ・ターミネータ
種類終端器 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ・ジャック 取付方式ケーブルマウント 定格電力(W)0.5 インターフェースBNCプラグtoBNCソケット 材質(コンタクト)真鍮 ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)