カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bnd2」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具 IDEC(和泉電気)工具IDEC(和泉電気)
139税込153
1個
当日出荷
仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。材質質量(g)約8.6表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ホワイト 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ホワイト昭和コーポレーション
44税込48
1個
当日出荷から4日以内出荷
別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー昭和コーポレーション
44税込48
1個
当日出荷から4日以内出荷
別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
マグネット JRB NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRBNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
タイプ貫通穴寸法h(mm)3.5
ラシッサ Dフロア TOSTEM(LIXIL)ラシッサ DフロアTOSTEM(LIXIL)
21,980税込24,178特価
1ケース(6枚)
当日出荷から8日以内出荷
洗練されたデザインで建具やインテリアとコーディネートしやすいはいいグレードフロア。 最新トレンドとデザイン重視の色柄を揃え、個性的でこだわりのある空間を演出します。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ライトアイボリー 昭和コーポレーションSC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ライトアイボリー昭和コーポレーション
44税込48
1個
4日以内出荷
別売の樹脂浮上りサドルバンドと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
用途本製品は樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。材質ポリプロピレン寸法W(mm)25厚さt(mm)5長穴(mm)寸法d:6.0×9.5
屋外対応防水防犯カメラ バレット型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト ARCHISS屋外対応防水防犯カメラ バレット型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライトARCHISS
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
屋外環境での防犯用途に最適化された単焦点バレット型ネットワークカメラで、視認性と堅牢性を両立したモデルです。バレット型特有の存在感のある外観により、「監視されている」という意識を高め、不審者の侵入や犯罪行為の抑止効果を発揮します。固定焦点レンズを採用しているため、設置後のピント調整が不要で、安定した映像を継続的に取得できる点も大きな特長です。IP67対応で雨風や埃の影響を受けやすい建物外周や駐車場、出入口周辺などにも設置でき、防犯カバーエリアを広げることが可能です。設置のしやすさにも優れており、電源や配線をシンプルに構成できるため、施工負担を軽減し短期間での導入が実現できます。加えて、壁面設置を前提とした形状のため、狙いたい方向に向けて設置しやすく、監視ポイントを明確にカバーできる点も実用的です。防犯カメラとしては、抑止・監視・記録の役割をバランスよく備え、トラブル発生時の証拠保全にも貢献します。店舗、倉庫、オフィスの出入口管理や外周監視など、「外から守る」防犯対策を強化したい現場に適した一台です。おすすめレコーダー:AS-RN1-D41A2A高画質・高圧縮なH.265 / H.264フォーマット対応DWDR・BLC・HLC対応音と光による警告機能IP67の防水 / 防塵機能白色・赤外線のデュアルライト仕様人物検出のAI機能付高画質Full HDの200万画素10年前のカメラなどは30万画素程度が販売されていたため、現在のフルハイビジョン(Full HD 1080P)の200万画素対応のカメラは比較すると高画質になっています。高画質になることによって、画像の解析やAIの学習などが可能となり、人物のAI認識・顔検出・人物検出・境界保護など、より多くの機能に対応できるようになりました。PoE対応で電源アダプター不要PoE接続は、LANケーブル1本で電源・映像信号・音声信号の通信が可能です。電源アダプターや電源工事が不要になるため、コストを削減します。また、接続や配線がシンプルでスッキリとした施工が可能です。有線接続のためWiFiカメラのように映像が途切れたり不安定になることがなく、安定した監視が可能です。デイナイト機能赤外線機能付きの防犯カメラを利用することで夜間にもしっかりと撮影が可能です。赤外線は人の目に見えない不可視光線を出し、それをカメラがとらえて白黒で状態で撮影を行います。また、SMD(スマートモーションディテクト)の動体検知センサーで、白色のライトを点灯することも可能です。IP67の防水 / 防塵で屋内外に設置IP67の防水 / 防塵機能をもっているので、屋外に設置することも可能です。
用途戸建て住宅自宅前の車・バイク・自転車への、盗難・いたずら防止に死角をなくすため、防犯カメラ2台と専用録画機(NVR:ネットワークビデオレコーダー)を設置。プロの施工により、3階建ての住宅でも配線をスッキリと隠し、外観を損なわない美しい仕上がりに。配線や設定はプロに任せられて、いつでもスマホから愛車を確認できるので安心個人経営の居酒屋有線の防犯カメラで、電波干渉などの通信トラブルを解決既存の無線カメラ から、有線のPoE(映像データと電源を1本のケーブルで行う方式)モデルへ入れ替え。LANケーブル1本で通信と電源供給を行うため、電波干渉も「録画が止まる事故」もゼロに。コストを抑えたシンプルな施工で導入を実現。離れた場所からでも、店舗の様子をスマホのアプリで確認できます。仕様SDK / API:〇、WDR:DWDR、スマートイルミネーション:〇、スマートデュアルライト:〇、ネットワークポート:RJ-45 (10/100 Base-T)、ビットレート:(H.264) 32 kbps~4096kbps / (H.265) 12 kbps~4096 kbps、ビットレート制御:VBR / CBR、プライバシーマスク:〇 (4 エリア)、ミラー:〇、ユーザー/ホスト:最大6ユーザー、動体検知:OFF/ON (4 エリア)、相互運用性:ONVIF / CGI、関心領域:〇 (4 エリア)質量(kg)0.35電源(V)12 DC/ PoE消費電力基本: 1.9 W (12 VDC)、2.4 W (PoE) / 最大: 11.5 W (12 VDC)、 13.1 W (PoE)材質(ケース)金属/プラスチック保護等級IP67機能ストリーミング機能:2ストリーム、デイナイト機能:カラー/白黒 /自動角度調整範囲水平: 0~360/ 垂直: 0~90 / 回転: 0~360レンズサイズ(mm)単焦点 2.8最大解像度1,920×1,080本体サイズ(mm)197.9×80.2×76.2解像度1920×1080/1280×960/1280×720/704×576(704×480)/640×480/352×288(352×240)保管温湿度範囲-40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)S/N比>56 dB照射モードOn/Off:マニュアル/自動、照射機数:赤外線2 / ライト2スピーカー搭載動作温度、湿度範囲ー40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)ホワイトバランス自動/自然光/街灯/屋外/手動/カスタム内蔵RAM128MB有効距離(m)検出/44.1 、観察/17.7 、認識/8.8 、識別/4.4絞りF1.6OSiOS / Androidノイズリダクション3D NRシャッタースピード自動、1/3秒~1/100,000 秒プロトコルIPv4/ IPv6/ HTTP/ TCP/ UDP/ ARP/ RTP/ RTSP/ RTCP/RTMP/ SMTP/ FTP/ DHCP/ DNS/ DDNS/ NTP/ Multicast/ICMP/ IGMP/P2P/Auto Registration補正機能BLC / HLC圧縮方法H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/MJPEG(サブストリームのみ)回転角度(°)【画面】0/90/180/270(90/270は1920×1080以下の解像度のみ)最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6 (カラー/ 30 IRE)、0.0005 @F1.6 (白黒/ 30 IRE)、0 (ライトオン状態)照射距離(m)赤外線 最大50 / ライト 最大50焦点距離近距離:0.8mフレームレート1920×1080@(1~25/30 fps) / サブストリーム:704×576@(1~25 fps)/704×480@(1~30fps)画角【焦点距離】水平: 103°/垂直: 55°/ 対角: 123°アラームネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、動体検知、ビデオ改ざん、音声検知、SMD、セキュリティ例外レンズマウントM12対応ブラウザIE/ Chrome/ Firefox内蔵マイク搭載音声圧縮方式G.711a/ G.711Mu/ PCM/ G.726イメージセンサー1/2.8 CMOS プログレッシブゲインコントロールマニュアル/自動総質量(kg)0.49ストレージFTP対応コーデックSmart H.265+/ Smart H.264+対応ソフトウェアSmart PSS Lite/ DSS/ DMSSROM128MB
SUS316L 両ネジ180°ベンド 大阪サニタリーSUS316L 両ネジ180°ベンド大阪サニタリー
35,980税込39,578
1個
32日以内出荷
SUS304 両ネジ180°ベンド 大阪サニタリーSUS304 両ネジ180°ベンド大阪サニタリー
55,980税込61,578
1個
32日以内出荷
その他【ID】59.5A190.6質量(kg)1.49サイズ2.5SB116.8
SUS316L 両ネジ180°ベンド 大阪サニタリーSUS316L 両ネジ180°ベンド大阪サニタリー
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷
サイズ3.5S
SUS304 両ネジ180°ベンド 大阪サニタリーSUS304 両ネジ180°ベンド大阪サニタリー
33,980税込37,378
1個
32日以内出荷
SUS316L 両ナット180°ベンド(小) 大阪サニタリーSUS316L 両ナット180°ベンド(小)大阪サニタリー
41,980税込46,178
1個
32日以内出荷
SUS304 両ナット180°ベンド(小) 大阪サニタリーSUS304 両ナット180°ベンド(小)大阪サニタリー
81,980税込90,178
1個
32日以内出荷
その他【ID】72.3A254質量(kg)3.03サイズ3.0SB148.5
SUS304 両ナット180°ベンド(大) 大阪サニタリーSUS304 両ナット180°ベンド(大)大阪サニタリー
109,800税込120,780
1個
32日以内出荷
SUS304 両ナット180°ベンド(小) 大阪サニタリーSUS304 両ナット180°ベンド(小)大阪サニタリー
38,980税込42,878
1個
32日以内出荷
SUS316L 両ナット180°ベンド(小) 大阪サニタリーSUS316L 両ナット180°ベンド(小)大阪サニタリー
149,800税込164,780
1個
32日以内出荷
サイズ4.0S
SUS316L 両ナット180°ベンド(大) 大阪サニタリーSUS316L 両ナット180°ベンド(大)大阪サニタリー
42,980税込47,278
1個
32日以内出荷
SUS304 両ナット180°ベンド(大) 大阪サニタリーSUS304 両ナット180°ベンド(大)大阪サニタリー
39,980税込43,978
1個
32日以内出荷
ホイールダンパーセット NTBホイールダンパーセットNTB(79件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
メーカーホンダ
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
スーパーカブ レッグシールド NTBスーパーカブ レッグシールドNTB(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
耐熱・耐薬品性に優れ、衝撃に強い!、材質:PP製(ポリプロピレン)、色:NH362R ココナッツホワイト
主な適合純正品番64301-GBJ-N10ZA主な適合車種プレスカブ(STD)C50BN2、5、7、(DX)BND2、5、7、C50(STD)S2、5、7、ST2、5、7、C90(DX)D2、5、7、カスタムは不可
インクジェットプリンター用 クリーニングシート/L判サイズ/3枚入り EPSONインクジェットプリンター用 クリーニングシート/L判サイズ/3枚入りEPSON(1件のレビュー)
489税込538
1台
8日以内出荷
プリンターの給紙ローラーに付着する紙粉等をクリーニングすることで紙送りをスムーズにし、給紙不良を改善します。※前面給紙モデル(EP-804Aなど)には対応致しておりません。※本製品により、ローラ自体の摩耗や劣化を改善することはできません。※対応機種はエプソンダイレクトHPよりご確認ください。
リニアベアリング内蔵シリンダΦ16 CS03R-16B-ND-25-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)リニアベアリング内蔵シリンダΦ16 CS03R-16B-ND-25-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
18,980税込20,878
1個
63日以内出荷
リニアベアリングを内蔵した高剛性・高精度シリンダです。ワーク搬送部に。押出機構に。
リニアベアリング内蔵シリンダΦ10 CS03R-10B-ND-25-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)リニアベアリング内蔵シリンダΦ10 CS03R-10B-ND-25-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
16,980税込18,678
1個
63日以内出荷
リニアベアリングを内蔵した高剛性・高精度シリンダです。ワーク搬送部に。押出機構に。
リニアベアリング内蔵シリンダΦ16 CS03R-16B-ND-200-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)リニアベアリング内蔵シリンダΦ16 CS03R-16B-ND-200-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
25,980税込28,578
1個
63日以内出荷
リニアベアリングを内蔵した高剛性・高精度シリンダです。ワーク搬送部に。押出機構に。
リニアベアリング内蔵シリンダΦ16 CS03R-16B-ND-250-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)リニアベアリング内蔵シリンダΦ16 CS03R-16B-ND-250-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
26,980税込29,678
1個
63日以内出荷
リニアベアリングを内蔵した高剛性・高精度シリンダです。ワーク搬送部に。押出機構に。
リニアベアリング内蔵シリンダΦ10 CS03R-10B-ND-250-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)リニアベアリング内蔵シリンダΦ10 CS03R-10B-ND-250-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
18,980税込20,878
1個
63日以内出荷
リニアベアリングを内蔵した高剛性・高精度シリンダです。ワーク搬送部に。押出機構に。
リニアベアリング内蔵シリンダΦ10 CS03R-10B-ND-200-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)リニアベアリング内蔵シリンダΦ10 CS03R-10B-ND-200-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
19,980税込21,978
1個
63日以内出荷
リニアベアリングを内蔵した高剛性・高精度シリンダです。ワーク搬送部に。押出機構に。
ソリスト 平机 フレーム脚 塗装天板 ハイタイプ オカムラ(岡村製作所)ソリスト 平机 フレーム脚 塗装天板 ハイタイプオカムラ(岡村製作所)
63,980税込70,378
1台
25日以内出荷
グリーン購入法適合