カテゴリ

  • 制御機器(31)
    • DINレール端子台(10)
    • 端子台その他関連用品(5)
    • 固定端子台(1)
  • 機構部品(174)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnh」の検索結果

関連キーワード
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1セット(25個)
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌日出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-WシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
359税込395
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ノブCOMP.BNH699L ホンダノブCOMP.BNH699Lホンダ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-WシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(20個)
翌日出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)端子種別ヒューズ付10Aタイプ端子ねじM4適合電線(mm2)5.5端子幅(mm)15
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形)IDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1セット(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4端子間ピッチ(mm)15
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)16
(純正パーツ)18 カーディフCI4+ C3000MHG ドラグノブ組  【03935/13BNH 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)18 カーディフCI4+ C3000MHG ドラグノブ組 【03935/13BNH 】SHIMANO(シマノ)
1,898税込2,088
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(16件のレビュー)
229税込252
1パック(90枚×2冊)
当日出荷
強粘着タイプのポスト・イットです。 プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。もちろん、きれいにはがすことができます。
用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。寸法(縦×横)(mm)75×25
瓶・ボトル用レジ袋 伊藤忠リーテイルリンク瓶・ボトル用レジ袋伊藤忠リーテイルリンク(2件のレビュー)
499税込549
1袋(100枚)
当日出荷
ワイン用はワイン、一升瓶用は一升瓶がぴったり入る。厚みもしっかりで丈夫なタイプ。
材質HDPE幅(mm)100乳白マチ(mm)95
油性ボールペン タプリクリップ 0.4 ゼブラ油性ボールペン タプリクリップ 0.4ゼブラ(1件のレビュー)
74税込81
1本
当日出荷
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィットします。
全長(mm)143最大径(Φmm)11.4先端ボール径(mm)0.4グリーン購入法適合仕様ラバーグリップ付シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂替芯SK-0.4芯インク油性色数単色商品タイプ本体エコマーク認定番号17 112 185入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
防臭パイプ内壁 INAX(LIXIL)防臭パイプ内壁INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合TP-37、TP-38
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット/スチール製 3025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
209税込230
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)30表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
大容量レジ袋 伊藤忠リーテイルリンク大容量レジ袋伊藤忠リーテイルリンク(1件のレビュー)
409税込450
1袋(20枚)
当日出荷
厚みしっかり、大きいものも入れられる大型のレジ袋です。
材質HDPE乳白
タプリクリップ ボールペン ゼブラタプリクリップ ボールペンゼブラ
99税込109
1本
当日出荷から翌々日出荷
たっぷりインク・タプリにはロング替芯が入ります。従来のノック式と較べて40%増量(メーカー比)。・スプリングが本体に内蔵なので無くすこともなく中芯をスムーズに交換できます。・可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
材質樹脂軸径(Φmm)最大11.4全長(mm)143インク油性染料繰り返し・詰め替え対応
M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/塗装無し 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(14件のレビュー)
209税込230特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料NICアルミフレームの組立例
M4 デルタブラケット 20タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 デルタブラケット 20タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(17件のレビュー)
209税込230
1セット
当日出荷から7日以内出荷
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製 2555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 プレートブラケット/スチール製 2555 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
169税込186
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用材質SPHC質量(g)32表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
登り梁金物 カナイ登り梁金物カナイ
619税込681
1セット
当日出荷
登り梁端部と桁の接合に使用します。金物1種類で3寸~12.5寸勾配まで施工が出来ます。すべて専用ビスで施工するため、ボルト孔等の木材の欠損がありません。左折れ・右折れがあることにより左右どちらからでも施工ができます。外周部(けらば)に金物が出るのを防ぎます。
材質JIS G 3302 SGHC仕様左折れ、右折れ付属品登り梁側/YS-N60×5本、桁側/YS-N90×5本セット内容左右各1個規格ハウスプラス確認検査(株)HP11-KT085板厚(mm)3.2短期基準接合耐力(kN)7.6
M6 スタンダードブラケット 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 3025 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
AP防塵手袋ナイロン アズピュア(アズワン)AP防塵手袋ナイロンアズピュア(アズワン)
5,891税込6,480
1個
翌々日出荷
材質ナイロン
M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 スタンダードブラケット/スチール製 4035 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
369税込406
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)80表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 デルタブラケット/シルバー 30 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
389税込428
1セット
当日出荷から10日以内出荷
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用材質SPHC質量(g)79表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷から9日以内出荷
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製 5555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 プレートブラケット/スチール製 5555 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
279税込307
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 45°ブラケット 4555 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 45°ブラケット 4555 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
729税込802
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
モートルブロック用 6点押しボタンケーブル 二重速用 日立産機システムモートルブロック用 6点押しボタンケーブル 二重速用日立産機システム
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
仕様給電ケーブル不付き
モートルブロック用 4点押しボタンケーブル 二重速用 日立産機システムモートルブロック用 4点押しボタンケーブル 二重速用日立産機システム
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
仕様給電ケーブル不付き
本質安全防爆用端子台 IDEC(和泉電気)本質安全防爆用端子台IDEC(和泉電気)
289税込318
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5定格電流(JIS)(A)21
M4 中間ブラケット 04 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 中間ブラケット 04 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
459税込505
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、フレーム溝に取付け
用途カバーの中間サポート材質A6063S-T5質量(g)5.9表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
NEWはだしタビⅡ 7枚 (紺) 力王NEWはだしタビⅡ 7枚 (紺)力王
2,998税込3,298
1足
4日以内出荷
軽量でしなやか、お祭りに最適な貼付足袋です。ゴム底のグリップ力とかかとの安定感に優れています。保型片と柔軟シートでかかとを安定させ、厚めのスポンジクッションのソールで衝撃をやわらげます。ゴムで周縁を巻き上げ補強することにより、非常に丈夫になっています。 クッションA 製品の特長 ●かかと安定化構造 ●滑りにくい独自のゴム底パターン ●ゴムによるかかとの巻き上げ補強 ●厚めのクッション入り
用途祭り形状ハイカットハゼ(枚)7特性貼付け靴タイプ足袋
M4 スタンダードブラケット 2015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 スタンダードブラケット 2015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
329税込362
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
タプリクリップボールペン0.4【10本】 ゼブラタプリクリップボールペン0.4【10本】ゼブラ
839税込923
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様ラバーグリップ付全長(mm)143シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.4替芯SK-0.4芯インク油性ボールペングリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17112185入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
HDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応 ロジテックHDDケース 3.5インチハードディスク USB3.0/e-SATA対応ロジテック
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
シングルモード機能を搭載したSATAIII対応3.5インチハードディスクケースです。 3.5インチSATAハードディスクを(LGB-4BNHEU3は最大で4台、LGB-8BNHEU3は8台まで)装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0/e-SATAを保有していますので、使用環境に合わせてパソコンとの接続が可能です。 ※LGB-4BNHEU3は、14TBを4台装着することで、最大56TB。 ※LGB-8BNHEU3は、12TBを8台装着することで、最大96TB。 ■シングルモードに対応していますので、装着した台数のHDDボリュームを認識することが可能です。 ■2種類の高速インターフェース(USB3.0/eSATA)を搭載していますので、使用パソコンに合わせて接続が可能です。また、USB3.0はUSB2.0下位互換に対応していますので、従来のUSB2.0環境においても使用が可能です。 ■「自動冷却FANコントロール機能」搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。 ■「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。 ■本製品を東芝 REGZA、Panasonic VIERA、SHARP AQUOS、LG INFINIA、PS3 torneとUSB接続することにより録画再生が可能です。
【筐体】ブラック仕様【盗難防止】ケンジントンロック搭載、【付属ソフト】ロジテックHDサポートツール(イレイサ・ミラーリング・フォーマッタ)対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【eSATA接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります※eSATA接続する場合は「ポートマルチプライヤ」に対応したeSATAポートへ接続して下さい。コネクタ形状USB3.0 TypeB×1, eSATA×1適合機器USBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel MacシリーズインターフェースUSB3.0, eSATA保証期間6カ月間向き【設置方向】垂直
どこでも簡単センサーライト DAISHIN(大進)どこでも簡単センサーライトDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
懐中電灯にも使える便利なセンサーライト。マグネット付でどこでも取付られます。
消費電力(W)1電球の種類LED付属品コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本電源単三形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×62×108使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー探知範囲水平約130°、約6m電池寿命1日約5回点灯で約1年間設置方式ネジ取付、マグネット、市販バンド対応点灯時間約10秒(AUTO)
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフック TRUSCOベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフックTRUSCO
5,198税込5,718
1台
当日出荷から翌日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)材質(ベルト)ポリエステル
M4 45°ブラケット 4535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4535 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応