カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 安全標識(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「bnh-1」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)

    BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • 防臭パイプ内壁 INAX(LIXIL)

    防臭パイプ内壁

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合TP-37、TP-38
  • 本質安全防爆用端子台 IDEC(和泉電気)

    本質安全防爆用端子台

    IDEC(和泉電気)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール端子ねじM3.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)21
  • 端子台(防爆構造) IDEC(和泉電気)

    端子台(防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
  • デザインサイン 会社向モノクロⅠOB-150 フジタ[室名札・標識]

    デザインサイン 会社向モノクロⅠOB-150

    フジタ[室名札・標識]
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    オフィス向けのデザインサイン。定番のラインナップを取り揃えています。両面テープ付き。
    材質平付型アルミ質量(g)60取付方式テープ/シール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×1
  • デザインサイン 会社向モノクロⅠOB-256 フジタ[室名札・標識]

    デザインサイン 会社向モノクロⅠOB-256

    フジタ[室名札・標識]
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    オフィス向けのデザインサイン。定番のラインナップを取り揃えています。両面テープ付き。
    材質平付型アルミ質量(g)50取付方式テープ/シール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×60×1
  • エクトフレックスカップリング 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング

    椿本チエイン
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 水協規格 六角ボルト(半)ナットセット SUS304/ステンレス HI-LEAD

    水協規格 六角ボルト(半)ナットセット SUS304/ステンレス

    HI-LEAD
    1,998税込2,198
    1箱(4本)
    8日以内出荷から22日以内出荷
    ボルト頭部に水道協会規格認証マーク付きです。
    種別半ねじ材質SUS304頭部形状六角ねじ山種類並目
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
    取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • レール取付金具 IDEC(和泉電気)

    レール取付金具

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷
    本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
    材質表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
  • BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1箱(20個)
    14日以内出荷
    本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用)。電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで)。大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)。JIS C 8201-7-1に準拠、NECA C 2811に準拠。UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。
  • EJ5A形接続箱(安全増防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EJ5A形接続箱(安全増防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1個
    21日以内出荷
    改正技術的基準に適合、ゾーン1・ゾーン2で使用可能。耐食性に優れたステンレス鋼板を使用。水素、アセチレンガスをはじめ、全てのガス・蒸気危険場所で使用可能。端子台は配線工数1。5以下を実現した「タッチダウンターミナル」構造。端子台は「タッチダウンターミナル」構造のBNH15LE形を標準仕様として収納しています。
  • 被覆T熱電対 素線 CHINO(チノー)

    被覆T熱電対 素線

    CHINO(チノー)
    49,980税込54,978
    1本
    26日以内出荷
    長さ(m)100
  • アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    88,980税込97,878
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 被覆T熱電対 素線 CHINO(チノー)

    被覆T熱電対 素線

    CHINO(チノー)
    62,980税込69,278
    1セット
    32日以内出荷
    長さ(m)100