17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート) 端子形状タッチダウン形 相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC2500
1個ほか
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィットします。
全長(mm)143 最大径(Φmm)11.4 先端ボール径(mm)0.4 グリーン購入法適合 仕様ラバーグリップ付 シリーズタプリクリップ エコマーク認定認定 方式ノック式 材質(軸)樹脂 替芯SK-0.4芯 インク油性 色数単色 商品タイプ本体 エコマーク認定番号17 112 185 入数(本)1
1本
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷりインク。・タプリにはロング替芯が入ります。従来のノック式と較べて40%増量(メーカー比)。・スプリングが本体に内蔵なので無くすこともなく中芯をスムーズに交換できます。・可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
材質樹脂 軸径(Φmm)最大11.4 全長(mm)143 インク油性染料
1本
89 税込98
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ラバーグリップ付 全長(mm)143 シリーズタプリクリップ エコマーク認定認定 方式ノック式 材質(軸)樹脂 最大径(Φmm)11.4 替芯SK-0.4芯 インク油性ボールペン グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号17112185 入数(本)10
1箱(10本)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 ベルト色 端末仕様ナローフック 材質(ベルト)ポリエステル
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッド ZP2-TB SMC CADデータあり
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
1個
特価
879 税込967
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

全長(mm)89.8 質量(g)0.6 適合本体シリーズ名タプリクリップ 最大径(Φmm)3 先端ボール径(mm)0.4 インク油性 入数1本 色数単色 商品タイプ替芯
1本
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)11.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M5 スタンダードブラケット 302015 タイプ
エコ商品
材質(本体)ステンレス SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様へクサロビュラビス 材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
539 税込593
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M5 スタンダードブラケット 2015 タイプ
エコ商品
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5) 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M5 中間ブラケット 05 タイプ
エコ商品
材質(本体)A6063S-T5 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル 動画あり
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工 材質DLX1700 先端角(°)135 表面処理オーロラコートX(DLCコート)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ブロックブラケット 4035-C5 タイプ
エコ商品
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)57.5 表面処理アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ブロックブラケット 3025-C5 タイプ
エコ商品
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 表面処理アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削チップ TNMG-FA 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-FA
エコ商品
曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
材質コーテッドサーメット 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 等級M 被削材 切刃長さ(mm)16.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 内接円(mm)(IC)9.525 ブレーカFA 切削領域微小切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種T2500Z ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切削状況断続
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)