12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。 全長(mm)129 質量(g/セット)40
1セット(5本)
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カメラや家電の動作改善に、塗りやすいペン型接点改質剤のナノカーボンペンⅡ。ナノ・カーボンは金属表面の凹凸をナノサイズの粒子で埋め、点接触を面接触にする接点改質剤。デジタルカメラにおけるバッテリー・メディアとの接触不良や交換レンズ、ストロボや縦位置グリップとの接点不良による機能低下や動作不良のトラブルを予防・改善し信頼性を高めます。他にも、携帯電話や音楽プレイヤー(接触・音質改善)・AV機器(ノイズ・接触改善)など多くの場所で大活躍。従来の接点復活剤とは違い、金属を浸食しないので接点を傷めません。デジタル製品のセルフメンテナンスに役立つ逸品です。
長さ(cm)約5.5(キャップ含む) 使用量200平方cm程度塗布可(デジタル一眼レフカメラ数十台分に相当)
1個
799 税込879
当日出荷

適合BON-102 トラスコ品番849-8342 質量(g)35 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷

密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。 種別半田付け トラスコ品番823-0658 全長(mm)71 質量(g)20 タイプブラシ・極細 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット(5本)
2,798 税込3,078
当日出荷

密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。 種別半田付け トラスコ品番823-0656 全長(mm)129 質量(g)40 タイプブラシ・極細 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット(5本)
3,998 税込4,398
欠品中

密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。 種別半田付け トラスコ品番823-0655 全長(mm)129 質量(g)40 タイプブラシ・太 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1セット(5本)
特価
4,248 税込4,673
当日出荷

かわいいペンギンのしゃぼん玉!かわいいペンギンデザインのしゃぼん玉です。小さな手にもぴったりのスティック型で、簡単にしゃぼん玉が楽しめます。シャボン液入りなのですぐに遊べます。外遊びで大活躍のアイテムです。
セット内容本体1本のみ 材質PP、PET 形態1個梱包:無 サイズ(mm)27×137×25
1本
119 税込131
5日以内出荷

[GT MOBILE]GT MOBILEはモータースポーツの持つ機能的でスポーティなイメージをデザイン化した大人のためのグッズブランド。滑らかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザー等、厳選された上質素材のみを使用しています。レーシングカーのステアリングのような上質な手触り、そしてプレミアムスポーツカーのインテリアを彷彿させる高級感をぜひお楽しみください。 美しい織柄が圧倒的な存在感を放つリアルカーボン素材、インナーカラーには赤を採用し美しく筆記用具も探しやすい仕様です。 引手やマチ部分などは高級感のある本革をしようしています。
材質リアルカーボン、本革、PU、亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×38×50 開閉ファスナー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量24本セット!かわいいペンギンのしゃぼん玉!かわいいペンギンデザインのしゃぼん玉です。大容量の24本セット。箱は什器になっているので、店頭やディスプレイにも最適!お祭りや子ども会などのイベントにおすすめです。小さな手にもぴったりのスティック型で、簡単にしゃぼん玉が楽しめます。シャボン液入りなのですぐに遊べます。外遊びで大活躍のアイテムです。
セット内容本体×24 材質PP、PET 形態1個梱包:箱入り サイズ(mm)本体1本:27×137×25
1セット
2,837 税込3,121
5日以内出荷

緑茶の香り、消臭・芳香・グリーンカラー、リーフ型エンボス加工、やさしいふっくらとした肌触り
仕様●114mm幅35m巻●ダブル●リーフ型エンボス加工●ロール色:グリーン●香り:緑茶(消臭イン)●再生紙●単品サイズ:幅208mm×横208mm×高さ342mm●入数:1箱(6パック)●箱サイズ:648×422×349(mm)●FSC認証 アズワン品番65-9646-13
1箱(6パック×12本)
5,698 税込6,268
13日以内出荷

Description。This is the FemtoBuck, a small-size single-output constant current LED driver. Each FemtoBuck has the capability to dim a single high-power channel of LEDs from 0-350mA at up to 36V while the dimming control can be either accessed via PWM or analog signal from 0-2.5V. This board is based off of the PicoBuck LED Driver, developed in collaboration with Ethan Zonca, except instead of blending three different LEDs on three different channels the FemtoBuck controls just one.。For the FemtoBuck, we've increased the voltage ratings on the parts to allow the input voltage to cover the full 36V range of the AL8805 driver. Since the FemtoBuck is a constant current driver, the current drawn from the supply will drop as supply voltage rises. In general, efficiency of the FemtoBuck is around 95%, depending on the input voltage. On board each FemtoBuck you will find two inputs for both power input and dimming control pins and an area to install a 3.5mm screw terminal. Finally at either side of the board you will find small indents or "ears" which will allow you to use a zip tie to secure the wires to the board after soldering them down. This version of the FemtoBuck is equipped with a small solder jumper that can be closed with a glob of solder to double the output current from 330mA to 660mA.
アズワン品番67-0477-97
1個
2,098 税込2,308
33日以内出荷