カテゴリ
- 電動工具(16)
- 作業工具(7)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bosch ixo」の検索結果

IXOアダプター マルチカッター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷様々な場面で活躍するマルチカッターセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)146寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70アズワン品番65-1987-33
IXOアダプター ドリル
BOSCH(ボッシュ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷IXOで穴あけ作業ができる!用途鉄板・木材・プラスチック・アルミ等への穴あけセット内容DRILLアダプター本体、鉄工ドリルビット3本(2/3/4mmΦ各1)最大トルク(N・m)1.7本体質量(g)120ねじ締め能力(mm)(最大)Φ4×38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×43最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5.0×20最大穴あけ能力(mm) 木工Φ5.0×38回転数(min-1[回/分])0~440
コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です用途ネジ締め定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)バッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)5.5ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5回転数(min-1[r.p.m])235バッテリー容量(Ah)2質量(kg)0.32質量(g)330能力(mm)木ネジΦ5×45付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46高さ(mm)120タイプ充電式ドライバーねじ径5mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2
IXOアダプター ワインオープナー
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷電動で簡単にコルク抜きができるワインオープナーセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)88寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×40
IXOアダプター BBQファン
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷簡単に火おこしができるBBQファンセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)182寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×215×60
アングルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業が、ラクラク。用途天板裏側のネジ締めなど、キツイ体勢の作業種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS型用材質ハウジング:プラスチック工具鋼アズワン品番65-1946-66
IXOアダプター ペッパーミル
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷楽にスマートにお料理のお手伝いをしてくれるペッパーミルセット内容アダプターのみ、IXO別売タイプライフスタイルの一部となるアダプター本体質量(g)104寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×10×43
スミヨセアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)用途作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)材質ハウジング:プラスチック工具鋼寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×60×38
IXOドリルアダプター用鉄工ビット
BOSCH(ボッシュ)¥490~税込¥539~1本当日出荷から9日以内出荷コードレスドライバーIXOとドリルアダプターDRILL型での下穴などの穴あけができます。用途木工、鉄工の穴あけ軸径(Φmm)六角対辺6.35先端角度135°軸(mm)位置:9RoHS指令(10物質対応)対応
スリムチューブカラービット
ANEX(9件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
ビットソケット セット
(74件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(29個)当日出荷ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
コードレスマルチドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台翌日出荷から4日以内出荷フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~460/1750穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ねじ締め能力(mm)8チャック能力(mm)1.0~10全長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50ねじ締め能力(mm) 小ねじ8クラッチ数(段)15
ドリルアダプター用鉄工ビット4mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)83刃先径(Φmm)4本体寸法(mm)6.35×83×6.35有効長(mm)43シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット3mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)72刃先径(Φmm)3本体寸法(mm)6.35×72×6.35有効長(mm)33シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット2mm
BOSCH(ボッシュ)¥459税込¥5051個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)60刃先径(Φmm)2本体寸法(mm)6.35×60×6.35有効長(mm)24シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
ドリルアダプター用鉄工ビット5mm
BOSCH(ボッシュ)¥559税込¥6151個3日以内出荷IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。_x000D_。刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。_x000D_。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途金属への穴あけ全長(mm)91刃先径(Φmm)5本体寸法(mm)6.35×91×6.35有効長(mm)52シャンク六角軸6.35mm(9mm溝)
コンパクトコードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。用途ネジ締め・ネジはずし作業電圧(V)3.6(充電式内蔵バッテリー)バッテリー電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)5ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5回転数(min-1[r.p.m])360バッテリー容量(Ah)1.5質量(kg)0.28質量(g)280ねじ締め能力(mm)5付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース長さ(mm)182幅(mm)40高さ(mm)40タイプ小型、スティック型ねじ径5mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5h充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10適合バッテリーリチウムイオン適合ビット(mm)HEX6.35ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2
PカッターL型
オルファ(68件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。仕様替刃式トラスコ品番353-0701全長(mm)145質量(g)59全幅(mm)39.2刃厚(mm)0.6材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼適合替刃P-800替刃(XB17)RoHS指令(10物質対応)対応全厚(mm)24
コードレスマルチカッター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷から4日以内出荷柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ適合バッテリーEZ9L10
電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用
VOICE(49件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)最大3(電動)、耐久10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー容量(mAh)1800質量(g)200付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50タイプドライバー(手動/電動)対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)入力(最大)5V/1A機能手締め連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1充電方式USB Type-C適合バッテリーLi-ionスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭最大入力電圧(V)5
充電式マルチカッタ
マキタ(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m充電時間(分)約22適合バッテリーA-59863,A-59841
3.6V リチウムマルチカッター
BLACK&DECKER¥8,098税込¥8,9081台当日出荷ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)トラスコ品番818-7822質量(g)約325回転数(min-1[r.p.m])190最大トルク(N・m)6チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm)38バッテリーリチウムイオンチャック六角軸(二面幅6.35mm)バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電)バッテリー電圧(V)DC 3.6作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm)充電時間(時間)約3最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155