カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(146)
    • 防炎シート(132)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
厚さ(シート番手)
#2000・#2500・#4400・#4500・その他
ハトメピッチ(mm)
300・450・500・600
ブランド
モノタロウ・ユタカメイク・萩原工業・TRUSCO・KLASS(クラス/旧:極東産機)・エスコ・三高・アイネット・上村産業(上村シート)・アイモニカ・菊地シート・キョーワ(ネット)・アキレス・グリーンクロス・モリリン・大成ファインケミカル・吉野・萩原・大塚刷毛製造・オカモト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bouennsi-to」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防炎シート 白色 モノタロウ

    防炎シート 白色

    モノタロウ(120件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
    用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435ハトメアルミハトメ
  • 防炎シート ロールタイプ 白色 モノタロウ

    防炎シート ロールタイプ 白色

    モノタロウ(29件のレビュー)
    8,490税込9,339
    1巻(50m)
    当日出荷
    好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
    用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状ロールタイプシート厚さ(mm)約0.25種別ハトメなし材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)280認定番号AFE-23-0435
  • 防炎シート メッシュタイプ モノタロウ

    防炎シート メッシュタイプ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
    用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング質量(g/m2)105材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435
  • 防炎シート メッシュタイプ 防炎2類 モノタロウ

    防炎シート メッシュタイプ 防炎2類

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
    用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)130材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435
  • 白防炎シート アイネット

    白防炎シート

    アイネット(1件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
    用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状折りたたみタイプ特性防炎
  • ターピー 難燃シート 萩原工業

    ターピー 難燃シート

    萩原工業(17件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
    用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
  • 防炎シート 国産 白色 防炎2類 モノタロウ

    防炎シート 国産 白色 防炎2類

    モノタロウ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。 防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
    用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)345シート厚さ(mm)約0.28材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435
  • エコノミー白防炎シート TRUSCO

    エコノミー白防炎シート

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
    用途建築、建設現場の養生や目隠しに。材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.25タイプシートタイプ引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
  • 白防炎シート普及型 ユタカメイク

    白防炎シート普及型

    ユタカメイク(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
    用途建築現場、野積み、目隠しシート等。ホワイト厚さ(mm)0.25仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎ハトメアルミハトメ
  • 白防炎シートロール アイモニカ

    白防炎シートロール

    アイモニカ
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
    用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状ロール巻
  • 1.8x1.8m 防炎シート エスコ

    1.8x1.8m 防炎シート

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    欠品中
    建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
    特性防炎エスコ品番EA911AE-21材質ポリエステル形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25シートサイズ(m×m)1.8×1.8耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度)番手縦、横 200デニール組織ラッセル編み呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
  • 塩ビ防炎シート 萩原工業

    塩ビ防炎シート

    萩原工業(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。ホワイト
  • 防炎シート(建築工事用養生シート) TRUSCO

    防炎シート(建築工事用養生シート)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
    用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。ホワイトハトメピッチ(mm)450ハトメ内径(mm)12厚さ(mm)0.3材質(ハトメ)アルミ材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)規格防炎2類形状折りたたみタイプ認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504特性防炎ハトメアルミハトメ
  • 4t産廃コンテナ用メッシュシート アイネット

    4t産廃コンテナ用メッシュシート

    アイネット
    28,980税込31,878
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
    用途埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。設置場所の景観維持に。ハトメピッチ(mm)600
  • 防炎シートα TRUSCO

    防炎シートα

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
    用途建築、建設などの壁面養生に形状折りたたみタイプ
  • IM白防炎シート WING ACE

    IM白防炎シート

    WING ACE
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    日本防炎教会認定の防炎加工シートです。
    用途建築工事現場の養生、野積みカバーなど。トラスコ品番152-1835材質PVC/ポリエステルホワイト呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4ハトメピッチ(cm)45特性防炎
  • カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCO

    カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
    用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦69、横69
  • 白防炎シートロール(普及型) ユタカメイク

    白防炎シートロール(普及型)

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。 消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。 ハトメは付いておりません。
    用途建築現場、野積み、目隠しシート等。ホワイト厚さ(mm)0.25種別ハトメなし材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプタイプ2類引張強度(N)縦309N/5cm横203N/5cm特性防炎
  • 防炎シート メッシュタイプ アイモニカ

    防炎シート メッシュタイプ

    アイモニカ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ポリエステル基布に難燃剤を配合した塩ビをコーティングした防炎メッシュシート。消防庁の防炎試験に合格しています。
    用途建築用飛散防止ネットや防風、防砂、防虫、膨張など幅広くご利用になれます。形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム生地塩ビコーティング加工/ポリエステル基布特性防炎、防風、防砂、防虫
  • 消火クロス キタムラ産業

    消火クロス

    キタムラ産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    防災グッズ(消火器の補助具)消火剤を使わないから片付けも簡単です。防火訓練、消火訓練、消火に誰にでも簡単に使用できます。
    用途天ぷら鍋の火災 タバコ ストーブ等の初期消火、自主防災の常備品に。トラスコ品番706-0064材質防炎加工ガラス繊維織布縦(mm)900横(mm)1100
  • 白防炎シート(軽量) ユタカメイク

    白防炎シート(軽量)

    ユタカメイク
    1,398税込1,538
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
    用途建築現場、野積み、目隠しシート、各種養生など。材質ポリエステル(PVCコーティング)厚さ(mm)0.24ホワイト伸び(%)【縦】17.5【横】18.9引裂強度(N)【縦】78.8【横】34.3引張強度(N)【縦】516【横】181認定番号防炎表示者認定番号:F-27-1127特性防炎
  • ターピー PE 防炎シート 萩原工業

    ターピー PE 防炎シート

    萩原工業(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。 【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】 軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。 高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3ホワイト材質(シート)ポリエチレン質量(g/m2)188引裂強度(N)縦230×横205材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦645×横639特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
  • 防炎シート50m巻 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    防炎シート50m巻

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    17,980税込19,778
    1巻(50m)
    当日出荷
    ロールタイプの防炎シートです。 壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。 折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
    厚さ(mm)約0.28材質ポリエステル+PVC加工形状ロールタイプ
  • 超軽量防炎シート TRUSCO

    超軽量防炎シート

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。防炎性能がある養生用クロスです。耐薬品性があり、剥離剤に耐性があるため塗装工事の養生に最適です。
    用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプホワイトシート厚さ(mm)015RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、軽量
  • ターピー 防炎ブルーシート#2500 萩原工業

    ターピー 防炎ブルーシート#2500

    萩原工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    今までのブルーシート以上の安全性を追求し、メーカー製ブルーシートに防炎加工をプラス。 防炎加工によって火がつきにくくなっているだけでなく、自己消化性によって火に接しても燃え広がりにくい。 もしもの災害時、二次災害を防ぐための防炎備蓄用品としても使用可能。
    用途工事現場・資材の養生・貨物運搬時。災害時の二次災害を防ぐ為に防炎備蓄用品など。タイプ継ぎ目なし材質シート、ロープ:ポリエチレン。ハトメ:アルミニウム。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.19ブルー伸度(%)縦20×横13質量(g/m2)129引裂強度(N)縦150×横200ハトメピッチ(cm)約90特性防炎引張強度(N/5cm)縦270×横475
  • 白防炎シート シートタイプ ユタカメイク

    白防炎シート シートタイプ

    ユタカメイク
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
    用途建築現場、野積み、目隠しシートなど。材質シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)厚さ(mm)0.25ホワイト引張強度縦309N/5cm、横203N/5cm防炎性能試験番号F-27-1127ハトメピッチ(cm)45引裂強度縦103.3N、横63.3N
  • 防炎シートαロールタイプ TRUSCO

    防炎シートαロールタイプ

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
    用途建築、建設などの壁面養生に形状ロールタイプ
  • ターピー スーパーライト防炎クロス 萩原工業

    ターピー スーパーライト防炎クロス

    萩原工業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    防炎性能がある養生用クロスです。 1本重量約10kgの超軽量防炎クロスです。 一般的な防炎性のクロスに比べて軽量で持ち運びの作業負担を軽減します。
    用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどにホワイト長さ(m)50
  • 消火クロス TRUSCO

    消火クロス

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷
    不燃性のシリカ繊維100%製で火元に被せることで酸素を遮断し素早く消火します。消火器と違い粉末剤や液剤など、後片付けの必要がありません。避難時などに頭や体を覆うことで、火から体を守ります。
    用途火災発生時の初期消火や避難用として。トラスコ品番248-6867材質シリカ繊維(朱子織)厚さ(mm)0.73質量(kg)0.6適合規格JIS Z 2150防炎1級試験合格寸法(幅W×長さL)(m)0.92×1呼び寸法(縦×横)(m)0.92×1アズワン品番65-2004-61
  • #2500防炎ブルーシート TRUSCO

    #2500防炎ブルーシート

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ブルーシートに防炎機能を追加しました。
    用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。厚さ(mm)0.19ブルー番手#2500耐久性(年)1特性防炎仕様防炎表示者認定番号:AFE330085防炎性能試験番号C2150021
  • 防炎シートロール 大塚刷毛製造

    防炎シートロール

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    超軽量型防炎クロスにコンパクトサイズが登場! 現場でのカットの手間を削減、養生時間も大幅短縮でき作業性が抜群! コンパクトだから現場への持ち運びも容易。焼却時においてもダイオキシンが発生せずに安心して使用可能。 橋梁の床壁面、手摺りや階段養生等、建築・建設工事での養生カバーなどに最適です。 切り口がキレイだからホツレが少ない。
    用途橋梁の床壁面・手摺り養生や建築、建設工事での養生カバーなどに最適です。材質防炎クロス(ポリエチレン)形状ロール厚さ(mm)0.15ホワイト特性超軽量、防炎
  • 防炎エコノミーシートロール TRUSCO

    防炎エコノミーシートロール

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。 ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
    用途建築現場、目隠シートなどに材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプ厚さ(mm)0.27ホワイト
  • 2.7x3.6m 防炎養生シート エスコ

    2.7x3.6m 防炎養生シート

    エスコ(2件のレビュー)
    9,560税込10,516
    1個
    当日出荷
    用途建築工事用、トラックシートに呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6特性防炎厚さ(mm)0.3仕様防炎2類認定品エスコ品番EA911YB-2材質ポリエステル形状折りたたみタイプ
  • ターピー 透光防炎シート 萩原工業

    ターピー 透光防炎シート

    萩原工業(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    光を通す半透明の防炎シート。 白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。 優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。 防炎性(消防法)合格品。
    用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。ハトメピッチ(mm)約450タイプ継ぎ目なし形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25半透明材質(シート)ポリプロピレン可視光線透過率(%)71質量(g/m2)180引裂強度(N)縦300×横300材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦700×横600特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
  • ブルーシートカバー(ボックス型・防炎) TRUSCO

    ブルーシートカバー(ボックス型・防炎)

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
    用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。ブルー引張強度270×475番手#2500耐久性(年)1特性防炎形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.19
  • ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア 萩原

    ターピー熱中症対策防炎シート リフレイア

    萩原
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    夏場の現場作業を見据えた遮熱×防炎を備えた防炎シートです。塩ビ防炎シートに比べて軽量で強度が強く光透過性に優れた防炎シートです。消防法適合の防炎物品です。焼却時においてダイオキシンの発生がありません。
    用途建築、建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生、資材カバーなどに。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.31ホワイト規格防炎性能試験番号:AFE-33-0085、消防法適合防炎ラベル付き引裂強度(N)縦200 / 横200耐久性(年)約1.5引張強度(N/3cm)縦640 / 横600
  • 白防炎シート TRUSCO

    白防炎シート

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
    材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.28引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
  • 防炎メッシュシート TRUSCO

    防炎メッシュシート

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
    用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ形状折り畳みタイプ厚さ(mm)0.22引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上ハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(mm)12特性防炎引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
  • 500x900mm ステンレスシート エスコ

    500x900mm ステンレスシート

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944SA-5形状折りたたみタイプ
  • ターピー スーパーライト防炎シート 萩原工業

    ターピー スーパーライト防炎シート

    萩原工業
    7,198税込7,918
    1枚
    当日出荷
    超軽量な国産防炎シート。工事現場における養生シートの運搬、設置作業の負担を軽減します。日本防炎協会認定の防炎物品(工事用シート)です。焼却時のダイオキシン類が発生しにくいタイプです。
    用途建築、建設現場の壁面養生材や橋梁工事などの床面養生に/資材のカバーや火炎対策用の野積カバーなど厚さ(mm)0.15ホワイト仕上り寸法(m)3.53×5.40特性防炎材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(mm)約450材質シート本体:ポリエチレン、周囲ロープ:ポリプロピレン引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:180×350引裂強度(N)タテ×ヨコ:60×80伸度(%)タテ×ヨコ:26×9質量(g/m2)108仕様シート本体の継ぎ目:無し形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
防炎シートカテゴリ