カテゴリ

  • 農業機械(496)
  • 制御機器(184)
  • 自動車純正部品(181)
  • 機構部品(138)
  • 清掃用品(60)
  • バイク純正部品(50)
  • 建材・エクステリア(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 安全用品(35)
  • メカニカル部品(31)
  • 作業工具(24)
  • オフィス家具(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 電気材料(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 家電(17)
  • バイク部品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 安全保護具(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 住設機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 理美容(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「bp-00001」の検索結果

関連キーワード
1,545件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1116件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
(BP01)イーテイーシートリツケキツト MAZDA(マツダ)(BP01)イーテイーシートリツケキツトMAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
(BP1B1)バルブ インレット MAZDA(マツダ)(BP1B1)バルブ インレットMAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ボルト (BP01) MAZDA(マツダ)ボルト (BP01)MAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
インシュレーター (BP01) MAZDA(マツダ)インシュレーター (BP01)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
マットフロアー (BP1J) MAZDA(マツダ)マットフロアー (BP1J)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (BP1W) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (BP1W)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
シール オイル (BP01) MAZDA(マツダ)シール オイル (BP01)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
バンパープロ BP1型 岩田製作所バンパープロ BP1型岩田製作所
5,398税込5,938
1本
当日出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。形状L字型黄×黒材質発泡ウレタントラスコ品番366-0281幅(mm)40長さ(m)1取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ロック(L)ドアー (BP1W) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (BP1W)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ロック(R)ドアー (BP1W) MAZDA(マツダ)ロック(R)ドアー (BP1W)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
バンパープロ コーナータイプ BP1 岩田製作所バンパープロ コーナータイプ BP1岩田製作所
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。
タイプBP1
EX9-BP1 - ブラケットプレート SMCEX9-BP1 - ブラケットプレートSMC
819税込901
1個
3日以内出荷
型式EX9-BP1
クランプ ホース (BP01) MAZDA(マツダ)クランプ ホース (BP01)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
(BP01)カメラクリーナートリツケキツト MAZDA(マツダ)(BP01)カメラクリーナートリツケキツトMAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
バンパープロ コーナージョイント BP1型用 岩田製作所バンパープロ コーナージョイント BP1型用岩田製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。形状コーナー用材質発泡ウレタン寸法(縦×横)(mm)65×65取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
モジュール パワートレイン コントロ (BP1B) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (BP1B)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
モジュール パワートレイン コントロ (BP1A) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (BP1A)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌々日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5069アズワン品番65-7774-12
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261アズワン品番65-7764-77
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1袋(10個)
翌々日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●コード番号:318-5306材質PBT極数6シリーズBP1定格電圧(V)250定格絶縁電圧(V)250通電電流(A)15定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下端子ねじM3.5耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ)絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上行数1使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs)耐衝撃(m/s2)1000耐振動(m/s2)50色(本体)黒(N1.5近似)アズワン品番65-7588-07推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)接続方向ストレート
(BP8J1)ブラケット MAZDA(マツダ)(BP8J1)ブラケットMAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
バックパネル W900×D88×H650mm DSN-BP1シリーズ ナカキンバックパネル W900×D88×H650mm DSN-BP1シリーズナカキン
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
ディスプレイ裏面のケーブル等をきれいに隠すことが出来ます。
仕様●サイズ:W900×D88×H650mm●質量:4.3kg●材質:アルミ
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5053アズワン品番65-7579-39
2.5型 BP1 SAS/SATA ケーブル・キット(SR650V2用) レノボ・ジャパン(Lenovo)2.5型 BP1 SAS/SATA ケーブル・キット(SR650V2用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1袋(10個)
5日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5075アズワン品番65-7774-37
(BP8J1)パイプ エアー インテーク MAZDA(マツダ)(BP8J1)パイプ エアー インテークMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1袋(10個)
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5081アズワン品番65-7588-08
基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
5,398税込5,938
1袋(10個)
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5097アズワン品番65-7579-79
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5283アズワン品番65-7774-09
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 1袋 10個入IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズP.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5356アズワン品番65-7579-67
フュエルコックアセンブリ 1 4BP-24500-01 YAMAHA(ヤマハ)フュエルコックアセンブリ 1 4BP-24500-01YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4BP-24500-00
(BP6Z1)モジュール パワートレイン コントロ MAZDA(マツダ)(BP6Z1)モジュール パワートレイン コントロMAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
(BP6D1)アクチュエーター カヘン V.タイミンク MAZDA(マツダ)(BP6D1)アクチュエーター カヘン V.タイミンクMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
合成繊維フィルターバッグ, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 ケルヒャー合成繊維フィルターバッグ, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1ケルヒャー
5,098税込5,608
1個
当日出荷
紙製のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。10枚入り。BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1に対応しています。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×360入数10
フートレスト 4BP-27461-01 YAMAHA(ヤマハ)フートレスト 4BP-27461-01YAMAHA(ヤマハ)
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
フートレスト 4BP-27451-01 YAMAHA(ヤマハ)フートレスト 4BP-27451-01YAMAHA(ヤマハ)
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
ステー リヤー 4BP-21644-01 YAMAHA(ヤマハ)ステー リヤー 4BP-21644-01YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ハンドルバー 4BP-26111-01 YAMAHA(ヤマハ)ハンドルバー 4BP-26111-01YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4BP-26111-00
...