カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- 農業機械(22)
- 制御機器(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 作業工具(5)
- 整備工具・収納(4)
- 電動工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Avail(アベイル)(4)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- JACKSON(1)
- KTC(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MOXA(1)
- omron(オムロン)(1)
- RotopaX(ロトパックス)(3)
- SENA Technologies(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- WTB(1)
- コーセル(2)
- ダイキン工業(25)
- フリッツ(FLITZ)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 大阪ジャッキ製作所(4)
- 岩田製作所(1)
- 未来工業(2)
- 東日製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

積算電力計・計器箱取付板
未来工業(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から翌々日出荷ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。適合1個用特性ポールバンドが取り付けられます。
小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)
未来工業¥1,098~税込¥1,208~1個翌日出荷から翌々日出荷小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。





+5
バンパープロ
岩田製作所¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷から5日以内出荷耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製 表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています長さ(m)1
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から63日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケットセット(ロング薄肉)
KTC(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット(3本)当日出荷自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(BP49-17G, 19G, 21G)のセット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 使用頻度の高い17mm、19mm、21mmの3サイズをセット。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。セット内容BP49-17G、19G、21G質量(g)600機能ガード付き、樹脂製ガード付き、低頭ナット対応、芯ぶれ防止、ゴムクッション付き二面幅(mm)17、19、21差込角(sq.)12.7
Parani-SD1000 Bluetoothシリアル変換アダプタ
SENA Technologies¥28,980税込¥31,8781個当日出荷RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入ください。バッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)ケーブル長(cm)25(USB電源)付属品USB電源ケーブル、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm色ブラック質量(g)24コネクタ形状D-sub9ピン設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery電源供給5V~12VDC動作温度(℃)-20~70動作湿度(%)90(結露無きこと)信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD保管温度(℃)-40~85プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIGBluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)プロファイルSPP (Serial Port Profile)受信感度-88dBM通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200オス形状D-sub9ピンメス形状D-sub9ピン変換タイプオス - メス
デジタル式トルクレンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から20日以内出荷樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。 高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。 センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右
増締め検査用トルクレンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1本ほか当日出荷から90日以内出荷締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
ロックス パックマウント
RotopaX(ロトパックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-LOX-PM。Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで鍵付きのモデルです。独自の設計により強度と締め付け力が向上しています。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4 ハンドルを強く締め過ぎるとロック部が入りにくくなり無理に挿入するとロック部が抜けなくなるため適度な締め付けをしてください。タイプ:ロックス。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:ロックパックマウント×1。型番:PRX-PM。リペア:品番:PRX-RL。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,材質アルミ色ブラック(黒)品番【リペア】PRX-RLタイプロックス型番PRX-PMキット内容ロックパックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
2ポート ギガビット産業用次世代LANファイアウォール(ワイド温度モデル)
MOXA¥87,980税込¥96,7781個当日出荷EDF-G1002-BPシリーズは、ミッションクリティカルな資産やネットワークゾーンを保護するIPSおよびDPI機能を備えた産業用LANファイアウォールです。これらの産業用ファイアウォールは、ソフトウェア設定可能なGen3 LANバイパスをサポートし、ITS、給水所のポンプアンドトリートシステム、石油・ガスの分散制御システム、ファクトリーオートメーションのPLC/SCADAシステムなどの産業用アプリケーションで、バンプインザワイヤのインストールを実現し、インストールによる影響を最小限に抑えます。
UパッキンA
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷部品名称UパツキンA図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.35、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.33、MW2HP35EL6-U 部品_No.62、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.36、MW2HP35B-U 部品_No.57、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.33、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.34、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.33、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.35、MW240 工業用ポンプ部品_No.36、MW3SF32G 部品_No.31、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.32、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.36、MW270B 工業用ポンプ部品_No.35、MW2HP40G 部品_No.37、MW2SFX30GZ 部品_No.33、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.35、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.36、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.32など
方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
ダイキン工業¥60,460~税込¥66,506~1台翌日出荷から40日以内出荷メーカーハイブリッド油圧システム(インバータ駆動省エネ油圧ユニット)との組合せで大幅な電力削減に最適なシステム構成が可能です。 。高い省エネ性で保持電力5W(メーカー電磁操作弁比87%削減)。 。PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動でき、機械製作時のイニシャルコストを削減できる低電力タイプ。 。最高使用圧力16MPa、最大流量80L/minの高圧・大流量のハイスペックを誇る低ワット形電磁操作弁です。仕様デザイン番号:10種類低ワット形電磁操作弁呼び径3/8電圧(V)DC24最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)16接続方法ガスケット取付形許容背圧(MPa[kgf/cm2])16最高切換頻度(min-1)120
デジタル角度レンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1ヘッド形状ヘッド交換式角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)負荷方向左右
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷から91日以内出荷35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。 パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。 ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油切換頻度(回分)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~25[8~250]バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ベースプレート
大阪ジャッキ製作所¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷高圧積層弁をGHポンプに取付ける時の接続プレートとして使用します。Aラインに圧力計を取付ける時に使用します。備考BP-G01に圧力計ラインを設けた物。KGS取付けにより使用。BP-003の取付けも可。
ロックス Tハンドル
RotopaX(ロトパックス)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-LOX-T。Rotopaxマウント用Tハンドルの鍵付きモデルです。強度が高く、締め付け力も向上したタイプとなります。任意のRotopaxパックマウントベースで使用できます。販売備考:鍵付きのTハンドルのみです。マウントベースは含まれておりません。タイプ:ロックス。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:ロッキングTハンドル×1。型番:PRX-T。リペア:品番:PRX-RL。関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-STD-T,PRX-DLX-T,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,材質アルミ色ブラック(黒)品番【リペア】PRX-RLタイプロックス型番PRX-Tキット内容ロッキングTハンドル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-STD-T / PRX-DLX-T / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W /
メタルポリッシュ BP03511
フリッツ(FLITZ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷メーカー名:フリッツ。メーカー品番:BP03511。これ1本で、1汚れ落し、2艶出し、3コーティング(約6ヶ月)が可能です。内容量[数量]:50g。容量[グラム]:50。備考:チタンマフラー使用不可。特記事項:チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。使用上の注意:ご使用前に、ホコリ、泥などをキレイに取り除いてください。使用末う前に、目立たない場所等で効果を試してください。マフラー等熱のある部分にしようする場合は、完全に冷えてからご使用ください。また使用後は十分に水洗いをしてください。飲用できません。幼児の手の届かない場所に保管してください。目に入った場合は、流水でよく洗浄し必要があれば眼科専門医の診断をうけてください。皮膚への影響が心配される方は、手袋をご使用ください。他のクリーナー等のケミカルと併用しないでください。特記チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。備考チタンマフラー使用不可容量(g)50内容量(g)50危険物の類別非危険物
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【CASIO カシオ】。★キーボード。WK-110。WK-200。WK-500。WK-210。WK-220。WK-245。WK-3800。WK-6500。WK-6600。CTK-800。CTK-810。CTK-2000。CTK-2200。CTK-3500。CTK-4000。CTK-5000。CTK-4200。CTK-4400。CTK-7000。CTK-7500。CTK-7200。CTK-6000。CTK-6500。CTK-6200。CTK-6250。★Casiotone 光ナビゲーションキーボード。LK-515。LK-41。LK-105。LK-107。LK-108。LK-111。LK-113。LK-114。LK-115。LK-116。LK-118。LK-121。LK-122。LK-123。LK-180TV。LK-201TV。LK-202TV。LK-203TV。LK-205。LK-207。LK-208。LK-211。LK-215。LK-218。LK-221。LK-222。LK-223。LK-228。LK-280CDTV。LK-301BB。LK-511。LK-512。LK-516。CT-X。CT-X3000。CT-X5000。CT-X700。CDP。CDP-S100BK。CDP-S110BK。CDP-S110WE。CDP-S150。★CELVIANO Grand Hybrid。GP-300BK。GP-300WE。GP-310BK。GP-310WE。GP-500BP。GP-510BP。GP-1000。★シンセサイザー。XW-G1。XW-P1。★Privia。PX-3。PX-3BK。PX-3SBK。PX-5S。PX-7WE。PX-1200。PX-130BK。PX-130WE。PX-135WE。PX-135BK。PX-150。PX-1500GP。PX-160。PX-200。PX-320。PX-330BK。PX-350M。PX-360M。PX-400R。PX-410R。PX-560M。PX-730BK。PX-730CY。PX-735BK。PX-735WE。PX-735BN。PX-750BK。PX-750WE。PX-750BN。PX-760。PX-770BK。PX-770BN。PX-770WE。PX-800。PX-830BP。PX-850BK。PX-850WE。PX-860。PX-870BK。PX-870BN。PX-A100RD。PX-A100BE。PX-A800BN。PX-S1000BK。PX-S1000RD。PX-S1000WE。PX-S1100BK。PX-S1100RD。PX-S1100WE。PX-S3000BK。PX-S3100BK。PX-S6000。PX-S6000BK。PX-S7000。PX-S7000BK。PX-S7000HM。PX-S7000WE。★デジタルピアノ。PL-40R。★CELVIANO。AP-6BP。AP-80R。AP-220BN。AP-250BN。AP-260。AP-270BN。AP-270WE。AP-420BK。AP-420BN。AP-450BK。AP-450BN。AP-450WE。AP-460。AP-470BK。AP-470BN。AP-470WE。AP-620BK。AP-650MBK。AP-700。AP-710BK。★ラベルライター。KL-E20。★デジタル ダンスミュージック ギア。XW-DJ1。XW-PD1。★プロジェクター。XJ-F100W。XJ-F10X。XJ-F200WN。XJ-F210WN。XJ-H1650。XJ-H1750。XJ-ST145。XJ-ST155。XJ-UT310WN。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
バギースピナー
JACKSON¥799税込¥8791個6日以内出荷から8日以内出荷強波動を生むフロントカップブレード。悪条件でより効果を発揮する、それがこのバギースピナーです。フロントカップブレードによりキャストの際、空気抵抗を激減させることでキャストアビリティを向上させると同時に、フォール時にもブレードが回転することで着水直後から魚にアピールします。また、タングステンビーズ仕様のコンパクトなシルエットからは想像もつかない大きな回転波動により、ナーバスなトラウトのやる気を刺激します。アップストリームの釣りにおいても抜群のレスポンスを誇り、適度な引き抵抗はルアーを視認出来ない状況でもモチベーションの維持に繋がるでしょう。勿論、ダブルクレンアイにより糸ヨレを軽減する工夫もされています。仕様【Hook】#8シングルバーブレス寸法(mm)31.5
100bp DNAラダーPLUS NE-MWD100P 500μL
TGK(東京硝子器械)¥10,699税込¥11,7691個6日以内出荷DNA分子量マーカー、ローディング・ダイを含んでいますのでダイレクトローディング可能です。仕様濃度:108μg/mL(100bp DNA Ladder) ,100μg/mL(1kb DNA Ladder)分子量範囲:100bp~ 3kb(100bp DNA Ladder) ,250bp ~10kb(1kbDNA Ladder)バンド数:12本(100bp DNALadder),13本(1kb DNA Ladder)保存条件:室温、4℃または-20℃保管環境要冷蔵
カーディナル3用 アルミベイルマウントスクリュー 小
Avail(アベイル)¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷当アルミ製スクリューは、ベイルマウントスクリューの小さい方(ラインローラー側)です。0.4gという軽さに加えて、対になるチタン製のベイルマウントスクリュー大とのバランスにより、。リーリングの際の無用なブレを抑制します。カラーはブラック、ガンメタ、レッド、グリーン、ブラウン、金メッキをご用意しました。他のパーツとのカラーコーディネートもお楽しみ頂けます。※全てのカーディナル3の回転ブレが完全に無くなるわけではありません。年式、個体差、キズや摩耗、ベイルアームの角度、カスタムパーツ等・・・。さまざまな条件によって微妙にバランスが変わってきます。適合【リール】カーディナル 3/3X/3R/3E/3BP/33/33X/3RD/3XBⅡ/G3/B3/3CDL材質アルミ合金質量(g)0.4(カーディナル33純正品:1.4)(Availチタン製:0.55)
カーディナル3/33用 アルミスプール CD340EX
Avail(アベイル)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷カーディナル3/33シリーズ用のアルミスプールです。アルミ素材をマテリアルに使用することで、上質で高級感溢れる外観に仕上げました。 性能面では、既存の320R/340RよりCD320EXは4.5g、CD340EXは2gと、本体自重をさらに軽量化。そして、僅かにスプールエッジの傾斜角をなだらかに、そして肉薄化を施しました。 。これらにより、ラインの放出抵抗を減らし飛距離の向上・極上のキャストフィールを実現。特に、現代の主流となったPEラインセッティングとの相性が抜群です。 フェザリングによる、意図的にラインの放出量をコントロールすることが出来るエキスパートアングラーには、純正スプールでは扱いづらい"復元力"のあるナイロンライン使用時も、飛距離とキャストフィーリングの向上をよりご体感ただけます。適合機種ABU カーディナル3 / 33 / 33CDL / Zebco3 / 3X / 3R / 3E / 3PB / 33X / 3BP / 3RD/3RD CDL / 3BD CDL / 3XBⅡ / G3 / B3 / 100th CDL / 3BRX CDL材質スプール本体:アルミ合金 ボタン押さえ:アルミ合金 ボタン:ポリアセタール樹脂質量(g)CD320EX:約16.5 CD340EX:約18.0溝深さ(mm)CD320EX:2.0 CD340EX:4.0糸巻量CD320EX:PE-0.8 50m CD340EX:PE-1.0 70m
カーディナル3用Type2 アルミドラグノブ
Avail(アベイル)¥9,298~税込¥10,228~1個7日以内出荷オリジナルのデザインを活かしたドラグノブです。従来の製品とは異なる本体側面の溝を新たに採用しました。製品端面まで切削加工を加えることで、より純正に近い雰囲気に仕上げました。従来品とは側面の溝加工が異なります。また新たに、製品上面に数字の刻印を施しました。ドラグ調整時の視認性が従来品に比べ向上しました。調整用数字の刻印は0~9まで刻印しています。純正よりもドラグクリックのピッチが細かくなり、調整幅が広くなっています。そのため繊細なドラグ調整が可能です。純正の雰囲気を壊さず、金属製による質感向上や、カラーチェンジといったカスタムがより楽しめるパーツです適合【DKNOB-CD3-2適合リール】<カーディナル>3/3X/3R/3E/33/33X/3BP/3RD/3RD CDL/3XBⅡ/G3/B3/3BD CDL/3 100th CDL/C3材質アルミ合金質量(g)純正:2.3 ブラック:4.3 クロム・金メッキ:4.6
カーディナル3/33用 アルミスプール CD320EX
Avail(アベイル)¥15,980税込¥17,5781個欠品中カーディナル3/33シリーズ用のアルミスプールです。アルミ素材をマテリアルに使用することで、上質で高級感溢れる外観に仕上げました。 性能面では、既存の320R/340RよりCD320EXは4.5g、CD340EXは2gと、本体自重をさらに軽量化。そして、僅かにスプールエッジの傾斜角をなだらかに、そして肉薄化を施しました。 。これらにより、ラインの放出抵抗を減らし飛距離の向上・極上のキャストフィールを実現。特に、現代の主流となったPEラインセッティングとの相性が抜群です。 フェザリングによる、意図的にラインの放出量をコントロールすることが出来るエキスパートアングラーには、純正スプールでは扱いづらい"復元力"のあるナイロンライン使用時も、飛距離とキャストフィーリングの向上をよりご体感ただけます。適合機種ABU カーディナル3 / 33 / 33CDL / Zebco3 / 3X / 3R / 3E / 3PB / 33X / 3BP / 3RD/3RD CDL / 3BD CDL / 3XBⅡ / G3 / B3 / 100th CDL / 3BRX CDL材質スプール本体:アルミ合金 ボタン押さえ:アルミ合金 ボタン:ポリアセタール樹脂質量(g)CD320EX:約16.5 CD340EX:約18.0溝深さ(mm)CD320EX:2.0 CD340EX:4.0糸巻量CD320EX:PE-0.8 50m CD340EX:PE-1.0 70m
UパッキンB(グリスナシ)
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格11バネアリ部品名称UパツキンB(グリスナシ)図解NoMW3SF22ELH 本体部品_No.33、MW2SF25G-B 部品_No.31、MKW1515H ポンプ部品_No.32、MW3SF29EL(2005) 部品_No.32、MW3SF53G(SDK) 部品_No.30、MW3SF30EE-750W 部品_No.32、MW3SF32G 部品_No.30、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.32、MW3SF30EE(2004) 部品_No.32、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.32、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.31、MW3SF34G(2004) 部品_No.32、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.31、MW3SF53G 部品_No.29、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.31、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.35、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.32、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.32、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.32、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.31、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.31、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.31、MW3SF29EL(HP) 部品_No.31、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.32、MKW1513B-F ポンプ部品_No.30、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.34、MW3SF30E(2005) 部品_No.33、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.33
ハキダシベンザ
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷部品名称ハキダシベンザ図解No2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.38、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.38、MW3SF53G 部品_No.37、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.50、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.39、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.38、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.38、MKW1513B-F ポンプ部品_No.37、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.39、MW3SF29EL(2005) 部品_No.38、MW3SF30EE-750W 部品_No.39、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.36、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.37、MW3SF30E(2005) 部品_No.39、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.42、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.38、MW3SF32G 部品_No.37、MW3SF53G(SDK) 部品_No.38、MKW1010MD ポンプ部品_No.44、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.38、MW3SF29EL(HP) 部品_No.38、MW3SF30EE(2004) 部品_No.39、MW2SFX30GZ 部品_No.37、MKW1515H ポンプ部品_No.40、MW3SF34G(2004) 部品_No.39、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.38、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.37、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.40、MW3SF22ELH 本体部品_No.39、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.37、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.38、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.37、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.37、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.37、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.38、MW2SF25G-B 部品_No.38、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.37
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら