カテゴリ

  • 物流用品(202)
  • 制御機器(115)
  • 農業機械(111)
  • 作業工具(76)
  • 自動車補修部品(39)
  • メカニカル部品(35)
  • カー用品(35)
  • 事務用品(34)
  • 機構部品(26)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 切削工具(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 清掃用品(18)
  • 電気材料(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 溶接用品(14)
  • 安全用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク部品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 測定用品(7)
  • 作業服(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 家電(6)
  • 梱包用品(5)
  • 日用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「bp-5」の検索結果

関連キーワード
987件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]

    日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5

    日精電機[制御機器]
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • (065)スパークプラグ BP5HS スバル

    (065)スパークプラグ BP5HS

    スバル
    569税込626
    1個
    当日出荷
  • バンパープロ フラットタイプ BP5・BP6 岩田製作所

    バンパープロ フラットタイプ BP5・BP6

    岩田製作所
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。
  • T型タップホルダー ライト精機

    T型タップホルダー

    ライト精機(31件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    タイプタップ用
  • RG DAMPER レガシー BP5 RG(レーシングギア)

    RG DAMPER レガシー BP5

    RG(レーシングギア)
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 部品 ディスクグラインダ G10BP5 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10BP5

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業

    ビス止ゴム足 B-Pシリーズ

    タカチ電機工業(13件のレビュー)
    169税込186
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • スパークプラグ BP5ES BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ BP5ES

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMHL250 エンジン部 1999年 エンジン マグネト リコイルスタータ部品_No.37、SSW-400CM 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.24、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)スイッチ,ラベル,プラグ部品_No.6、MS510ENR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.25、MS410EA-M クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.23、SSW-303C 作業用エンジン(クランクシャフト)部品_No.23、MS310EC-2M クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.25、MRS90-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MS410ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.23、MRS60-300クミタテ エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト、プラグ部品_No.22、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.23など
  • (065)スパークプラグ,BP5ESEH29 スバル

    (065)スパークプラグ,BP5ESEH29

    スバル
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
  • キズペン SOFT99

    キズペン

    SOFT99(18件のレビュー)
    589税込648
    1本(7g)
    当日出荷から6日以内出荷
    塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。 キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。 防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。 コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。
    塗布面積(m2)約0.2完全硬化時間約1週間
  • ブッシング(絶縁型) 三桂製作所

    ブッシング(絶縁型)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製だから軽量。錆びません。
    用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
  • ボールポイントカラービット ANEX

    ボールポイントカラービット

    ANEX(13件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
    全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • ベロペットスポイト BeHAUS

    ベロペットスポイト

    BeHAUS(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムスポイト不要のピペットです。
    用途液体点滴に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長タイプ)

    SOL HARD(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
  • パワーグリップクランプ ヤマナカ

    パワーグリップクランプ

    ヤマナカ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ビーカーなどの円筒状のものをワンタッチで、しかも簡単に固定させるための多目的クランプで、サビに強いステンレス製です。 締付け時に器具の損傷を防止するためのステンレス鋼板製のベルトを、内側に取り付けてあります。
    材質ステンレス(SUS304)柄長さ(mm)250
  • ベルポスト 名刺入れ セキセイ

    ベルポスト 名刺入れ

    セキセイ
    1,298税込1,428
    1冊
    当日出荷
    高級感のあるPUレザー使用。 。名刺の置き場に困らない。もらった名刺を一時置きできる便利なコーナーポケット付き。 。本体にマグネット搭載しているのでスムーズに開閉でき、大事な名刺をしっかりホールド。 。抜群の収納力。名刺約40枚収容可能。 。ブランド名:BelPosto(ベルポスト)ベルポストとはイタリア語で「素敵な場所」の意味。使う人の毎日が少しでも快適で素敵になりますようにと名付けました。
    用途出会いの瞬間を美しく彩る。シンプルさと機能美を備えた名刺入れ。仕様カードサイズ、マグネット開閉タイプ、コーナーポケット付、メインポケット1+サブポケット2材質【表地材質】PU【裏地材質】ナイロン【中芯材質】紙【POP材質】紙【外装材質】PET寸法(mm)71×111×21収納枚数(枚)名刺約40程度(名刺の厚さによって異なります)
  • たてとい S30 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)

    たてとい S30 伸縮たて継手

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    779税込857
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
    長さ(mm)120
  • たて継手(S30) Panasonic(パナソニック)

    たて継手(S30)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    サイズS30種類たて継手適合サイズ(たてとい)S30
  • BP51-K クランプ 日東工業

    BP51-K クランプ

    日東工業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
    材質ナイロングレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • レインボールL型レンチ ベッセル

    レインボールL型レンチ

    ベッセル(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
    形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • バッテリパック CEM2 東日製作所

    バッテリパック CEM2

    東日製作所
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    CEM2用
  • バンパープロ 岩田製作所

    バンパープロ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
    用途工事現場、工場での危険防止に。材質発泡ウレタン黄×黒長さ(m)1取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • パイプターンバックルJ&J 水本機械製作所

    パイプターンバックルJ&J

    水本機械製作所(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
  • ボールポイントカラービット5本組 ANEX

    ボールポイントカラービット5本組

    ANEX(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(5本組)
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼
  • ステンレス コネクター ニッサチェイン

    ステンレス コネクター

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所)

    ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
  • 多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ ヘルメチック

    多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ

    ヘルメチック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。
    仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能耐熱温度(℃)95危険物の類別非危険物特性耐久
  • 竹ブラシ(豚毛) H&H

    竹ブラシ(豚毛)

    H&H
    139税込153
    1個
    当日出荷
    メッキ磨き、接着剤塗布、機械部品の洗浄などに 機械部品の洗浄や接着剤などの糊付けに
    材質豚毛
  • エンプラケースプランジャー イマオコーポレーション

    エンプラケースプランジャー

    イマオコーポレーション
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    はめ込みタイプのプランジャーです。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
  • ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーション

    ステンレスケースプランジャー

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    当日出荷
    はめ込みタイプのプランジャーです。
    用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
  • 湿度計 CRECER(クレセル)

    湿度計

    CRECER(クレセル)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    小型の壁掛け用湿度計です。
    質量(g)18精度±5%(35~85%)湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)58×18設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
  • 紙バンド ユタカメイク

    紙バンド

    ユタカメイク(3件のレビュー)
    859税込945
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。従来の梱包用にも使用できます。
    用途荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンロック SOL HARD

    オールステンロック

    SOL HARD(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
    用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類別キーキー数3ロックキー式
  • エルボ(S30) Panasonic(パナソニック)

    エルボ(S30)

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    サイズS30(105°)種類エルボ適合サイズ(たてとい)S30曲り角度105
  • パイプターンバックル(ストレート) 水本機械製作所

    パイプターンバックル(ストレート)

    水本機械製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...