カテゴリ
- メカニカル部品(210)
- 物流用品(206)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
- 建材・エクステリア(159)
- 制御機器(151)
- 農業機械(117)
- 自動車純正部品(114)
- 作業工具(86)
- 自動車補修部品(41)
- 事務用品(38)
- 機構部品(36)
- カー用品(36)
- 電気材料(27)
- バイク純正部品(24)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 切削工具(22)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 安全用品(20)
- 清掃用品(18)
- 溶接用品(15)
- オフィス家具(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 防犯用品(11)
- 安全保護具(10)
- バイク部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 測定用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 電動工具(8)
- 作業服(7)
- 家電(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 建築金物(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 梱包用品(5)
- 日用品(5)
- 医療(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 研磨材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 空圧工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- エンジン工具(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(191)
- 伊東電機(162)
- トレード(137)
- SMC(133)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- MAZDA(マツダ)(108)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(79)
- ビックス(43)
- Festo(38)
- 日東工業(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- エスコ(20)
- ケルヒャー(19)
- セキセイ(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- 協育歯車(15)
- トンボ鉛筆(14)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 岩田製作所(12)
- ブランドをもっと見る
「bp-5」の検索結果
![日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31998996-181130-02.jpg)
日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5
日精電機[制御機器]¥5,398税込¥5,9381個当日出荷RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
LTEアンテナ4T-10M-BPヒンバン5
サン電子(PC)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷RX220/RX230/AX220/NSX7000/DRX5010に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長10M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。適合機種RX230/AX220/AX220S/NSX7000/DRX5010ケーブル長(m)10固定方法マグネット防水性IPX6相当
ポールアタッチメント(4個1組) BP-05
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥3,500税込¥3,8501組5日以内出荷用途赤外線センサーをポールに取り付けるための金具適合機種PXB-HFAシリーズ、PXB-Fシリーズ、PXB-100SWシリーズ、BUS-XFシリーズ、PB-IN-HFシリーズ、PB-Fシリーズ、PB-IN-100ATシリーズ、COM-IN-50HFL/HFHシリーズ、COM-IN-100AL/AHシリーズ、MW-50/50Aシリーズ、MW-100A/100Bシリーズ適合ポール径(Φmm)38~45
単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット
八木熊¥22,980税込¥25,2781セット(5本)6日以内出荷成形品に使用される石油資源を10%削減、バイオマスプラスチック配合の単管バリケードです。SDGs、カーボンニュートラルの考えをバリケードにも。販売累計数100万本以上の「KYプラガード」に、植物由来の原料であるバイオマスプラスチックを配合。通常の「KYプラガード」と同様の使用感で使用可能。石油資源由来のプラスチックを1本あたり約10%削減。一般社団法人日本有機資源協会(JORA)「バイオマスマーク認定商品」。用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)454×824×50質量(kg)本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個色本体:グリーン、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.05
BP抗菌5本指トゥキャップ 2枚入
ベーテルプラス¥1,498税込¥1,6481袋(2枚)7日以内出荷抗白癬菌加工で繊維上の白癬菌の増殖を抑制します。すぐれた洗濯耐久性をもち効果が続きます。足の指1本1本を包み込み、汗が溜まりやすい指の間の汗を吸い取りますので、足の蒸れ防止にもお使い頂けます。【洗濯時のご注意】・漂白剤は使用しないでください。・洗濯後のすすぎ洗いを充分にしてください。・洗濯後は濡れたまま長時間放置しないでください。・タンブラー乾燥はしないでください。・直射日光は避け、風通しのよい場所で陰干ししてください。・ドライクリーニングはしないでください。仕様●カラー:ベージュ●フリーサイズ(足背周囲目安 約20~27cm)アズワン品番65-9134-18
バンパープロ フラットタイプ BP5・BP6
岩田製作所¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
...





![日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31998996-181130-02.jpg)