カテゴリ

  • 農業機械(172)
  • 制御機器(61)
  • 空圧工具(41)
  • 作業工具(33)
  • メカニカル部品(31)
  • 機構部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 自動車純正部品(22)
  • 清掃用品(17)
  • オフィス家具(14)
  • 物流用品(13)
  • 電気材料(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 切削工具(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 安全用品(6)
  • 医療(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 梱包用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 防犯用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-12」の検索結果

関連キーワード
614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミグリップ LG BP‐12 セイニチ(生産日本社)ラミグリップ LG BP‐12セイニチ(生産日本社)
65,980税込72,578
1箱(2000枚)
翌々日出荷
材質構成 静防バリアPET#12/セミレトCP#60入数(枚)2000コード127-3949アズワン品番64-4797-13
BP12-M 検針窓(丸窓) 日東工業BP12-M 検針窓(丸窓)日東工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)材質(リング)AES(ライトベージュ)材質(パッキン)EPDM設置場所屋内、屋外兼用対応板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
BP12-D ドーム窓 日東工業BP12-D ドーム窓日東工業
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
【リサイクル】(泉精器)BP-12F ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド【リサイクル】(泉精器)BP-12F ※お預かり再生(リターン式)ノーブランド(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
11日以内出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。 リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。 注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
サイレンサー メイン (BP12) MAZDA(マツダ)サイレンサー メイン (BP12)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
【リサイクル】(泉精器)BP-12MH ※お預かり再生(リターン式) ノーブランド【リサイクル】(泉精器)BP-12MH ※お預かり再生(リターン式)ノーブランド
6,398税込7,038
1台
11日以内出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。 リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。 注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)バッテリーニッケル水素バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12サービス分類リサイクル・リビルト
BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ 日東工業BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ日東工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
BP12-E 検針窓 日東工業BP12-E 検針窓日東工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100設置場所屋内、屋外兼用
検針窓 BP12-G 日東工業検針窓 BP12-G日東工業
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
材質(枠)CRゴム(黒)付属品取付ひも、取付説明書規格IP44適合板厚(mm)1.5/1.6板厚(mm)4設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)強化処理ガラス
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
チャックスタンド袋 BP12-20 窓付クラフト cottaチャックスタンド袋 BP12-20 窓付クラフトcotta
3,198税込3,518
1枚(25枚)
4日以内出荷
人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。 中身が見える窓が付いています。 表面はクラフト紙で内側はPE素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。 ノッチ(切り込み)付き。 乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質クラフト/PE/透明蒸着PET/PE/静電防止LLDPE寸法(mm)120×H200(底マチ55)
BP12ベルト ベルスター研磨材工業BP12ベルトベルスター研磨材工業
6,998税込7,698
1箱(50本)
24日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、12×330mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。長さ(mm)330幅(mm)12砥材アルミナ砥粒周長(mm)330
防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所防水カブセ蓋プールボックス伊藤電気製作所(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
差込ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業差込ゴム足 B-Pシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
ブラック取付け方法筐体に穴を開け、差し込んで取付けるタイプのゴム足です。入数10/袋
プレスボールプランジャ ナベヤプレスボールプランジャナベヤ(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チャックスタンド袋 HEIKOチャックスタンド袋HEIKO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(25枚)
当日出荷
人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。中身が見える窓が付いています。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はPE素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用可。
材質クラフト/PE/透明蒸着PET/PE/静電防止LLDPEクラフトタイプ窓付クラフト種類チャック袋入数(枚)25見出し枠なし
ブランクパネル 篠原電機ブランクパネル篠原電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプターンバックルJ&J 水本機械製作所パイプターンバックルJ&J水本機械製作所(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
アルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単3形 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA basic plus 単3形アイリスオーヤマ
499税込549
1個(12本)
当日出荷
スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
タイプ単3使用推奨期限10年
A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP122 CanonA4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP122Canon
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
A4モノクロレーザービームプリンター LBP122有線・無線LAN、USB標準対応。 両面印刷も搭載し、小規模利用にも最適なコンパクトモデル。連続印刷29枚/分の高速印刷と、無線LAN・ダイレクト接続・省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他シリーズSatera消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0エコマーク認定認定本体質量(kg)約6.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間12ヶ月(引取修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4給紙容量(64g/m2)150枚使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5620C007適合トナートナーカートリッジ071/071H商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 046
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
たてとい(S30) Panasonic(パナソニック)たてとい(S30)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種類たてとい全長(mm)2700サイズ(たてとい)S30
エンプラケースプランジャー イマオコーポレーションエンプラケースプランジャーイマオコーポレーション
398税込438
1個
当日出荷から4日以内出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
KAI生検トレパン 大径タイプ  BP-120S 12MM 5ホンイリ トレパン 25-2298-01 カイインダストリーズKAI生検トレパン 大径タイプ BP-120S 12MM 5ホンイリ トレパン 25-2298-01カイインダストリーズ
9,998税込10,998
1箱
7日以内出荷
特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。シームレス構造の為、切り残しなく切除されます。単回使用。γ線滅菌済。
アズワン品番64-7813-47医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX01212000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
セフティポンチ SK11セフティポンチSK11
739税込813
1本
当日出荷
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。
用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(軽荷重用) BP-LMIYOSHI(小西製作所)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
レーザプリンタ用帳票 (給与)明細書 ヒサゴレーザプリンタ用帳票 (給与)明細書ヒサゴ
8,898税込9,788
1冊(500枚)
当日出荷から5日以内出荷
封筒にいれたとき、透けないように裏に地紋が入っています。
サイズA4タテ面付2サイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーションSBP・SBPJ ステンレスケースプランジャーイマオコーポレーション
479税込527特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
ボールベアリングプーラー KOTOボールベアリングプーラーKOTO(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
パイプターンバックル(ストレート) 水本機械製作所パイプターンバックル(ストレート)水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
A4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP121 CanonA4モノクロレーザービームプリンター Satera LBP121Canon(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
欠品中
A3モノクロレーザービームプリンター LBP121両面印刷も使えるコンパクトモデル。有線接続(LAN/USB※)のエントリーモデル。※USBケーブルは付属しません。別途ご用意いただく必要がございます。連続印刷29枚/分の高速印刷と省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様(ページ記述言語)CARPS2セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他シリーズSatera消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0エコマーク認定認定本体質量(kg)約6.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)無し最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間12ヶ月(引取修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4給紙容量(64g/m2)150枚使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5620C010適合トナートナーカートリッジ071/071H商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 046
BP125(エアリベッター)用スペアキットNo.12 BAHCO(バーコ)BP125(エアリベッター)用スペアキットNo.12BAHCO(バーコ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-6612
N.B.A.A.ヘアピン N.B.A.AN.B.A.A.ヘアピンN.B.A.A
1,798税込1,978
1個(170g)
当日出荷から3日以内出荷
美容師の視点から考えられた、スタイリッシュで機能的なプロ仕様のオリジナルアイテム。
成分炭素・ケイ素・マンガン・リン・硫黄
アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単3 アイリスオーヤマアルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単3アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
699税込769
1パック(12本)
当日出荷から3日以内出荷
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。 保存可能期間10年です。
タイプ単3形使用推奨期限10年
プリカ用絶縁ブッシング 三桂製作所プリカ用絶縁ブッシング三桂製作所(1件のレビュー)
489税込538
1箱(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
ラミジップ ハイバリアスタンド BPタイプ セイニチ(生産日本社)ラミジップ ハイバリアスタンド BPタイプセイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
ガス遮断性、保香性に優れたバリアPETを使用しています。また静防タイプのフィルムを使用しており、充填時に舞う粉末などの付着を軽減します(静電気防止)。フィルムの透明性が高く、内容物の色彩を損なうことなくディスプレイが可能です。チャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上しています。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイドベタシール6mm●底舟形シール●4角Rカット●Iノッチ
用途乾燥農産加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなど和洋菓子関係などに適しています。入数(枚)50
パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所パイプターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
1,630税込1,793
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
バンパープロ コーナージョイント BP2型用 岩田製作所バンパープロ コーナージョイント BP2型用岩田製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。形状コーナー用材質発泡ウレタン寸法(縦×横)(mm)45×45取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
関連キーワード
...