カテゴリ

  • 農業機械(493)
  • 制御機器(192)
  • 自動車純正部品(177)
  • 機構部品(138)
  • 清掃用品(108)
  • 物流用品(57)
  • 建材・エクステリア(48)
  • バイク純正部品(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 安全用品(38)
  • メカニカル部品(31)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 作業工具(25)
  • オフィス家具(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 電気材料(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 家電(15)
  • バイク部品(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 溶接用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 安全保護具(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 住設機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 医療(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 理美容(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「bp001」の検索結果

1,677件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (BP01)イーテイーシートリツケキツト MAZDA(マツダ)

    (BP01)イーテイーシートリツケキツト

    MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
  • ボルト (BP01) MAZDA(マツダ)

    ボルト (BP01)

    MAZDA(マツダ)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • インシュレーター (BP01) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (BP01)

    MAZDA(マツダ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
  • バンパープロ BP1型 岩田製作所

    バンパープロ BP1型

    岩田製作所
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
    用途工事現場、工場での危険防止に。トラスコ品番366-0281材質発泡ウレタン形状L字型幅(mm)40黄×黒長さ(m)1取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • マットフロアー (BP1J) MAZDA(マツダ)

    マットフロアー (BP1J)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (BP1W) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (BP1W)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • シール オイル (BP01) MAZDA(マツダ)

    シール オイル (BP01)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • ロック(L)ドアー (BP1W) MAZDA(マツダ)

    ロック(L)ドアー (BP1W)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(R)ドアー (BP1W) MAZDA(マツダ)

    ロック(R)ドアー (BP1W)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • バンパープロ コーナータイプ BP1 岩田製作所

    バンパープロ コーナータイプ BP1

    岩田製作所
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    発泡ポリウレタンにより丈夫で耐久性に優れ、工場の過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。表面にはPVCフィルムをコーティング。耐油、耐水性にも優れています。視認性い優れた虎柄ストライプ。簡単に取付可能な両面テープ付。
    タイプBP1
  • (BP1B1)バルブ インレット MAZDA(マツダ)

    (BP1B1)バルブ インレット

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • EX9-BP1 - ブラケットプレート SMC

    EX9-BP1 - ブラケットプレート

    SMC
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    型式EX9-BP1
  • バンパープロ コーナージョイント BP1型用 岩田製作所

    バンパープロ コーナージョイント BP1型用

    岩田製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
    用途工事現場、工場での危険防止に。材質発泡ウレタン形状コーナー用寸法(縦×横)(mm)65×65取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • クランプ ホース (BP01) MAZDA(マツダ)

    クランプ ホース (BP01)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • (BP01)カメラクリーナートリツケキツト MAZDA(マツダ)

    (BP01)カメラクリーナートリツケキツト

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • モジュール パワートレイン コントロ (BP1B) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (BP1B)

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • モジュール パワートレイン コントロ (BP1A) MAZDA(マツダ)

    モジュール パワートレイン コントロ (BP1A)

    MAZDA(マツダ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形) IDEC(和泉電気)

    BPシリーズ プリント基板端子台 BP1 (ストレート形)

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ
  • ハンドトレーナー BP01シリーズ 江崎器械

    ハンドトレーナー BP01シリーズ

    江崎器械
    119,800税込131,780
    1個
    10日以内出荷
    握力強化を目的とし、お箸が持てる、瓶の蓋を開けるといった日常生活動作(ADL)の改善を通し、生活の質(QOL)の向上を目指します。電動制御されたグリップを力一杯握るだけの高齢者にも優しい操作です。
    仕様●耐アルコール:○●耐次亜塩素酸:○材質本体/鉄、グリップ/TPE熱可塑性エラストマー寸法(mm)全長460×全高350×奥行390質量(kg)15電源(V)100~240 50/60Hz消費電力50VA
  • バンパープロ BP1 コーナー丸マグネット 八幡ねじ

    バンパープロ BP1 コーナー丸マグネット

    八幡ねじ
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。
    用途工場内の危険な角部に取り付け、けがを防止します。また、接触による破損も防止します。トラスコ品番521-7982材質ポリウレタン(PU)幅(mm)40黄/黒高さ(mm)25長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80硬度(ショア A)60~70程度
  • バンパープロ BP1 コーナー丸テープ付 八幡ねじ

    バンパープロ BP1 コーナー丸テープ付

    八幡ねじ
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。
    用途工場内の危険な角部に取り付け、けがを防止します。また、接触による破損も防止します。トラスコ品番522-1164材質ポリウレタン(PU)幅(mm)40黄/黒高さ(mm)25長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21硬度(ショア A)60~70程度
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5053アズワン品番65-7579-39
  • バックパネル W900×D88×H650mm DSN-BP1シリーズ ナカキン

    バックパネル W900×D88×H650mm DSN-BP1シリーズ

    ナカキン
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイ裏面のケーブル等をきれいに隠すことが出来ます。
    仕様●サイズ:W900×D88×H650mm●質量:4.3kg●材質:アルミ材質アルミニウム幅(mm)900質量(kg)4.3高さ(mm)650奥行(mm)88
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261アズワン品番65-7764-77
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●コード番号:318-5306材質PBT極数6シリーズBP1定格電圧(V)250定格絶縁電圧(V)250通電電流(A)15定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下端子ねじM3.5耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ)絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上行数1使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs)耐衝撃(m/s2)1000耐振動(m/s2)50色(本体)黒(N1.5近似)アズワン品番65-7588-07推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)接続方向ストレート
  • 2.5型 BP1 SAS/SATA ケーブル・キット(SR650V2用) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    2.5型 BP1 SAS/SATA ケーブル・キット(SR650V2用)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
  • USBハブ 4ポート トライメイト

    USBハブ 4ポート

    トライメイト(6件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。
    ブラックポート数4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-Aケーブル長(mm)300USBポート数4伝送速度(Mbps)480USB規格USB 2.0
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5075アズワン品番65-7774-37
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    5,098税込5,608
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    。7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5097アズワン品番65-7579-79
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5081アズワン品番65-7588-08
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5283アズワン品番65-7774-09
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    9,398税込10,338
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5356アズワン品番65-7579-67
  • USB3.0ハブ 4ポートType-A トライメイト

    USB3.0ハブ 4ポートType-A

    トライメイト
    699税込769
    1個
    当日出荷
    USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
    ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0
  • 軽減税率対応 納品書 インボイス対応 ヒサゴ

    軽減税率対応 納品書 インボイス対応

    ヒサゴ
    12,980税込14,278
    1箱(500セット)
    当日出荷
    税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。
    仕様1枚目:納品書(控)、2枚目:請求書、3枚目:納品書、4枚目:物品受領書寸法(inch)9_1/2×4_1/2アズワン品番64-8845-17複写枚数4枚適合プリンタドットインパクトプリンタ
  • USB3.0ハブ 4ポートType-C トライメイト

    USB3.0ハブ 4ポートType-C

    トライメイト
    699税込769
    1個
    当日出荷
    USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
    ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームType-C(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0
  • サーモチラー用バイパス配管セット SMC

    サーモチラー用バイパス配管セット

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    品番HRS-BP001
  • ディスクブレーキパッド(XC) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(XC)

    Vesrah
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
  • 水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ (HRW-~) SMC

    水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ (HRW-~)

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。
...