江崎器械
ハンドトレーナー BP01シリーズ
握力強化を目的とし、お箸が持てる、瓶の蓋を開けるといった日常生活動作(ADL)の改善を通し、生活の質(QOL)の向上を目指します。
電動制御されたグリップを力一杯握るだけの高齢者にも優しい操作です。
仕様
●耐アルコール:○●耐次亜塩素酸:○
材質
本体/鉄、グリップ/TPE熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
全長460×全高350×奥行390
質量(kg)
15
電源(V)
100~240 50/60Hz
消費電力
50VA
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79781375
BP01
ブルー
68-0773-63
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
79781479
BP01
ピンク
68-0773-62
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください