カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「bp15-35」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BP15 ワンタッチブッシュ 日東工業BP15 ワンタッチブッシュ日東工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
電線保護にご利用ください。
材質ナイロン適合板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]TOYOX(トヨックス)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品関連資料商品情報1(0.61MB) 商品情報2(4.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.75MB)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605BP伊東電機
19,980税込21,978
1本
40日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-15 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-15伊東電機
16,980税込18,678
1本
40日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM605BP PM605BP-15-350-3-200-UR700A 伊東電機ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM605BP PM605BP-15-350-3-200-UR700A伊東電機
36,195税込39,815
1個
40日以内出荷
・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】15タイプPM605BP-15-□-3-200シリーズPM605BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)60.5パイプ寸法(mm)350周速度(m/min)(50/60Hz)20/24.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)33.7
バーホルダ 日東工業バーホルダ日東工業
3,698税込4,068
1組(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:ポリエステル、ベース:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0)ケルヒャー
8,598税込9,458
1台(5L)
5日以内出荷
ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに
用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248pH9.9液性弱アルカリ性
ターボフロアツール DN 35/32 ケルヒャーターボフロアツール DN 35/32ケルヒャー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。
用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
ベンザウケ BIGM(丸山製作所)ベンザウケBIGM(丸山製作所)
929税込1,022
1個
7日以内出荷
部品名称ベンザウケ関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.67MB)図解NoMKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.15、MKW1010-BP アンローダ部品_No.17、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.17
Oリング G35 BIGM(丸山製作所)Oリング G35BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
規格G35部品名称Oリング G35関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1MB)図解NoBSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.20、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.10、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.19、BSM-1030L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.33、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.51、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.17、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 調圧弁 分水器部品_No.20、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.15、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 Oリング G35_No.18、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 Oリング G35_No.20、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.19など
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.98MB)図解NoBP5040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 パッキン_No.32、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 パッキン_No.35、MKW1210H(JP) シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.30、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.35、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.30、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 パッキン_No.30、TSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.35、TSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.30、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.30、BP8040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 パッキン_No.32、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.35、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.30、BP5040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 パッキン_No.37、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.35、MLKW1511H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.30、BP8040A エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 パッキン_No.37
フアンカバー BIGM(丸山製作所)フアンカバーBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
部品名称フアンカバー関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(1.09MB)図解NoMLP252E クランクケース,シリンダ部品 フアンカバー_No.29、AS20TP エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 フアンカバー_No.35、BC234STD クランクケース、シリンダ、コイル部品 フアンカバー_No.38、GS15EMA エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 フアンカバー_No.25、JCS264DX クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、BP2521MA エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバー_No.29、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.38、GS251S エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバー_No.33、MBS26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、JC233DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、JC263DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.35、BP2521AS エンジン クランクケース、シリンダ部品 フアンカバー_No.29、GS10R エンジン クランクケースなど
振り子実験器(黒板用) DP-Y ナリカ振り子実験器(黒板用) DP-Yナリカ
23,500税込25,850
1セット
8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付付属品振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸セット内容C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1寸法(Φmm)振り子実験器:100
ベンザ BIGM(丸山製作所)ベンザBIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
8日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.68MB)図解NoMKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.14、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.17、MBW22GP アンローダ部品_No.14、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.14、GSW10C-M アンローダ部品 ベンザ_No.18、GSW708 アンローダ部品 ベンザ_No.17、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.17、MBW35GP-M アンローダ部品_No.14、MKW10G 調圧弁部品_No.18、SF22GW アンローダ部品_No.14、MBW270E-M 調圧弁部品_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.14、MBW270E-K 調圧弁部品_No.14、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.18、MBW22GP-M アンローダ部品_No.14、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.18、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.17、SF22GW-I アンローダ部品_No.14、CKW10G アンローダ部品_No.17、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.15、MKW1010-BP アンローダ部品_No.14、MBW35GP-K アンローダ部品_No.14、GSW10-M アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.14、JHW100-H アンローダ部品_No.18、MSW1008-K 調圧弁部品_No.18、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.17、KSW10-M アンローダ部品_No.18、JHW708 アンローダ部品_No.18、MKW22GP アンローダ部品_No.14、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.16、MSW1008-M 調圧弁部品_No.18、GSW105 アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.14、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.14、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ベンザ_No.18、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.14、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.16