カテゴリ

  • 農業機械(200)
  • メカニカル部品(75)
  • 制御機器(65)
  • 空圧工具(43)
  • 自動車純正部品(35)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 測定用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 空調・電設資材(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 作業工具(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 機構部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 家電(11)
  • 物流用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 電動工具(10)
  • 電気材料(9)
  • 清掃用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 切削工具(7)
  • 研磨材(7)
  • 安全用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 厨房用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「bp20」の検索結果

773件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック用支持材 パイプ型ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 パイプ型ブラケットカナフジ電工
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
ラック傾斜部のブラケットです。
種類溶融亜鉛メッキ仕上
ブランクパネル カナレ電気ブランクパネルカナレ電気
1,498税込1,648
1袋(20枚)
当日出荷
BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。
材質ABS製サイズF77/D共用取付け方法ねじ止め不要適合パネル厚さ(mm)t1.2~t2.3
バナナプラグ 赤 ノーブランドバナナプラグ 赤ノーブランド
799税込879
1個
6日以内出荷
バナナプラグ 黒 ノーブランドバナナプラグ 黒ノーブランド
799税込879
1個
3日以内出荷
スクレーパー 坂爪製作所(sakazume)スクレーパー坂爪製作所(sakazume)
739税込813
1個
翌々日出荷
用途狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに仕様落下防止器具取付穴あり材質ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼ブラック表面処理ブレード部:カチオン電着塗装柄長さ(mm)約106
Eシリーズ用ピストンベース 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用ピストンベース大阪ジャッキ製作所
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ジャッキのロッド先端で受ける荷重の面積を拡げたいときに使用します。
プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)プライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
用途つかむものの大小により口幅2段階。ボルト・ナットの締付け、取外しに。線材の切断・ネジリ、曲げ、引っ張りに。薄い鉄板などの曲げに。手で掴めないもの等のつかみに。
BK ステン(+)BPナベ U5S20 大阪魂BK ステン(+)BPナベ U5S20大阪魂
14,214税込15,635
1セット(400個)
翌日出荷
GB ステン(+)BPナベU5S20 大阪魂GB ステン(+)BPナベU5S20大阪魂
13,120税込14,432
1セット(400個)
翌日出荷
BK ステン(+-)BPナベ G=20 大阪魂BK ステン(+-)BPナベ G=20大阪魂
13,674税込15,041
1セット(500個)
翌日出荷
GB ステン(+-)BPナベ G=20 大阪魂GB ステン(+-)BPナベ G=20大阪魂
12,625税込13,888
1セット(500個)
翌日出荷
ステン(+)BPナベU5S20 大阪魂ステン(+)BPナベU5S20大阪魂
667税込734
1セット(16個)
翌日出荷
BP1000シリーズ                ドーベルマン 20mmブラシ ROLLINGDOGBP1000シリーズ ドーベルマン 20mmブラシROLLINGDOG
519税込571
1本
7日以内出荷
*サイズ:20mm*ラフ加工のソリッドラウンドテーパー毛を採用*ビーバーテール形状のブナ材ハンドルにレーザー刻印を施し、快適でしっかりとしたグリップを実現*油性塗料に最適
青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 KG青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車KG
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角(°)45ハブ長さL(mm)10
青POM ギヤシリーズ マイタギヤ KG青POM ギヤシリーズ マイタギヤKG
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
フードコンタクト 青POM ギアシリーズ 青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。仕様TipDistance:11.71トラスコ品番115-8271材質青色ポリアセタール樹脂歯数20全長(mm)14.53歯幅(mm)4.3モジュール1角度(°)歯先:493圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)16歯先円直径(mm)Φ21.41基準円直径(Φmm)20ハブ長さL(mm)9寸法ds(Φmm)11.83穴径(mm)Φ5歯数比1:1組立距離(mm)21穴長さ(mm)13
IVL-BP20A フレキ用パッキン ノンアスベスト I-VALUEIVL-BP20A フレキ用パッキン ノンアスベストI-VALUE
49税込54
1個
翌々日出荷
水道フレキ用パッキン
材質ノンアスベスト
IVL-BP20EH フレキ用パッキン  EPDM I-VALUEIVL-BP20EH フレキ用パッキン EPDMI-VALUE
35税込39
1個
翌々日出荷
水道フレキ用パッキン
材質EPDM
ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh OUKITELポータブル電源2000Pro 3300W/2048WhOUKITEL
304,364税込334,800
1台
5日以内出荷
家庭用・アウトドア・災害時に頼れる高性能モデルのポータブル電源です。定格出力3300W(瞬間最大6600W)で冷蔵庫やエアコンなどの高出力家電も安心して使用可能。容量は2048Whで、最大7台の拡張バッテリーを接続すれば16384Whまで拡張できます。ACとソーラーの同時充電に対応し、約1時間で80%まで急速充電可能。UPS機能付きで停電時も0.01秒で電力供給を切り替え、安心のバックアップを提供。長寿命なリン酸鉄リチウム電池を採用し、約3500回の充放電が可能です。ご家庭での節電対策やアウトドア、災害時の備えに最適です。
質量(kg)26出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)482×296×322定格出力(W)3300(サージ6600)機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)3500(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)2048
容量拡張用バッテリーパック 2048Wh OUKITEL容量拡張用バッテリーパック 2048WhOUKITEL
184,364税込202,800
1台
6日以内出荷
容量2048Whのリン酸鉄リチウム電池を搭載し、約3500回の充放電サイクルに対応する長寿命の拡張用バッテリー。BP2000Proと接続することで最大16384Whまで容量を拡張可能。USB-A、USB-C(PD100W)、DC出力、シガーソケットなど多彩なポートを備え、単体でもスマホやノートPC、ミニ冷蔵庫などに直接充電できます。UPS機能やMPPT制御も搭載し、災害時のバックアップ電源としても安心。アウトドアや車中泊、家庭の節電対策にもおすすめです。
質量(kg)18.6出力【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12×1ポート【USB-C】PD100×1ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)474×295×242機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池充放電回数(回)3500(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)2048
DL360 G12 10SFF/20EDSFF BP Power Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 G12 10SFF/20EDSFF BP Power CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
8,298税込9,128
1台
8日以内出荷
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
BP4 スタッドソケット ビックスBP4 スタッドソケットビックス
5,398税込5,938
1本ほか
36日以内出荷
L50
デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
179,800税込197,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
179,800税込197,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴を正面にして端面?穴中心距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴を正面にして端面?穴中心距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴を正面にして端面?穴中心距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴を正面にして端面?穴中心距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴を正面にして端面?穴中心距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴を正面にして端面?穴中心距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷
表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴を正面にして端面?穴中心距離を素早く測定することができます。オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
最小表示量(mm)0.01
FINO スイッチカバー TT-05P パナソニック「液晶スイッチ5」 FINOFINO スイッチカバー TT-05P パナソニック「液晶スイッチ5」FINO
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
専用設計でピッタリフィットパナソニック「液晶スイッチ5」専用カバー厚みのあるバンパーで万が一の衝撃からスイッチをしっかりと守りますホワイトラインで暗い場所でも視認性アップ抗菌・抗ウイルス仕様
用途対応車種:2023-2025年モデル ギュット・クルーム・EX(液晶スイッチ5W搭載モデル)/DX/F・DX/R・EX/R・DX、ギュットアニーズ・DX(2023年12月発売モデルから対応)/DX・26(2023年12月発売モデルから対応)/DX・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル)、ビビ・EX/DX/MX/SX/S・18/SL/SL・20/L/L・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル・2023年8月販売モデルから対応)/L・20/L・20・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル)、ビビライフ(2023年6月販売モデルから対応)、ティモ・S/A/DX/MX/L、プロム、EZ(2023年6月販売モデルから対応)、BP02(2023年6月販売モデルから対応)、グリッター(2023年6月販売モデルから対応)、オフタイム(2023年6月販売モデルから対応)、ベロスター(2024年10月発売モデルから対応)、ベロスター・ミニ(2024年10月発売モデルから対応)、パートナーDX(2023年6月販売モデルから対応)、パートナー・U(2023年6月販売モデルから対応)
FINO スイッチカバー SWC0019F パナソニック「液晶スイッチ5」 クリア FINOFINO スイッチカバー SWC0019F パナソニック「液晶スイッチ5」 クリアFINO
998税込1,098
1個
5日以内出荷
設計にこだわったクリアシリーズスイッチカバーパナソニック「液晶スイッチ5」専用柔軟性があり、専用設計でピッタリフィット高透明シリコーンゴム使用でクリアな表示耐衝撃に優れたバンパー仕様手元スイッチを雨や埃からしっかり保護
用途対応車種:2023-2025年モデル ギュット・クルーム・EX(液晶スイッチ5W搭載モデル)/DX/F・DX/R・EX/R・DX、ギュットアニーズ・DX(2023年12月発売モデルから対応)/DX・26(2023年12月発売モデルから対応)/DX・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル)、ビビ・EX/DX/MX/SX/S・18/SL/SL・20/L/L・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル・2023年8月販売モデルから対応)/L・20/L・20・押し歩き(液晶スイッチ5W搭載モデル)、ビビライフ(2023年6月販売モデルから対応)、ティモ・S/A/DX/MX/L、プロム、EZ(2023年6月販売モデルから対応)、BP02(2023年6月販売モデルから対応)、グリッター(2023年6月販売モデルから対応)、オフタイム(2023年6月販売モデルから対応)、ベロスター(2024年10月発売モデルから対応)、ベロスター・ミニ(2024年10月発売モデルから対応)、パートナーDX(2023年6月販売モデルから対応)、パートナー・U(2023年6月販売モデルから対応)クリア
カッチングダクト ユーボンカッチングダクトユーボン
529税込582
1本
11日以内出荷
丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
ハスコー 部品 HASCOハスコー 部品HASCO
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら