カテゴリ

  • 農業機械(100)
  • 制御機器(36)
  • 自動車純正部品(35)
  • メカニカル部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 機構部品(18)
  • 清掃用品(16)
  • 作業工具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • オフィス家具(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(6)
  • 防犯用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「bp25」の検索結果

関連キーワード
420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトV (BP25) MAZDA(マツダ)ベルトV (BP25)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(167件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
コンテナボックス バンパーグレード樹脂 モノタロウコンテナボックス バンパーグレード樹脂モノタロウ(34件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ブランクプレート 未来工業ブランクプレート未来工業(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
リチウムイオンバッテリーパック ICOM(アイコム)リチウムイオンバッテリーパックICOM(アイコム)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
トラスコ品番336-8491適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT種別リチウムイオンバッテリーパック質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+50温度範囲(℃)(充電)0~40出力電圧(V)3.7使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)バッテリー容量(mAh)750
気泡緩衝材(袋タイプ) TRUSCO気泡緩衝材(袋タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(50枚)
当日出荷
クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。
防水カブセ蓋プールボックス 伊藤電気製作所防水カブセ蓋プールボックス伊藤電気製作所(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋タイプHI材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボールポイントカラービット ANEXボールポイントカラービットANEX(13件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ)SOL HARD(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
スポットクール ケミカルプーラー ビックツールスポットクール ケミカルプーラービックツール(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(2個)
当日出荷
自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。危険物の類別非危険物
豚毛コンデンサーブラシ H&H豚毛コンデンサーブラシH&H(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに
材質豚毛
解体ブレード マヤ工業解体ブレードマヤ工業(17件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷から翌々日出荷
日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
フレキ用ノンアスベストパッキン リビラックフレキ用ノンアスベストパッキンリビラック
109税込120
1枚
当日出荷
材質ノンアスベスト適合RFL25-10用
レインボールL型レンチ ベッセルレインボールL型レンチベッセル(1件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から翌日出荷
工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
サイズ規格ミリ形状L型先端形状ボールポイント
基板専用クリーンブラシ サンハヤト基板専用クリーンブラシサンハヤト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
適度な固さと反発力を持ち、耐薬品性、耐熱性にも優れています
用途プリント基板専用清掃ブラシトラスコ品番193-5055材質柄:竹、毛材:馬毛質量(g)30
豚毛コンデンサーブラシ先毛付 H&H豚毛コンデンサーブラシ先毛付H&H
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに 先毛付で奥まで洗浄
材質豚毛
バスポンプ収納ケース ミツギロンバスポンプ収納ケースミツギロン
499税込549
1個
当日出荷
ケースで便利に収納
材質ホースホルダー取り付け板:ABS/電源器本体:ABS/バスポンプ電源器フック本体:ABS/ミニケース:PP質量(g)167材質(ホース)付属:PVC/(ホルダー)PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニケース:182×133×175/(吸盤)Φ65×33材質(ポンプ本体)PP
真ちゅう コネクター ニッサチェイン真ちゅう コネクターニッサチェイン
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ボールチェーン専用パーツ 2仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]TOYOX(トヨックス)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品関連資料商品情報1(0.61MB) 商品情報2(4.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.75MB)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15
真ちゅう カップリング ニッサチェイン真ちゅう カップリングニッサチェイン
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ボールチェーン専用パーツ 1仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
二軸ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)二軸ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
535税込589
1個
当日出荷
13mmの厚みに収まる省スペース設計 折りたたみ式の小テーブルなどに最適です。 金属代替としても使われる高強度難燃性樹脂を採用。
用途折りたたみ式の小テーブル、小扉など材質ポリアミド(PA-GF50 難燃グレードUL94 V-0)質量(g)12タキゲンコード13525
ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA omron(オムロン)ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NAomron(オムロン)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から110日以内出荷
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
4,903税込5,393
1袋(100個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
プラグ 大阪コネクター製造プラグ大阪コネクター製造
311税込342
1個
3日以内出荷
六角穴沈み込みタイプです。亜鉛ダイガスト製なので赤さびでません。
材質亜鉛ダイガスト製
吊りバンド(樹脂タイプ) 未来工業吊りバンド(樹脂タイプ)未来工業
5,898税込6,488
1巻
当日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。 使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30厚さ(mm)1.2許容静荷重(kN[kgf])20[2]
チェーンストア統一伝票 タイプ用 TOPPANエッジチェーンストア統一伝票 タイプ用TOPPANエッジ
8,998税込9,898
1箱(1000枚)
当日出荷から4日以内出荷
複写枚数5適合プリンタドットプリンタ
ベアリングインストーラー HASCOベアリングインストーラーHASCO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット
当日出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!シールのリップも傷めず装着できます!油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途2輪車用セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セットプレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
生検トレパン BPシリーズ 貝印生検トレパン BPシリーズ貝印
1箱(20本)
翌々日出荷
特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。継ぎ目のないステンレス製で、鋭利なカッティングエッジを採用しています。
用途生体組織検査に。材質ブレード/ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)先端長(mm)7一般的名称単回使用組織生検用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
SBP スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)SBP スラストパッドNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー) アラデン防炎厚地オクトプラス(ボディーカバー)アラデン(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
☆大切なお車を不審火から守る為に開発された防炎加工のボディーカバー!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。また、ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。盗難防止!車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。強風対策ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。※フロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単に大きな車でも一人でカバーをかけることが出来ます。品質表示:ポリエステル100%厚織り生地撥水・防炎加工(難燃性)カラーコーティング
用途車用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、撥水・防炎後加工(難燃性)カラーコーティング
トパック BP 25% レジ袋 オザックストパック BP 25% レジ袋オザックス
199税込219
1束(100枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
生物資源(バイオマス)から作られたプラスチックでつくられた環境に優しいレジ袋です。一般的なプラスチックは石油から作られていますが、地上にある植物を原料とするため、地上の二酸化炭素の増減に影響を与えません。
用途レジ周り、カウンター、コンセッション、外食、小売、環境、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード材質高密度ポリエチレン(HDPE)
SOL シリンダー錠 SOL HARDSOL シリンダー錠SOL HARD
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質真鍮キー数3ロックキー式
2サイクルエンジンポンプ BIGM(丸山製作所)2サイクルエンジンポンプBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
パワフル2サイクルガソリンエンジンで潅水に、散水にあらゆる場面で使用できるポータブルポンプ。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×230×310使用燃料混合ガソリン乾燥質量(kg)5燃料タンク容量(L)0.5エンジンタイプ丸山2サイクルエンジンEE233(0.77kW/8000min-1)運転時間(分)満タン:約40排気量(cm3)23
マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ富士電機(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から81日以内出荷
BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
種類制御盤用リレー
エボ支柱 内外電機エボ支柱内外電機
5,298税込5,828
1セット(12個)
4日以内出荷から8日以内出荷
SDSブルポイント BOSCH(ボッシュ)SDSブルポイントBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)14シャンク形状SDS-plus軸全長(mm)250適合機種デウォルト、パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
ブレーカー用ブランクパネル 篠原電機ブレーカー用ブランクパネル篠原電機
8,298税込9,128
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) オープンフック TRUSCOベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) オープンフックTRUSCO
4,198税込4,618
1台
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。トラスコ品番255-3765幅(mm)25使用荷重(t)0.254破断荷重(t)1.01ベルト色端末仕様S字フック(オープンフック)ベルト長さ巻取側(m)4.5材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.35アズワン品番65-2034-46