9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業リミットスイッチセット
エコ商品
屋内専用です。 キャビネット内にリミットスイッチを取り付ける際にご利用ください。
仕様FUL、RA、RAV、Eシリーズ(タテ1200mm以下) 材質 質量(kg)0.1 アクチュエータの種類パネル取付押ボタン形 端子の種類ねじ締め端子 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)1.6 定格通電電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点間隔(mm)0.5
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
付属品コーチスクリュー(鉄/亜鉛メッキ)6×40 6本、アンカープラグ(ナイロン) 6本 長さ(m)1
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオマスポリエチレン25%配合の弁当用レジ袋(バイオマスマーク認定)
材質ポリエチレン(HDPE)(バイオマス度25%) 乳白
1袋(100枚)
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スロットルレバー
規格E350101ソウトウ19.1 関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.21MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 図解NoBP252A エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 スロットルレバー_No.27A、MS072EHR-A 本体部品 スロットルレバー_No.22、NKS24 本体部品_No.30、IS236 本体部品_No.28、GS51EMR-50L ホンタイ部品 スロットルレバー_No.20、BP252AS エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 スロットルレバー_No.27A、MKF-A450V ハンドル,シャリン部品_No.17、MKF-340 本体部品_No.53、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.22、BP252MA エンジン キャブレタ、フューエルタンク、エアクリーナ部品 スロットルレバー_No.27A、MKF-340H ホンタイ部品_No.51、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.22、BC420A 本体部品 スロットルレバー_No.32、MKF-345 ホンタイ部品_No.53、GKB2400U 本体部品_No.30、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.51、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.26など
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハリマーク
規格ウンテンチユウイ 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 図解NoBSD-5000L-1 ボリュートポンプ部品_No.27、MP5020E-6M本体,付属品部品ハリマーク_No.34、MP5020E-K本体,付属品部品ハリマーク_No.28、BP254A-1 本体 付属品部品 ハリマーク_No.31、MP8030E-K 本体,付属品部品 ハリマーク_No.32、MP4130E-2M 本体,付属品部品 ハリマーク_No.31、ERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.31、MP254HK-1 本体,付属品部品 ハリマーク_No.29、MP4120E-M332012 本体,付属品部品 ハリマーク_No.28、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 ハリマーク_No.31、MP4130E-K 本体,付属品部品 ハリマーク_No.32、GKP254E 本体,付属品部品 ハリマーク_No.31、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 ハリマーク_No.32、MP2500E-K 本体,付属品部品 ハリマーク_No.35、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 ハリマーク_No.35など
1個
120 税込132
7日以内出荷