カテゴリ

  • 自動車純正部品(87)
  • 清掃用品(72)
  • 農業機械(55)
  • メカニカル部品(47)
  • 制御機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 作業工具(20)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 機構部品(16)
  • 物流用品(14)
  • 空調・電設資材(13)
  • バイク純正部品(11)
  • 防犯用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 家電(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 梱包用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 溶接用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 理美容(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp50」の検索結果

関連キーワード
522件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(BP50-)スパーク プラグ MAZDA(マツダ)(BP50-)スパーク プラグMAZDA(マツダ)
629税込692
1個
翌々日出荷
CD Series(CDQ2BP50) SMCCD Series(CDQ2BP50)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BP50-~)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BP50 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BP50SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,890税込4,279
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ブッシング(絶縁型) 三桂製作所ブッシング(絶縁型)三桂製作所(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
ボールポイントカラービット ANEXボールポイントカラービットANEX(13件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント
全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
CD Series(CDA2BP50) SMCCD Series(CDA2BP50)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDNA2BP50) SMCCD Series(CDNA2BP50)SMC
46,980税込51,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ベロペットスポイト BeHAUSベロペットスポイトBeHAUS(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
ゴムスポイト不要のピペットです。
用途液体点滴に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARDシリンダー南京錠(ツル長タイプ)SOL HARD(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
ステンレス コネクター ニッサチェインステンレス コネクターニッサチェイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷
仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ボールポイントビット トップ工業電動ドリル用ボールポイントビットトップ工業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。
用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
バナナ・ジャンプワイヤー サンハヤトバナナ・ジャンプワイヤーサンハヤト
909税込1,000
1袋(2本)
当日出荷
バナナコネクターはスマートにデイジーチェーン出来ます
用途バナナ・コネクターは電源や測定器に、ピンはブレッドボードに挿入できますトラスコ品番193-5121セット内容赤・黒2色セット質量(g)100ケーブル長(m)0.5定格電流(A)3絶縁被覆外径(Φmm)1.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.405ケーブルサイズ(AWG)26
真ちゅう コネクター ニッサチェイン真ちゅう コネクターニッサチェイン
2,098税込2,308
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ボールチェーン専用パーツ 2仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カップリング ニッサチェインステンレス カップリングニッサチェイン
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
用途カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントカラービット1本組 ANEXボールポイントカラービット1本組ANEX(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに差込角対辺(mm)6.35材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)150仕様刃先マグネット入り先端形状ボールポイント本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
真ちゅう カップリング ニッサチェイン真ちゅう カップリングニッサチェイン
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷
用途ボールチェーン専用パーツ 1仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンロック SOL HARDオールステンロックSOL HARD(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類別キーキー数3ロックキー式
LCL-51/52用アタッチメント TAKEX(タケナカエンジニアリング)LCL-51/52用アタッチメントTAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,898税込3,188
1台
5日以内出荷
天井アタッチメントBP-50を使用すると、LED人感ライトLCL-51/52を天井や軒下へ簡単に設置できます。
防鳥用糸 TRUSCO防鳥用糸TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
簡単に取り付け可能な防鳥用のテグスとして使える糸です。 2本ヨリの丈夫な糸に光る銀ラメを織り込んだ商品です。 鳥は羽への異物接触を嫌う為、糸を張ることで効果を発揮します。
用途防鳥用の糸として。 農作物を守る防御用の糸に。トラスコ品番207-1953材質ポリエチレン・ポリエステル材質/仕上ポリエチレン質量(g)135長さ(m)500アズワン品番64-8426-60線径(mm)0.44
交換用バッテリーパック(BZ35LT2/50LT2用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BZ35LT2/50LT2用)omron(オムロン)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
交換用バッテリパック BZ35LT2/50LT2用
適合機種BZ35LT2/50LT2質量(kg)バッテリ:約2.5電池寿命(年)長寿命(4~5)
災害常備ポーチ キングジム災害常備ポーチキングジム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
外出先での「もしも」に備えて持ち歩く防災セット 災害常備ポーチ いつどこで起きるかわからない災害やトラブル。 移動中でも、出張中でも、旅行中でも。 外出先での「もしも」に備え、常に持ち運べる防災セットです。 落ち着いたデザイン コンパクトサイズ 水や汚れに強いPVC製ポーチ
セット内容防災カード、備蓄氷糖(2個)、ポケットティッシュ、非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)、マスク、ホイッスル、アルミブランケット材質PVC質量(g)約140外形寸法(幅W×高さH)(mm)約210×148
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ボンベカバー フジボンベカバーフジ
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー形状円筒型 被せ式材質(カバー)防炎 ターポリンカバー寸法(mm)(折径)Φ625×(カバー丈)1350適合ボンベプロパン 50kg容器用外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)370×1300
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノテクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品サンコーテクノ
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
用途中空壁用タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9177セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9.0~13.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
生検トレパン BPシリーズ 貝印生検トレパン BPシリーズ貝印
1箱(20本)
翌々日出荷から12日以内出荷
特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。継ぎ目のないステンレス製で、鋭利なカッティングエッジを採用しています。
用途生体組織検査に。材質ブレード/ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)先端長(mm)7一般的名称単回使用組織生検用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
電線固定金具 内外電機電線固定金具内外電機
1,698税込1,868
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ボールポイントカラービット ANEXボールポイントカラービットANEX
549税込604
1本
当日出荷
高精度な刃先加工で、各サイズ最適な傾き角度で、滑らかな回転と理想的なトルク伝達を実現しています。 先端は視認性が良く、ねじ合わせがしやすく、また後端は電動ドライバーのアンビルに影響を及ぼさないよう非塗装にしてあります。 強靭な特殊合金鋼を使用しています。 サイズで色が識別できます(耐熱カラー塗装)。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに全長(mm)200材質クロムモリブデンバナジウム鋼
エマジン小型吸引器 おもいやり用部品 ブルークロスエマジン小型吸引器 おもいやり用部品ブルークロス
859税込945
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
小型吸引器用部品対応機種:BM-500S
SOL シリンダー錠 SOL HARDSOL シリンダー錠SOL HARD
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質真鍮キー数3ロックキー式
油性木部用推奨ハケ アサヒペン油性木部用推奨ハケアサヒペン
439税込483
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
「油性ウッドガード外部用」「油性強着色ウッドステイン」に適した毛組みで仕上がりが良好。 塗料の性質に適した毛組み。 厳選した化学繊維と豚毛を配合した独自の毛組みで塗りやすさと仕上がりの良さを実現。油性ウッドガード外部用、油性強着色ウッドステインおよびその他の油性木部用塗料の塗装作業に
用途油性木部用塗料の塗装作業に。形状毛丈(mm)50材質(毛)化繊/豚毛主な用途油性木部塗装用
フレキシブルスタンド シグマ光機フレキシブルスタンドシグマ光機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
ベースネジ用プラグ RIKEN(理研機器)ベースネジ用プラグRIKEN(理研機器)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状プラグ
インパクトデスケーラー プレミア PROUPインパクトデスケーラー プレミアPROUP
6,498税込7,148
1個(500mL)
当日出荷から5日以内出荷
超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤pH0.6±0.5液性強酸性材質(内容器)ポリエチレン(PE)
紙バンド ユタカメイク紙バンドユタカメイク
16,980税込18,678
1箱(12個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェザー生検トレパン フェザー安全剃刀フェザー生検トレパンフェザー安全剃刀
1箱(20本)
3日以内出荷
超精密刃付技術により生まれた刃先が、優れた切味を実現します。安全性を配慮したキャップ付。転がりにくい六角設計。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質メス:ステンレス区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)単回使用組織生検用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00112000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ドリルボーイ工事用ドリル アックスブレーンドリルボーイ工事用ドリルアックスブレーン
519税込571
1個
3日以内出荷
独自の刃先形状FPタイプX型(円錐研削+クロスシンニング)により、センタ-ポンチが不要です。 柄部は三面切欠だから、ノンスリップ、強力チャッキング!
用途工事用鉄工ドリル。
...