カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「bph6」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(558件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷から4日以内出荷
9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット KTC9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセットKTC(9件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(6個)
当日出荷
ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5付属品ソケットホルダ先端形状ヘキサゴン
スライドハンマベアリングプーラセット スーパーツールスライドハンマベアリングプーラセットスーパーツール(1件のレビュー)
78,980税込86,878
1個
当日出荷
ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)4.5適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mmトラスコ品番108-4968セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミRoHS指令(10物質対応)対応
フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO(ネオ)ネオプロト(NEOPLOT)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く "フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。 またマニュアルトランスミッション車の場合は、フットレストバーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。
(BPH1)イーテイーシーケーブル MAZDA(マツダ)(BPH1)イーテイーシーケーブルMAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
本締めボールポイントレンチ 8300BP ベッセル本締めボールポイントレンチ 8300BPベッセル
619税込681
1本
当日出荷から翌々日出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
ベアリングプーラスライドハンドル スーパーツールベアリングプーラスライドハンドルスーパーツール
17,980税込19,778
1個
当日出荷
適合機種BH32・BP60質量(kg)2.1トラスコ品番283-6637
絶縁被覆付圧着端子 ホック形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 ホック形DST(大同端子製造)
3,198税込3,518
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状ホック形種類絶縁付圧着端子
ラジエーター (BPH6) MAZDA(マツダ)ラジエーター (BPH6)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
ステンレスケース プランジャー イマオコーポレーションステンレスケース プランジャーイマオコーポレーション
569税込626
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
トラップ接続ホース INAX(LIXIL)トラップ接続ホースINAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
適合排水トラップTP-51、TP-53用寸法(Φ×mm)42×350ホース外径(Φmm)42
本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP ベッセル本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BPベッセル
659税込725
1本
当日出荷から翌日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95傾き角(°)38
ベアリングプーラセット スーパーツールベアリングプーラセットスーパーツール
199,800税込219,780
1セット
当日出荷
ベアリングの内輪・外輪引抜き専用工具セット。スチールケース入。
トラスコ品番108-5531セット内容スライドハンマBPH6×1式、内爪BPJ0~7×8個、スタンドプーラBPS6×1台、開き止BPU6×1本、片口めがねレンチBPM6×1本、六角棒スパナBPX4×1本質量(kg)14
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
"bph6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷