カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(9)
    • トラック整備工具・用品(9)
  • トラック用品・パーツ(18)
    • 外装パーツ(16)
    • DC24V対応電源用ソケット(1)
  • 制御機器(50)
  • 卓上消耗品(40)
  • オフィス家具(23)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 清掃用品(14)
  • バイク部品(12)
  • 物流用品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 防災用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 作業工具(9)
  • 救急・衛生(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 保管用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bpw」の検索結果

324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トレーラー用ハブ廻り部品 BPW

    トレーラー用ハブ廻り部品

    BPW
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    適合BPW
  • トレーラー用ハブキャップ BPW

    トレーラー用ハブキャップ

    BPW
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • トレーラー用ハブベアリンググリス BPW

    トレーラー用ハブベアリンググリス

    BPW
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    適合BPW主な適合純正品番02.1040.47.00品名耐熱グリスECO-LiPlus 5kg
  • トレーラー用ディスクパッド BPW

    トレーラー用ディスクパッド

    BPW
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    適合BPW
  • トレーラー用ディスクローター BPW

    トレーラー用ディスクローター

    BPW
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    適合BPW主な適合純正品番03.088.35.05.7/03.088.35.12.7/917150-00335/5124-058品名ディスクローター
  • トレーラー用アクスルナット BPW

    トレーラー用アクスルナット

    BPW
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    適合BPW主な適合純正品番917150-00016 /9742-013/03.266.47.03.0
  • トレーラー用チャンバーダイヤフラム BPW

    トレーラー用チャンバーダイヤフラム

    BPW
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合BPW
  • トレーラー用ブレーキチャンバー BPW

    トレーラー用ブレーキチャンバー

    BPW
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    適合BPW
  • トレーラー用ブレーキシュー部品 BPW

    トレーラー用ブレーキシュー部品

    BPW
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    適合BPW品名シューローラーセット2pcs/KIT
  • BPW21R VISHAY

    BPW21R

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレーラー用電装品 BPW

    トレーラー用電装品

    BPW
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    適合BPW
  • BPWアクスルナットソケット JTC

    BPWアクスルナットソケット

    JTC
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)64.5×40・Φ61差込角(mm)19適合車種6.5T~9TRoHS指令(10物質対応)対応
  • 純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズ アズワン

    純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズ

    アズワン
    127,000税込139,700
    1個
    当日出荷
    RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに
    仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2)寸法(mm)320×340×470質量(kg)約15電源AC100V、50/60Hz採水量(L/min)0.25アズワン品番4-2855-01採水量15L/h除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
  • BPW アクスルエクストラクター JTC

    BPW アクスルエクストラクター

    JTC
    33,980税込37,378
    1セット
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BPW24R VISHAY

    BPW24R

    VISHAY
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BPW AXLE 3/4 スペシャルインパクトソケット BAHCO(バーコ)

    BPW AXLE 3/4 スペシャルインパクトソケット

    BAHCO(バーコ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9026
  • Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW85A VISHAY

    Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW85A

    VISHAY
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = 50 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。寸法 = 3.4 x 3.4 x 4.5mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。幅 = 3.4mm。BPW85シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPW85シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 これらはクリアレンズ付きの標準3 mm (T-1)プラスチックパッケージで提供されます。 BPW85及びIR フォトトランジスタは、可視光及び赤外線の放射を感知します。 BPW85シリーズには、BPW85、BPW85A、BPW85B、及びBPW85Cが含まれ、電子制御及び駆動回路用途の検出器に最適です。. BPW85フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 25 ° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトトランジスタ BPW17N VISHAY

    Vishay フォトトランジスタ BPW17N

    VISHAY
    49,980税込54,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 4.8μs。チャンネル数 = 1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BPW AXLE 3/4 スペシャルインパクトソケット BAHCO(バーコ)

    BPW AXLE 3/4 スペシャルインパクトソケット

    BAHCO(バーコ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5005
  • Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW85 VISHAY

    Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW85

    VISHAY
    39,980税込43,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 8000μA。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = ±25 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。寸法 = 3 x 4.5mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。高さ = 4.5mm。BPW85シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPW85シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 これらはクリアレンズ付きの標準3 mm (T-1)プラスチックパッケージで提供されます。 BPW85及びIR フォトトランジスタは、可視光及び赤外線の放射を感知します。 BPW85シリーズには、BPW85、BPW85A、BPW85B、及びBPW85Cが含まれ、電子制御及び駆動回路用途の検出器に最適です。. BPW85フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 25 ° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW96C VISHAY

    Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW96C

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 2.3μs。標準上昇時間 = 2μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 15000μA。最大暗電流 = 200nA。半値幅感度角度 = 40 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。寸法 = 5.75 x 5.75 x 8.6mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。高さ = 8.6mm。BPW96B / BPW96Cシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのBPW96B / BPW96Cシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 このファミリは、透明プラスチックレンズ付きの5 mm (T-1 3/4)スルーホールパッケージに収容されています。 これにより、BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタで可視光線と近赤外線の放射を感知することができます。 これらのトランジスタに適した用途には、電子制御の検出器、駆動回路などがあります。. BPW96B / BPW96Cフォトトランジスタの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 透明のプラスチックパッケージ 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BPWリアホール用3/4 インパクトソケット-12TN-111mm BAHCO(バーコ)

    BPWリアホール用3/4 インパクトソケット-12TN-111mm

    BAHCO(バーコ)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8042
  • BPWリアホイールインパクトソケット-12TN-109mm-41mm BAHCO(バーコ)

    BPWリアホイールインパクトソケット-12TN-109mm-41mm

    BAHCO(バーコ)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-5042
  • BPWリアホール用3/4 インパクトソケット-16TN-120mm BAHCO(バーコ)

    BPWリアホール用3/4 インパクトソケット-16TN-120mm

    BAHCO(バーコ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9845
  • Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NB VISHAY

    Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NB

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 6μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 20000μA。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = 20 °。極性 = NPN。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = TO-18。寸法 = 5.5 x 5.5 x 6.15mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。幅 = 5.5mm。BPW77NA及びBPW77NBシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW77NA及びBPW77NBシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスレンズ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 BPW77NA及びBPW77NB フォトトランジスタは、可視光及び赤外線両方の放射を感知します。 これらの製品は、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW77NA / BPW77NBフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ 4.7 mm径 スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Readybag BPW 86g for one 375g sample Merck(メルクミリポア)

    Readybag BPW 86g for one 375g sample

    Merck(メルクミリポア)
    58,899税込64,789
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番62-8550-95
  • パネルボックス(あと付はさみボックス) 未来工業

    パネルボックス(あと付はさみボックス)

    未来工業(32件のレビュー)
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
    適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
  • カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙) コクヨ

    カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)

    コクヨ(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷
    耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
    白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面
  • フォトダイオード Vishay 可視光 Si スルーホール実装 TO-5 VISHAY

    フォトダイオード Vishay 可視光 Si スルーホール実装 TO-5

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    検出スペクトル = 可視光。ピーク感度波長 = 565nm。パッケージタイプ = TO-5。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 420nm。最大検出波長 = 675nm。長さ = 9.1mm。幅 = 9.1mm。高さ = 3.1mm。極性 = 順方向。BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーレーザープリンタ&コピー用耐水紙ラベル コクヨ

    カラーレーザープリンタ&コピー用耐水紙ラベル

    コクヨ(6件のレビュー)
    2,368税込2,605
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷
    耐水紙ラベルなので、水に濡れても大丈夫。水まわりの表示ラベルや値札などに最適です。フィルムラベルと比べてお求めやすい価格です。
    種別耐水紙ラベル白色度(%)87程度紙質耐水紙紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.22坪量(g/m2)210ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
  • カラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙) コクヨ

    カラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙)

    コクヨ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷
    耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 厚手なので、メニューやPOP等に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。 両面印刷用紙
    種別厚口厚さ(mm)0.2白色度(%)82程度紙質耐水強化紙坪量(g/m2)190印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー
  • カラーLBP&PPC用超耐水紙ラベル コクヨ

    カラーLBP&PPC用超耐水紙ラベル

    コクヨ(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1冊(15枚)ほか
    当日出荷
    耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。 手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)
    白色度(%)82程度(ISO)坪量(g/m2)222ラベル厚(mm)0.12総厚(mm)0.23適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
  • Miniature Solar Cell - BPW34 SPARKFUN

    Miniature Solar Cell - BPW34

    SPARKFUN
    529税込582
    1個
    33日以内出荷
    仕様●波長:900nm●ダイオードタイプ:Si PIN●Vr[V]:60V●動作温度:-40℃~100℃アズワン品番67-0454-44
  • フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装 VISHAY

    フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装

    VISHAY
    69,980税込76,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 950nm。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 790nm。最大検出波長 = 1050nm。標準降下時間 = 100ns。長さ = 5mm。幅 = 3mm。高さ = 6.4mm。標準上昇時間 = 100ns。BPW83シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductor製のBPW83シリーズはPINフォトダイオードのファミリです。 これらの製品は、昼光フィルタの付いた側方監視の黒色プラスチック製パッケージに収納されているので、周囲の可視光を遮断します。 BPW83フォトダイオードに最適な用途: 高速な赤外線検出器、空間データ伝送システム及び赤外線リモコン. BPW83 PINフォトダイオードの特長: スルーホール取り付け サイドビュー 放射検出面積: 7.5 mm2 高い放射感度 昼光ブロックフィルタ 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拭き取り検査キット エルメックス

    拭き取り検査キット

    エルメックス(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1箱(400セット)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
    寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
  • バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善)

    バスケットトローリー 収納ワゴン キャスター付き レギュラー/スリム

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。
    用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。材質スチール(粉体塗装)キャスターあり組立時間約10-20分
  • 3分類ペール 深型 アイリスオーヤマ

    3分類ペール 深型

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷
    フタに色の付いた、3分類できるゴミ箱です。 ポリ袋ストッパーが付いているので、ゴミ袋の取り付けが簡単にできます。 8種類の分類シール付です。
    仕様分類シール:燃えるごみ・ビン・ペットボトル・電球・缶・プラスチック・乾電池・予備シール材質ポリプロピレン形状角型幅(mm)780質量(kg)6.2高さ(mm)645奥行(mm)460容量(L)135L(各45L×3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×460×645機能袋止め機能:あり色(フタ)オレンジ/グリーン/ブルー表示内容燃えるごみ・ビン・ペットボトル・電球・缶・プラスチック・乾電池色(本体)ベージュフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ分別数3
  • 深形パネルボックス(あと付はさみボックス) 未来工業

    深形パネルボックス(あと付はさみボックス)

    未来工業(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    最少必要な壁裏空間(mm)52適合壁厚(mm)2~40
  • 極深形パネルボックス 未来工業

    極深形パネルボックス

    未来工業(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
    最少必要な壁裏空間(mm)60適合壁厚(mm)2~48適合配管TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
  • フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5 VISHAY

    フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5

    VISHAY(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応