カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,602)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 機構部品(6)
  • 家電(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • トラック純正部品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bq-2」の検索結果

1,673件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石英ビーカー アズワン石英ビーカーアズワン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソフトプラグ用ジャック MAC8(マックエイト)ソフトプラグ用ジャックMAC8(マックエイト)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
パネルに取付けられるジャックです。 BJ-2シリーズの相手として御使用下さい。
材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)7適合プラグBJ-2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1.2~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
RLQシリーズ用オートスイッチ取付金具 SMCRLQシリーズ用オートスイッチ取付金具SMC
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品ナット、ビス、(スペーサ)含む
ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~) SMCショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
リアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズ アズワンリアルタイムPCR用チューブ 1箱 8連/12セット×10袋入 MB-Qシリーズアズワン
12,100税込13,310
1箱(10袋×12セット)
翌々日出荷
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。透明度の高いキャップは全て同じ光透過率となるよう製造されています。
材質PP(米国薬局方 Class VI)
M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコM4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-21材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)25ねじ径M4線径(Φmm)3使用荷重(kg)20ねじ長さ(mm)35リング内径(Φmm)25
リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル MB-Q200シリーズ GUNSTERリアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル MB-Q200シリーズGUNSTER
55,980税込61,578
1セット(4個×960本)
4日以内出荷
リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml & フラットキャップリアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ肉薄のため優れた熱伝導性使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック)ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃
3/8" x90mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコ3/8" x90mm 丸カンボルト(ステンレス製)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-26材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)50ねじ径W-3/8”線径(Φmm)9使用荷重(kg)150ねじ長さ(mm)90リング内径(Φmm)50
セミマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)セミマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
61,980税込68,178
1個
翌日出荷から70日以内出荷
容量は標準セルの50%以下。オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
M6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコM6 x 50mm 丸カンボルト(ステンレス製)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-22材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)30ねじ径M6線径(Φmm)5使用荷重(kg)50ねじ長さ(mm)50リング内径(Φmm)30
M8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコM8 x 70mm 丸カンボルト(ステンレス製)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-23材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)50ねじ径M8線径(Φmm)7使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)70リング内径(Φmm)50
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA いつくし紺 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA いつくし紺 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA RBS リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA RBS リスパックリスパック
1,398税込1,538
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
アトレスケア 傷跡ケア専用テープ 25×50mm 30枚入 skinixアトレスケア 傷跡ケア専用テープ 25×50mm 30枚入skinix
2,798税込3,078
1箱(30枚)
翌々日出荷
気になる手術後の傷跡にテープを伸ばして貼ることで、傷跡部分に寄せる力を加えることができます。貼り方が分かりやすく、患者さんでも指導通りに使用できます。入浴可能な防水性があり、ムレやつっぱりなどの皮膚ストレスを抑える極薄フィルムです。帝王切開や乳房再建手術など「傷跡」のケアに
用途抜糸後の傷跡(浸出液や血等がなく創面が塞がっている状態)の被覆保護材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系寸法(mm)25×50テープ幅(mm)25アズワン品番4-820-01
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格赤 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格赤 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
マーレスボードPTプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業)マーレスボードPTプレミアムテクスチャーAICA(アイカ工業)
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)2430幅(mm)1220厚さ(mm)2.5木目関連資料(2.7MB)
PTFE栓付きマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)PTFE栓付きマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
94,980税込104,478
1個
翌日出荷から70日以内出荷
容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
R Series(RB) SMCR Series(RB)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格金 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA風格金 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA 黒 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA 黒 リスパックリスパック
1,398税込1,538
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
どんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA みめよし朱 リスパック リスパックどんぶり容器 バイオ 勝盛重 160BA みめよし朱 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
お重にぴったり。環境対応素材です。主役のトンカツなど具材を目立たせて 魅せるお重容器。※フタ別売りです。
材質バイオPPF寸法(mm)173×160×33
リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ホワイト MB-Q200Wシリーズ GUNSTERリアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.2ml ホワイト MB-Q200WシリーズGUNSTER
75,980税込83,578
1セット(4個×960本)
4日以内出荷
リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml & フラットキャップリアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ肉薄のため優れた熱伝導性使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック)ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ホワイト●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃アズワン品番65-3835-30
マイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)マイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
68,980税込75,878
1個
翌日出荷から70日以内出荷
容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
PTFE栓付セミマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)PTFE栓付セミマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
82,980税込91,278
1個
翌日出荷から70日以内出荷
容量は標準セルの50%以下。PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
ショックアブソーバ RBQ20 SMCショックアブソーバ RBQ20SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ショートタイプショックアブソーバ ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
RBQ - ショックアブソーバ: ショートタイプ SMCRBQ - ショックアブソーバ: ショートタイプSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形式(-) 基本形
(SBQ24)COVER,LOCK,B/R LID トヨタ(SBQ24)COVER,LOCK,B/R LIDトヨタ
4,188税込4,607
1個
3日以内出荷
(89560)フューエルインジェクション コンピュータ ダイハツ(89560)フューエルインジェクション コンピュータダイハツ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
保温弁当箱 THERMOS(サーモス)保温弁当箱THERMOS(サーモス)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
大人でも使いやすい落ち着いた雰囲気のミッキーデザイン。ごはんを保温、おかずは常温でセットで持ち運べるお弁当箱です。各容器・フタ・ハシ・ハシケースは食洗機対応。
材質【保温ケース】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 【ごはん容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 【おかず容器】本体:ポリプロピレン / フタ:シリコーンゴム / 【ハシ】飽和ポリエステル樹脂 / 【ハシケース】ABS樹脂 / 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレンライトベージュ容量(L)おかず:0.19×2/ごはん:0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×95×105保温効力(℃)(ポーチなし)50以上(6時間) / (ポーチあり)53以上(6時間)
(36770)スイッチ ホンダ(36770)スイッチホンダ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
バルブ種類方向制御弁
マーレスボードPTプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業)マーレスボードPTプレミアムテクスチャーAICA(アイカ工業)
54,980税込60,478
1セット(10枚)
9日以内出荷
長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5木目関連資料(2.7MB)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2B~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2B~)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
BEL POWER SOLUTIONS INC 絶縁DC-DCコンバータ BEL POWER SOLUTIONS INCBEL POWER SOLUTIONS INC 絶縁DC-DCコンバータBEL POWER SOLUTIONS INC
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
(BQ241)カバー,ロツク,バゲージルームリツド(ロツク,サイド リツド) 日野自動車(BQ241)カバー,ロツク,バゲージルームリツド(ロツク,サイド リツド)日野自動車
3,605税込3,966
1個
7日以内出荷
(BQ241)カバー,ロツク,バゲージルームリツド(ロツク,サイド リツド) 日野自動車(BQ241)カバー,ロツク,バゲージルームリツド(ロツク,サイド リツド)日野自動車
12,950税込14,245
1個
7日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B20-1~)SMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
...