37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量タイプのコーンバー。
直径(Φmm)×長さ(m)(外寸)34×2.11 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ABS、PE 質量(g)約290 リング内径(Φmm)約83
1本ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 (本体)赤、(反射材)白 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 幅(mm)約380 高さ(mm)約705 質量(g)約700 種類スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) デザインライン入り
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として 材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE パイプ径(Φmm)約34 リング内径(Φmm)約73.5
1セット(10本)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三角コーン スタンダード モノタロウ 動画あり
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 幅(mm)約380 質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーンベッド 内径310Φ モノタロウ 動画あり
カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。
用途コーンヘッド部円周310Φ以下のカラーコーンの重しとして。 屋外向き。 内径(Φmm)約310 材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合)
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。 イエロー/ブラック 材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm) 幅(mm)34
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。
材質ABS 内径(Φmm)(吊輪)約80 パイプ径(Φmm)34
1セット(5本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。 進入禁止や境界用として使用できます。 設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として 黄×黒 長さ(m)1.2~2 材質(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE パイプ径(Φmm)約34/約40 リング内径(Φmm)約73.5
1セット(10本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなカラーコーンです。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。 寸法(mm)385×385 質量(g)880
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮式コーン モノタロウ 動画あり
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。 通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。
長さ(mm)1200~2000 材質ABS樹脂 質量(g)約440 パイプ径(Φmm)34
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様カットタイプ 質量(kg)約3 穴径(Φmm)40 材質(キャップ)ポリエチレン ベース部(mm)360×360 材質(ベース)再生材料
1本ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング部分が切れにくいので長く使えます。
用途工事現場や駐車場に 黄色反射/黒 パイプ径(Φmm)34 材質塩ビ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質PE樹脂 高さ(mm)680 種類スタンダード デザイン無地
1本ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。
用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。 付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具 材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス 蛍光黄色反射/黒 ポール径(Φmm)54
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードサイズで薄暗い場所や、工場の入り口など、車のライトに反射しますので、視認性が高まります。
仕様反射材3段巻 質量(g)約850(±20)
1本ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境にやさしい再生ゴムを使用。
用途カラーコーンの設置に 材質ゴム 質量(kg)2
1個ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付けカンタン、軟質ナンバーフレーム。ボディを傷付けにくいシリコーン素材採用。封印はそのまま取り付け可能。フロント・リア共用(1個入り)。スポーティーなカーボン柄
材質シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×7×160 適合サイズ普通車・軽自動車(※ナンバープレートの周囲に上下左右5mm以上のスペースが必要です。)
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計。接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器。ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減。加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート。安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)。熱伝導率を高めるため底部を平面に加工。両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属。【用途】。換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】。加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1。洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2。使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)。最大容量:4500ml。耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3。空重量:2.1kg。*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
容量(mL)4500
1式
239,800 税込263,780
5日以内出荷

ロック開閉式フタ付き医療用小物の洗浄用バスケットです。24-7160-01は手術用ロボットアームを6本までセット可能。別売りのシリコンマット、シリコンバー、シリコンアタッチメントを使用することにより安定した状態で洗浄できます。
規格シェル
1箱(1個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ロック開閉式フタ付き医療用小物の洗浄用バスケットです。24-7160-01は手術用ロボットアームを6本までセット可能。別売りのシリコンマット、シリコンバー、シリコンアタッチメントを使用することにより安定した状態で洗浄できます。
規格アーム
1箱(1個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

スチューディオアクリリック絵具に予めポーリングメディウムが混合されたすぐ使えるタイプのポーリング絵具118mlx8色に加えて、セル模様をつけることができるシリコンオイル付き。支持体に使い易いコットンキャンバスボード やポーリングに便利なツールがついたキットです。セット内容。- アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)。- シリコンオイル50ml。- コットンキャンバスボード20x25cm x4枚。- グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)。- スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、。- 防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)
用途フルイドアート用 トラスコ品番594-4595 セット内容アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)シリコンオイル50mlコットンキャンバスボード20×25cm x4枚グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版) 危険物の類別非危険物
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

エアコン施工時の銅管フレア加工にご使用いただけます。アルミ製で軽量。スライド式プランジャー位置決め機構で、確実な作業を実現。一般冷媒管用銅管4サイズに対応(1/4 、3/8 、1/2 、5/8 )。新規格対応。ゲージバーにツラ出しアタッチメントを標準装備。ラチェット仕様で作業性アップ。フォレックリング(正逆回転切替ノブ)をハンドル下に搭載、誤操作を防止。アルミ製で軽量!。簡単・確実・きれいなフレア加工を実現!
材質(クランプハンドル)鉄、(ゲージバー)アルミニウム、(コーン)スチール合金 材質(本体)アルミ合金 質量(g)995 適合銅管径1/4、3/8、1/2、5/8
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン
用途クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 。スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 。〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング 。設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) 。一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです 。〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです 。1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 。スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください 。AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 。抗菌剤配合で清潔に使えます。 。転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。 付属品クイックコードバンド 適合パーツ:水タンク(キャップ付)(501573) 電源(V)AC100-240 50/60Hz 消費電力(W)0-850 スイッチ電源スイッチ:「ON-OFF」・温度調節スイッチ:「▲-▼」・カール/ストレート切替ボタン 温度(℃)80~200 コード長さ(m)1.7 対応スチーム:○、デジタル温度表示:○、ラク抜きプラグ:○、搭載イオン:プロテクトイオン、海外使用:○、温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○ 保証期間1年間 温度調節25段階、5℃刻み
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
1袋(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サロンテクニックで、なりたいカールを一本で自在に。アジャスタブルクリップ機能で、クリップのはさみ圧を微調整しながらスタイリングするサロンテクニックをスマートに再現。使い方や仕上がりに合わせてダイアルを調整し、くっきりカールもゆるふわカールも自由自在。サロン帰りの艶カールに導く。髪を逃さないロングバレル & 髪の毛1本からでも巻きやすいシリコンバー。幅広い温度調節。ウィッグやエクステンションの使用OK。60~210℃ 5℃刻み31段階の温度調節。仕上がりや髪の傷みに合わせ細やかに設定が可能。忙しい朝でも27秒で立ち上がる。サロンクオリティスピード。適度なキャッチ力とすべり心地を両立させて、プロのテクニックを再現しやすいアボカドオイルコーティングを採用。ねじれにくい回転式コード。設定温度までの目安がわかる温度推移表示。安心の2年保証。
付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100-240(50/60Hz) スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」 温度(℃)アイロン部:60~210(31段階/デジタル表示) コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×55×80 立ち上がり時間(s)27(100℃到達時間)
1個
9,990 税込10,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(クリア光沢タイプ)>。クリア光沢タイプで透過率96%以上で液晶の画質をそのままクリアに表示します。硬度3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ASUS Vivobook 15 M1502IA 15.6インチ バッグ:ブラック 外形寸法(mm)約415×310×55 特性フィルム:光沢クリア 適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(クリア光沢タイプ)>。クリア光沢タイプで透過率96%以上で液晶の画質をそのままクリアに表示します。硬度3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ AH53/G2 15.6インチ バッグ:ブラック 外形寸法(mm)約415×310×55 特性フィルム:光沢クリア 適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(クリア光沢タイプ)>。クリア光沢タイプで透過率96%以上で液晶の画質をそのままクリアに表示します。硬度3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種VAIO F16 16インチ バッグ:ブラック 外形寸法(mm)約415×310×55 特性フィルム:光沢クリア 適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(反射防止タイプ)>。ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種VAIO F16 16インチ バッグ:ブラック 外形寸法(mm)約415×310×55 特性フィルム:反射防止 適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(反射防止タイプ)>。ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種ASUS Vivobook 15 M1502IA 15.6インチ バッグ:ブラック 外形寸法(mm)約415×310×55 特性フィルム:反射防止 適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(反射防止タイプ)>。ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ AH53/G2 15.6インチ バッグ:ブラック 外形寸法(mm)約415×310×55 特性フィルム:反射防止 適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。 アズワン品番65-6891-86
1袋(10個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷