カテゴリ

  • バイク部品(233)
  • 機構部品(22)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 学童・教育用品(15)
  • 制御機器(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 作業服(11)
  • カー用品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 家電(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 電気材料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防災用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-108」の検索結果

関連キーワード
473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドキャップ横穴 シロクマ

    エンドキャップ横穴

    シロクマ(24件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    抗菌エンドキャップです。
    仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
  • DISK,FR.BR*NH108*    45121KW7900ZC ホンダ

    DISK,FR.BR*NH108* 45121KW7900ZC

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • DISK,RR.BR*NH108*   43351KW6900ZA ホンダ

    DISK,RR.BR*NH108* 43351KW6900ZA

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • DISK,FR.BR*NH108*    45121KW6900ZB ホンダ

    DISK,FR.BR*NH108* 45121KW6900ZB

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • エンドキャップ横穴 ABR-108 シロクマ

    エンドキャップ横穴 ABR-108

    シロクマ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    用途屋外用材質亜鉛合金適合径(Φmm)35
  • 止め輪 BR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪 BR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • エンドキャップ横穴 シロクマ

    エンドキャップ横穴

    シロクマ(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。
    用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3913材質亜鉛合金全長(mm)40アンティークゴールド適合パイプ径(Φmm)35径(mm)35
  • 面ファスナー バリバリテープロング 激強力 WAKI(和気産業)

    面ファスナー バリバリテープロング 激強力

    WAKI(和気産業)
    3,598税込3,958
    1巻
    3日以内出荷
    A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので超強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます
    用途小物などの固定に材質本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系形状B面長さ(m)5
  • エンドキャップ横穴 シロクマ

    エンドキャップ横穴

    シロクマ
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    用途手すり棒のキャップ
  • ボーリングバーバイト TBR1 タンガロイ

    ボーリングバーバイト TBR1

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ エスコ

    7/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ

    エスコ
    1,530税込1,683
    1本
    翌日出荷
    サイズ7/32"軸長(mm)230
  • エンドキャップ横穴 シロクマ

    エンドキャップ横穴

    シロクマ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。
    用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。手すり棒のキャップ付属品頭部焼付塗装 A3.5×16×D6トラスコ品番197-8114材質亜鉛合金全長(mm)36AG(アンティークゴールド)高さ(mm)25適合パイプ径(Φmm)32径(mm)36
  • パン屋のぼり 手作り・焼きたてパン ツルハタ(服部)

    パン屋のぼり 手作り・焼きたてパン

    ツルハタ(服部)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    用途お店のアピールに寸法(cm)60×180材質ポンジ(ポリエステル)仕様四辺ヒートカット印刷方式インクジェットダイレクト取付(チチ)上・左 3×5加工防炎加工なし種別パン屋
  • B108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B108 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-108種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)325寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • パン屋のぼり 手作り・焼きたてパン  (防炎加工有) ツルハタ(服部)

    パン屋のぼり 手作り・焼きたてパン (防炎加工有)

    ツルハタ(服部)
    1,898税込2,088
    1枚
    5日以内出荷
    屋内やガソリンスタンドなどで使用可能の防炎加工。仕立ては、L字三巻加工で耐久性アップ。印刷もインクジェット転写で、裏抜けもバッチリ!
    用途お店のアピールに仕様2辺L字3巻き加工種別パン屋材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎あり寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト
  • INSTAX mini アルバム108 ブラック 富士フイルム

    INSTAX mini アルバム108 ブラック

    富士フイルム
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    INSTAX mini アルバム108 ブラック。108枚収納の本体カラーに合わせたアルバムです。
    質量(g)約143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×28×190
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 青色LEDトランスイルミネーター OPTIMA

    青色LEDトランスイルミネーター

    OPTIMA
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    高純度UVカットカバーが搭載されており、安全にゲルの切り出しを行うことができます。108個の高輝度LEDからの照射は高感度、高輝度、そして均一性を保ちます。1kg以下のコンパクトかつ軽量なデザインです。UⅤコントロールダイヤルで照射する光の強さを調整することができます。
    仕様●本体サイズ:210(W)×235(D)×50(H)mm●UⅤカットカバーサイズ:210(W)×210(D)mm●ゲル表示サイズ:160(W)×100(D)mm●LED光源:ブルーライトモジュール内蔵●LED波長:470nm●電源:DC12V 2.0A●入数:1箱(1台入)アズワン品番67-2986-77
  • 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス)

    防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000

    PENTAX(ペンタックス)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
    付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96有効画素数約1635万画素記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ディスプレイケース深型・フラットタイプ 和泉化成

    ディスプレイケース深型・フラットタイプ

    和泉化成(1件のレビュー)
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    深型で背の高い作品も飾れるフラットタイプ。作品の入る最大寸法:210×103×108mm。材質:スチロール樹脂。サイズ:223×115×126mm。セット内容:本体×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質スチロール樹脂寸法(mm)223×115×126、作品の入る最大:210×103×108サイズ深型タイプフラット包装形態
  • アルミスライド玉の柄2 OGK(大阪漁具)

    アルミスライド玉の柄2

    OGK(大阪漁具)
    2,798税込3,078
    1本
    9日以内出荷
    長さ調節ができる軽量アルミ玉の柄。長さ調節可能なアルミ玉の柄。自由に長さの調節が可能なフリーレングスシステム採用。108~200cmの間で調節できる2段200、62~150cmとコンパクトな3段150、79~200cmの3段200の3サイズをラインナップ。シャフトは軽量なアルミ製。ウィットネジ1/2のネジ規格対応。
    材質アルミ先径(mm)23.5
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ロードメジャー R500 タジマツール(TJMデザイン)

    ロードメジャー R500

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
    用途距離測定用ロードメジャー測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)車輪径(Φmm)159全縮(mm)480材質(車輪)ABS樹脂、PVC外形寸法(mm)縦478×横140×奥160本体質量(g)525材質(柄部)アルミカウンタ5桁誤差実際長の±1%伸長(m)1080
  • 有線 USBキーボード オーム電機

    有線 USBキーボード

    オーム電機
    1,379税込1,517
    1個
    当日出荷
    高級感あふれるシャープなヘアライン調デザイン。キーストロークが深めで、しっかりとしたタッチ感のメンブレン方式を採用。日本語108キー+5ファンクションキー。テンキー付きフルキーボードで作業効率アップ。専用ドライバなどのインストール不要、USBポートに挿すだけでパソコン接続。19mmキーピッチ、3mmキーストローク。本体カラーはブラック
    仕様キースイッチ:メンブレン付属品保証書付取扱説明書質量(g)約423対応OSWindows11・10・8.1・8・7、MacOSX(10.12以降)コネクタ形状USBType-A接続方式有線対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)430×23×117キー数日本語108キー+5ファンクションキーキー配列日本語108キー+5ファンクションキーキーストローク(mm)3キーピッチ(mm)19
  • 無線 ワイヤレスキーボード オーム電機

    無線 ワイヤレスキーボード

    オーム電機
    2,179税込2,397
    1個
    当日出荷
    高級感あふれるシャープなヘアライン調デザイン。キーストロークが深めで、しっかりとしたタッチ感のメンブレン方式を採用。日本語108キー+5ファンクションキー。テンキー付きフルキーボードで作業効率アップ。専用ドライバなどのインストール不要、USBポートに挿すだけでパソコン接続。19mmキーピッチ、3mmキーストローク。本体カラーはブラック
    仕様キースイッチ:メンブレン付属品保証書付取扱説明書幅(mm)430ブラック高さ(mm)23質量(g)約423奥行(mm)117電源単4アルカリ乾電池×2本対応OSWindows11・10・8.1・8・7、MacOSX(10.12以降)コネクタ形状USBType-A接続方式無線対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)430×23×117キー数日本語108キー+5ファンクションキーキー配列日本語108キー+5ファンクションキーキー方式メンブレンキーストローク(mm)3キーピッチ(mm)19電波周波数(GHz)2.4キーの有無テンキー:あり
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC インチ DAYTONA(デイトナ)

    マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC インチ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1セット
    欠品中
    カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのインチサイズ六角レンチ。片側は108度のショートタイプになっており、高さが出にくいため、奥まった狭い場所でも使いやすく設計。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1/16インチから3/8インチまで幅広く揃っており、アメリカンバイクなどの整備に対応。
    用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(インチ規格)。片側108度のショートタイプ設計で、奥まった狭所にも入りやすい形状。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ
  • マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ DAYTONA(デイトナ)

    マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる九本セットのミリサイズ六角レンチ。片側は108度のショートタイプになっており、高さが出にくいため、奥まった狭い場所でも使いやすく設計。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1.5mmから10.0mmまで幅広く揃っており、バイクや機械のメンテナンスに便利です。
    用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(ミリ規格)。片側108度のショートタイプ設計で、奥まった狭所にも入りやすい形状。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
  • マルテラート シリコンモルド リトモ Marttellato

    マルテラート シリコンモルド リトモ

    Marttellato
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    出来上がり寸法:128×36×33。出来上がり容量:約108cc。フレンチサイズ(600×400)の天板に4枚同時に使用できます。
    寸法(縦×横)(mm)297×176
  • 瞬感スポッと 徳武産業

    瞬感スポッと

    徳武産業
    6,898税込7,588
    1足
    4日以内出荷
    最大の魅力は「かがまずに履ける」こと。〇履きやすい。 履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で足入れしやすい。〇脱げにくい。 甲とかかとのクッションが足にフィット。〇脱ぎやすい。 靴底の突起で脱ぎやすい。〇アーチサポート付インソール。〇耐久性があり屈曲性も高く外出でも履ける靴底
    用途素材。表:ポリエステル100%。内:ポリエステル108%。底材:EVA樹脂ネイビーサイズM
  • プレゼントお絵かきペン立て アーテック[学校教材・教育玩具]

    プレゼントお絵かきペン立て

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    437税込481
    1個
    当日出荷
    イラストや写真を入れてプレゼントしよう。作画サイズ70×108mm 絵をかくだけでオリジナルのペン立てに。材質:PS,ABS,紙。サイズ:本体:140×70×100mm、透明板:70×110mm
    用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。材質本体:PS、フォトフレーム部:ABS寸法(mm)本体:140×70×100、画紙:70×108、透明板:70×110
  • 救急箱セット3 イワツキ

    救急箱セット3

    イワツキ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    内容:スノータイL6.2cm×4.5m。伸長スノータイM5cm×4.5m。伸長ホームケアサージカルテープ12mm×9m。不織布製マスク5枚。綿棒108本。三角巾105×105×150cm。ホームガーゼ30cm×1m。ホームコットン8×16cm。ハサミ中130mm。PCハンドル毛抜き・ピンセット各1個。オーキューバンエコM26枚。救急アルミックシート125×225cm。包帯止め10個
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×155×150
  • 泡沫横水栓 カクダイ

    泡沫横水栓

    カクダイ
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。796-108-13付き(取付ネジG1/2)
    アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.5A 108W RWS100B-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.5A 108W RWS100B-24

    TDKラムダ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 4.5A。定格電力 = 108W。出力数 = 1。入力電圧 = 230V ac。パッケージタイプ = カバー付。医療規格認定 = あり。シリーズ = RWS-B。TDK-Lambda Corporation の 50 → 600 W シングル出力汎用電源です。 現場での信頼性が向上し、所有コストが削減されます。システム統合の簡素化 小型サイズ
    形状カバー付RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式イヤホンマイク WED-EPM-YSO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【防水ねじこみ型1ピンタイプ】。アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350 等。アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等。スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等。モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120。等のトランシーバーに対応しています。
  • PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源 オーム電機

    PLLポータブルラジオ AM/FM/ラジオNIKKEI ワイドFM対応 2電源

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    デジタルでかんたん選局、高感度 3バンドラジオ。AM/FM/ラジオNIKKEIが受信できます。AM/FM各3局をお気に入りボタンに登録、ワンタッチで選局できます。オートスキャンで受信可能な放送局を一括でメモリー登録(AM/FM各22局まで登録可能)。デジタル時計付き、アラーム(スヌーズ機能付き)とスリープ(自動電源OFF)設定もできます。AUX外部音声入力端子付きで外部機器を接続してスピーカーとしても使用できます。バックライト付きで見やすいディスプレイ。乾電池と家庭用電源の2電源対応。イヤホン端子付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。受信周波数。AM…522-1710kHz 9kHzステップ。FM…76~108MHz 0.1MHzステップ(FM補完放送「ワイドFM」対応)。ラジオNIKKEI(第1)…3.925MHz、6.055MHz、9.595MHz。ラジオNIKKEI(第2)…3.945MHz、6.115MHz、9.760MHz
    付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)722(乾電池含まず)電源(V)AC100 50/60Hz、DC6(単1形乾電池×4本 別売)消費電力(W)5最大出力(W)0.95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×149×66(突起物含まず)入力端子【外部音声】Φ3.5mmステレオミニジャック電池寿命AM:145時間、FM:139時間、ラジオNIKKEI:145時間スピーカー口径7.6cm×1(4Ω)端子【イヤホン】Φ3.5mmステレオミニジャックアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・ラジオNIKKEI:ロッドアンテナ時間精度月差30秒以内
  • 大理石調ダイニング5点セット ホームテイスト

    大理石調ダイニング5点セット

    ホームテイスト
    20,980税込23,078
    1セット
    翌日出荷
    綺麗な大理石調のシートが部屋にオシャレさとクールな雰囲気を演出する大理石調ダイニング5点セット!。スタイリッシュなブラック脚と大理石調WH、GYの天板で高級感あります。テーブル幅108cmの4人掛けでカップルやファミリーの方におすすめです。テーブル、チェアは耐荷重100kgで丈夫でしっかりしています。テーブル脚にはアジャスターが付いているので。ガタツキなど調整できます。
    用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット・ダイニングセットとして。セット内容テーブル×1台、チェア×4台材質主材:スチール MDF寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:(約)108×68×72、イス:(約)40×30×43材質(表面)加工:粉体塗装 PVC
  • USB接続 有線フルキーボード 丸洗い対応 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB接続 有線フルキーボード 丸洗い対応 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    環境に配慮した簡易パッケージモデル。丸洗いができる為、キーボードを清潔に保ちます。レーザー刻印の為、長時間の使用でも文字が消えにくい仕様です。使い勝手のよい108キーのスタンダードモデル。傾斜角度調整可能で入力操作時の疲労を軽減します
    仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり付属品取扱説明書/保証書、クリーニングブラシブラック質量(g)約560ケーブル長(m)約1.5接続方式有線適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約445×21×151(突起物含まず)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)3.5取得規格VCCI Class Bキーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
関連キーワード
...