カテゴリ
- 建築金物(53)
- 学童・教育用品(36)
- パソコン/周辺機器(34)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 測定用品(19)
- 制御機器(18)
- 作業工具(18)
- 切削工具(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- 厨房用品(10)
- カー用品(10)
- 家電(9)
- バイク部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 事務用品(7)
- 清掃用品(6)
- 介護用品(6)
- 自転車部品(6)
- 防犯用品(5)
- 梱包用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 溶接用品(3)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク純正部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 農具(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 田島メタルワーク(48)
- アーテック[学校教材・教育玩具](41)
- 北陽電機(12)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(10)
- SK11(9)
- サンワサプライ(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- Silky(ユーエム工業)(5)
- ワルター(5)
- OGK技研(5)
- 旭計器工業(5)
- オーツカ光学(4)
- 佐藤計量器製作所(4)
- カーメイト(4)
- ワールドクリエイト(4)
- 明治(4)
- MTO(4)
- unitech(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「br-270」の検索結果

どこでもブラケットエンド
シロクマ(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様抗菌材質樹脂形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)適合径(Φmm)32
ブリッジリーマー BR
大洋ツール¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-230D
ミドリ安全¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から6日以内出荷水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途食堂。清掃作業タイプハイグリップソール材質(甲被)人工皮革/合成皮革足幅EEE材質(底部)合成ゴム材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
ぬいぐるみ収納 ぬいタワー デスクタイプ
BIBILAB¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷◆ぬいぐるみ収納 ぬいタワー フロアタイプ LBR-270-WH。『部屋中どこでも、ぬいぐるみの特等席に』。360°全方位から眺めて楽しめる、スタンドタイプのぬいぐるみ専用棚です。場所を選ばず設置できるため、お部屋のどこでも好きな場所が「ぬいぐるみの特等席」に。ぬいぐるみで埋め尽くして、自分だけの癒やし空間を作れます。◆【おはようからおやすみまで】。ベッドサイドやデスク、玄関など、生活シーンのあらゆる場所に、ぬいぐるみの居場所がつくれます。朝の目覚めとともにぬいぐるみと目が合い、夜寝る前まで寄り添える日常を叶えます。◆【推しとライブ鑑賞】。リビングに設置すれば、ぬいぐるみに見守られながら食事をしたり、隣に並んでライブ映像を楽しんだり。「推し」と一緒に過ごしているような環境がつくれます。◆【自由にカスタマイズ】。棚板(プレート)の高さは、2.5cm刻みで細かく設定が可能。小さなマスコットから大きなぬいぐるみまで、サイズやレイアウトに合わせて自由に調節できます。【使用上のご注意】。本製品は、必ず平らで強度の十分な床面に設置してください。設置場所の環境(小さなお子様やペットのいるご家庭など)に応じて、。市販の転倒防止グッズ(粘着マット等)を併用してください。
RSS010 DMコンバットシューズ
RSタイチ¥24,980税込¥27,4781足8日以内出荷アドベンチャーコンセプトのデザインに基づき、悪路でのグリップに優れたTAICHIオリジナル成型ソールを採用したシューズ。アッパー内部にはTAICHIオリジナルの防水・透湿素材[ドライマスター]を使用し、悪天候にも快適な履き心地を実現します。アッパーのカラーに合わせてソールにも3タイプのカラーを設定。SUEDE BLACK/SUEDE BROWNには耐久性に優れ、メンテナンスも容易な人工皮革[Clarino(R)]を採用し、左足にはアクセサリーとして引手をつけております。また、着脱に便利なBOA(R)ダイヤルは大型のM4タイプを採用し、グローブを装着したままでもロックとリリースの操作を容易に行うことができます。・防水透湿。・硬質成形プロテクター(ヒール)。・Vibram(R)ソール用途ライディングシューズ
付刃油穴付リーマ
ニチアロイ(日本超硬)¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
ウォータープルーフダイヤルシューズ
ラフアンドロード¥12,980税込¥14,2781足6日以内出荷カジュアル防水ダイヤルシューズ。スニーカーデザインで気負わず履けるシューズ。防水仕様・ダイヤルワイヤーシステム「a-top」・リフレクター・整形くるぶしパッドとあらゆるライディングシーンに必要不可欠な機能を装備。バイク乗車時のことはもちろん、降りた後や普段履きでも違和感のないシンメトリーのシフトパッドデザインを採用。高い耐久性のあるOrtholiteインソールを採用し、アジアンフィット(幅広)の4Eサイズで設計するなど、細部にこだわった1足です。[機能紹介]。・防水(耐水圧20,000mm)。・a-topダイヤルワイヤーシステム。・両足シフトガード。・リフレクター素材本体/合成皮革、ゴム素材足囲4E
デュアルテックスラフライディングシューズ
ラフアンドロード¥19,880税込¥21,8681足6日以内出荷Vibramソールを採用した軽量防水透湿ダイヤルシューズ。圧倒的にスピーディな着脱を可能にするダイヤルワイヤーシステム「a-top」、アウターソールのトップブランド「Vibram(R)ソール」のうちモーターサイクルに最適なものを採用した、ラフアンドロードが送る防水透湿ライディングシューズ。デザインされた幅広シフトパッドや被視認性を高めるリフレクター、整形くるぶしガードなどを装備したハイカットブーツでありながら、片足でわずか500g以下の超軽量化を実現しました。防水・透湿・軽量で、通勤通学などのシティユースからロングツーリングまで幅広く活躍できるライディングシューズです。用途防水透湿(耐水圧20000mm)。a-topダイヤルワイヤーシステム。Vibram(R)ソール。左足シフトガードリフレクター
CAPTO ISOツールホルダー
ワルター¥65,980税込¥72,5781本翌々日出荷逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。 切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。 リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。
CoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニット
サンドビック¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷から20日以内出荷外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。用途旋削加工用。コロマントキャプト仕様
日本製 テレビ台 テレビボード 270cm幅 【BARS-バース-】
ホームテイスト¥44,980税込¥49,4781セット7日以内出荷日本製の完成品テレビボード幅270cmタイプ!。国産の精巧な作りで見た目も美しく、お部屋に高級感をもたらしてくれること間違いなしです。収納部分は大容量の引き出し収納と扉収納。そしてAV機器などを置けるオープン収納があります。背面部分はコードがかさばらないよう、計算された作りなので正面からスッキリと見えます。見た目と使いやすさを兼ね備えたテレビボードです。※こちらは90cmと180cmのテレビボードを組み合わせた商品です。用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)幅90:(約)20幅180:(約)36耐荷重(kg)70寸法(cm)幅90:(約)幅89.3×高さ36×奥行42幅180:(約)幅179.3×高さ36×奥行42素材主材:MDF表面材:強化紙・側面プリント紙対応インチサイズ100インチまで
ラボ缶R
三商¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
RAZO GT-SPEC KNOB レッド
カーメイト(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷手に馴染む本革+ベロアメッキ仕上げのノブ。ダイキャスト合金の採用で3Dデザインを実現。2段階の高さ選択が可能。270gの重量でシフトチェンジをアシスト用途MT/ゲート式AT車用ノブセット内容本体×1個、M4長短ビス×各1個、M8・M10・M12用インナー×各1個、スペーサー×1個色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルSラインテストインジケータ
SK(新潟精機)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8材質測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)2電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70測定力(N)0.1以下最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
RAZO GT-SPEC KNOB ブルー
カーメイト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷手に馴染む本革+ベロアメッキ仕上げのノブ。ダイキャスト合金の採用で3Dデザインを実現。2段階の高さ選択が可能。270gの重量でシフトチェンジをアシスト用途MT/ゲート式AT車用ノブセット内容本体×1個、M4長短ビス×各1個、M8・M10・M12用インナー×各1個、スペーサー×1個色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
キャスターペール 2輪
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。材質(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂色オレンジ種類キャスター付規格RoHS2
デジタルSラインインジケータ
SK(新潟精機)¥96,980税込¥106,6781個翌々日出荷・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。・専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。・直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。・270°回転液晶ケースです。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。・MIN、MAX測定機能付です。・測定方向(+-)の切替機能付です。・ホールド機能、プリセット機能付です。・オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。・最小表示は切替可能です。用途・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質●測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)0.8電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W45.3×H78×D40本体質量(g)70測定力(N)0.2以下最小読取値(mm)0.001戻り誤差(μm)2最小表示値0.01/0.001(mm)繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)全測定範囲行き:3
RAZO GT-SPEC KNOB ブラック
カーメイト¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷手に馴染む本革+ベロアメッキ仕上げのノブ。ダイキャスト合金の採用で3Dデザインを実現。2段階の高さ選択が可能。270gの重量でシフトチェンジをアシスト用途MT/ゲート式AT車用ノブセット内容本体×1個、M4長短ビス×各1個、M8・M10・M12用インナー×各1個、スペーサー×1個色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
軽量ヘルメット 軽神
DICプラスチック(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷圧倒的な軽量化270g 。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】材質ABS樹脂質量(g)270名入れ可
PTFE 耐熱ビーカー
フロンケミカル¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷直接加熱できます。連続270℃迄加熱可能です。材質フッ素樹脂(PTFE)/カーボン種類ビーカー目盛なし持ち手なし適合流体酸・アルカリなど
心がほっとする 般若心経のことば
永岡書店¥850税込¥9351冊4日以内出荷”人生100年時代”のいよいよ折り返し点に来たと思ったら、今まであれこれ抱えてきた「こだわり」「執着」「悩み」「不安」などを手放しませんか。270文字ほどの短いお経ながら”一字に千理を含む”とされる般若心経には、心おだやかに生きるための”ヒント”と、「あ、そうかっ」と、目を開かせるいくつもの”答え”が詰まっています。密蔵院住職の名取芳彦和尚が、50歳からの人生……「これからの生き方」に悩むあなたに、どこよりも誰よりもやさしく、それを教えてくれます。判型A6ページ数256著者名名取 芳彦初版年月2024/10/10
充電式LED折りたたみライト
KTC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷最大で約16時間の長時間使用が可能(エコモード使用時)。上下に180°、トップライトを軸に270°自由に角度調整可能。底面のマグネットで金属面に取り付けて使用可能。切替スイッチを長押しすることでUVリトに切り替えができます。点灯パターンは6種類(トップライト・メインライト強・中・弱・エコ・UVライト)。充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。セット内容充電式LED折りたたみライト×1、USB Type-Cケーブル(1.0m)×1、取扱説明書×1質量(g)340連続使用時間(時間)トップライト:16/メインライト強:3.0/メインライト中:5.0/メインライト弱:10/メインライト エコ:16連続使用時間(分)UVライト:5使用電池リチウムイオン電池3.6V(5000mAh)使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65入力端子USB Type-C充電時間(時間)約3使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)トップライト:120/メインライト強:1600/メインライト中:800/メインライト弱:400/メインライト エコ:200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
充電器 BC-723
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷7.2Vニカド電池用の充電器です。サイズ:幅140×高さ55×奥行80mm。質量:270g。材質:PC。原産国:中国用途7.2Vニカド電池の充電適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72・BD-70・BD-72KT・BD-70K・BD-710・BD-715KTタイプ7.2Vニカド電池用充電器電圧(V)DC7.2適合バッテリ(ニカド)B-7215・B-7220F充電時間60分(1500mAh)、80分(2000mAh)充電時間(分)60(1500mAh)、80(2000mAh)適合バッテリーB-7215・B-7220F
ソフトタッチワイド
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。付属品取替用角型樹脂NO.50仕様【調整】8段階その他落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番659-3829材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)225最大口開き(mm)75先端厚さ(mm)15







































![ミラー工作紙 8切 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19416617-260318-02.jpg)