ぬいぐるみ収納 ぬいタワー デスクタイプ
◆ぬいぐるみ収納 ぬいタワー フロアタイプ LBR-270-WH
『部屋中どこでも、ぬいぐるみの特等席に』
360°全方位から眺めて楽しめる、スタンドタイプのぬいぐるみ専用棚です。
場所を選ばず設置できるため、お部屋のどこでも好きな場所が「ぬいぐるみの特等席」に。
ぬいぐるみで埋め尽くして、自分だけの癒やし空間を作れます。
◆【おはようからおやすみまで】
ベッドサイドやデスク、玄関など、生活シーンのあらゆる場所に、ぬいぐるみの居場所がつくれます。
朝の目覚めとともにぬいぐるみと目が合い、夜寝る前まで寄り添える日常を叶えます。
◆【推しとライブ鑑賞】
リビングに設置すれば、ぬいぐるみに見守られながら食事をしたり、隣に並んでライブ映像を楽しんだり。
「推し」と一緒に過ごしているような環境がつくれます。
◆【自由にカスタマイズ】
棚板(プレート)の高さは、2.5cm刻みで細かく設定が可能。
小さなマスコットから大きなぬいぐるみまで、サイズやレイアウトに合わせて自由に調節できます。
【使用上のご注意】
本製品は、必ず平らで強度の十分な床面に設置してください。
設置場所の環境(小さなお子様やペットのいるご家庭など)に応じて、
市販の転倒防止グッズ(粘着マット等)を併用してください。
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ

































