カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4,405)
  • 制御機器(1,485)
  • メカニカル部品(549)
  • 家電(503)
  • 空調・照明・電設資材(502)
  • カー用品(454)
  • 船舶用品・漁業資材(445)
  • バイク部品(409)
  • 測定用品(403)
  • 学童・教育用品(357)
  • 機構部品(351)
  • 電気材料(346)
  • 作業工具(319)
  • 事務用品(279)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
  • 油圧機器・油圧ホース(260)
  • 切削工具(215)
  • 作業服(202)
  • オフィス家具(201)
  • バイク純正部品(188)
  • 科学研究・開発用品(184)
  • 建築金物(184)
  • 配管・水廻り設備部材(167)
  • 日用品(166)
  • 医療(151)
  • 防犯用品(150)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(145)
  • 厨房用品(142)
  • 清掃用品(136)
  • 店舗什器・備品(135)
  • 保管用品(134)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(117)
  • 介護用品(113)
  • 物流用品(112)
  • 電動工具(100)
  • 農業・園芸資材(82)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(79)
  • 防災用品(71)
  • 自転車部品(71)
  • 安全用品(69)
  • 建材・エクステリア(69)
  • 住設機器(59)
  • 卓上消耗品(57)
  • 自動車補修部品(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(54)
  • 接着剤・補修材(53)
  • 塗装・養生・内装用品(52)
  • 溶接用品(51)
  • 安全靴・作業靴(50)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(50)
  • 農業機械(47)
  • バッテリー・電装(43)
  • 安全保護具(41)
  • 縫製用品(41)
  • ヘルスケア(38)
  • 研磨材(37)
  • 自動車用オイル・ケミカル(36)
  • 測量用品(土木/建設)(35)
  • 自動車純正部品(34)
  • 洗剤・除去剤(33)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 塗料(32)
  • 救急・衛生(31)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 梱包用品(30)
  • 洗車・清掃(30)
  • 測定関連サービス(28)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • テープ(18)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 手袋(17)
  • 完成車(16)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 理美容(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 食品・飲料(13)
  • 農具(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 空圧工具(10)
  • 安全標識(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • マスク(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • エンジン工具(1)

「br-30」の検索結果

16,057件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pro-G グラススクイジーBR-30 CONDOR(山崎産業)

    Pro-G グラススクイジーBR-30

    CONDOR(山崎産業)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    適度な重量バランスで水切れ抜群 ビルメンプロ御用達の真鍮製
    材質グリップ/真鍮、合成ゴム、受け・ゴムホルダー・ストッパー/真鍮、ゴム/合成ゴム幅(cm)約30繰り返し・詰め替え対応
  • カーペットクリーニングキット BR 30/4 C ケルヒャー

    カーペットクリーニングキット BR 30/4 C

    ケルヒャー
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    BR 30/4 C, BR 30/4 C Bp をカーペット洗浄に使うクリーニング用キット。 内訳:カーペット用吸引リップ 2 個、青色ローラーブラシ 1 個、洗浄剤: RM 764 ( 0.5L )、洗浄剤: RM 769 (スプレーボトル 0.5L )
  • Pro-G グラススクイジーBR-30 スペア CONDOR(山崎産業)

    Pro-G グラススクイジーBR-30 スペア

    CONDOR(山崎産業)
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    プロも納得の水切れ性能
    材質ゴム/合成ゴム幅(cm)約30商品タイプスペア繰り返し・詰め替え対応
  • BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット ケルヒャー

    BR 30/1 C Bp バッテリーパワーセット

    ケルヒャー
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。
    用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト質量(kg)(バッテリー込み)6.1回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200清掃幅(集塵幅)(mm)300騒音値(dB)55連続使用時間(分)満充電時:48清掃能力(m2/h)200駆動方式バッテリー式ブラシ面圧(g/cm2)40
  • アルミ アングル BR 30x30x1820 スリーナイン島野

    アルミ アングル BR 30x30x1820

    スリーナイン島野
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    厚さ(mm)1.5寸法(縦×横)(mm)30×30仕上ブロンズ有効寸法(mm)1820
  • スクイジー BR 30/4 C 300mm 耐油性 ケルヒャー

    スクイジー BR 30/4 C 300mm 耐油性

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • ダクトバンドリール(TA631BR-30)用クランプ イチネンTASCO

    ダクトバンドリール(TA631BR-30)用クランプ

    イチネンTASCO
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    仕様使用用途…ダクトバンドリール(TA631BR-30)用クランプ 締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。 ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ) クランプ(50個入り)
  • 床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) ケルヒャー

    床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    379,800税込417,780
    1台
    8日以内出荷
    コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
    付属品ローラーブラシ、スクイジートラスコ品番452-3202質量(kg)総重量(水、アクセサリー含む)12.0電源(V)単相100消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])1450タンク容量(L)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×335×1180圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180騒音値(dB)70.5水量(L/min)使用:0.3給水方式自吸(タンク)作業能力(m2/h)200
  • CoroBore(R) BR30 3枚刃荒ボーリングツール サンドビック

    CoroBore(R) BR30 3枚刃荒ボーリングツール

    サンドビック
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途ボーリング
  • CoroBore(R) BR30 マルチエッジ荒ボーリング工具 サンドビック

    CoroBore(R) BR30 マルチエッジ荒ボーリング工具

    サンドビック
    329,800税込362,780
    1個
    翌々日出荷
  • スクイジー BR30/4 C 300mm BR30/4C Bp 用・標準300mm ケルヒャー

    スクイジー BR30/4 C 300mm BR30/4C Bp 用・標準300mm

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スクイジーセットです。
    仕様●仕様:BR30/4C(Bp)用・標準300mm●情報:ストレートスクイジーアズワン品番67-5808-46
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0)

    ケルヒャー
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。 選ばれたクリーニング性能 片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機 高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル 公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。 ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。 高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。 すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
    用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min質量(kg)13シリーズケルヒャータンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L騒音値(dB)72.4バッテリー36V バッテリープラットフォーム駆動方式バッテリーアズワン品番65-2356-77
  • コロマントキャプト コロボアBR30ツールボディ サンドビック

    コロマントキャプト コロボアBR30ツールボディ

    サンドビック
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • コロマントキャプト コロボアBR30ツールボディ サンドビック

    コロマントキャプト コロボアBR30ツールボディ

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    用途ボーリング加工に。
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • リチウムイオンバッテリーBR30/4CBp T9/1用 ケルヒャー

    リチウムイオンバッテリーBR30/4CBp T9/1用

    ケルヒャー
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
  • 充電器 BR30/4CBp、T9/1用 ケルヒャー

    充電器 BR30/4CBp、T9/1用

    ケルヒャー
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    BR30/4CBp用、T9/1用の旧タイプのバッテリーを充電するための充電器。
  • ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • リチウムイオンバッテリー 旧仕様T9/1, BR30/4C用 ケルヒャー

    リチウムイオンバッテリー 旧仕様T9/1, BR30/4C用

    ケルヒャー
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    T 9/1 バッテリー旧仕様モデル用です。
  • 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

    樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用

    TRUSCO(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
  • ピット用シートカバー BRIDGE[自動車用品]

    ピット用シートカバー

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    布製のため繰り返し使用でき、整備の際にユーザー様のシートを汚れから守ります。 ヘッドレストにかける部分が袋状になっています。
    用途お車の整備の際にご利用ください。他店との差別化にもなります。材質ポリエステル幅(mm)700長さ(cm)130
  • CoroBore(R) BR30用スライダー サンドビック

    CoroBore(R) BR30用スライダー

    サンドビック
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • マツヨシ着せ替え衝立用カーテンPVC MY-BR0030 ホワイト 松吉医科器械

    マツヨシ着せ替え衝立用カーテンPVC MY-BR0030 ホワイト

    松吉医科器械
    18,980税込20,878
    1枚
    7日以内出荷
  • レザーフロアマット(整備用) BRIDGE[自動車用品]

    レザーフロアマット(整備用)

    BRIDGE[自動車用品]
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    レザータイプでペーパーよりも耐久抜群。ピット作業時使用すことにより他店と差別化できます。
    用途整備用足マット材質PVC寸法(mm)530×420RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイロック エスケイ工機

    スカイロック

    エスケイ工機(3件のレビュー)
    619税込681
    1袋(30本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • コロボアBR30 3枚刃荒ボーリングツール サンドビック

    コロボアBR30 3枚刃荒ボーリングツール

    サンドビック
    329,800税込362,780
    1個
    20日以内出荷
  • 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪ハウジング用BR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ベストローラー BRタイプ CCTYベアリングジャパン

    ベストローラー BRタイプ

    CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
    種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業

    布ロールペーパー

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
    用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
  • ステンレスリーマ MCC(松阪鉄工所)

    ステンレスリーマ

    MCC(松阪鉄工所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電動ドリルに取り付けて使います。保護カバー(透明)付です。
    用途鋼管、ステンレス管の内面取りに。適合ステンレス・銅管用
  • アクティブリピーターケーブル サンワサプライ

    アクティブリピーターケーブル

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)アクティブリピーターケーブルです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)信号を5m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大17m (5m+5m+5m+2m)まで延長できます。※1※1・・全ての機器での動作を保証するものではありません。<ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)※本製品は、USB3.2 Gen1規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。※USB3.2 Gen2には対応していません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
    セット内容ACアダプタ(5V 2.0A)、ケーブル長約1.5mブラック電源セルフパワー/バスパワーケーブル長(m)5コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)延長ケーブル(m)17 ※最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続可能(5m+5m+5m+2m)インターフェイスUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
  • 竹尺 快段目盛 SK(新潟精機)

    竹尺 快段目盛

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
    用途寸法測定に材質ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
  • アトレックライトⅡ BR6x30WP ビクセン

    アトレックライトⅡ BR6x30WP

    ビクセン
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • ブリッジリーマ 岡崎精工

    ブリッジリーマ

    岡崎精工
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク略号BRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)55(先端)
  • アトレックライトⅡ BR8x30WP ビクセン

    アトレックライトⅡ BR8x30WP

    ビクセン
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付)

    アズワン
    69,200税込76,120
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ 1.0m 2P
  • 三相200V型コードリール ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
    種別200V型タイプ(屋内型)コンセント個数2漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内
  • セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入 ダイヤテック(DIATECH)

    セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入

    ダイヤテック(DIATECH)
    3,298税込3,628
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    バイメタル使用 解体作業向けの曲がりにくい刃厚1.3mmだから力強く切断できる
    用途鉄ステンレス・合成樹脂・木材等使用機械セーバーソ―
  • ダクトバンドリール オリエント

    ダクトバンドリール

    オリエント
    9,298税込10,228
    1巻
    当日出荷
    様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます。
    用途ダクト用締めバンドトラスコ品番759-7291材質ステンレス(SUS430)幅(mm)9厚さ(mm)0.6質量(kg)1.52長さ(m)30引張強度(N/mm2)450
...