カテゴリ
- 制御機器(676)
- パソコン/周辺機器(263)
- 切削工具(254)
- 建築金物(187)
- 配管・水廻り設備部材(180)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(179)
- 学童・教育用品(176)
- バイク部品(158)
- 家電(158)
- メカニカル部品(138)
- 空調・照明・電設資材(100)
- オフィス家具(84)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(80)
- 測定用品(75)
- 科学研究・開発用品(71)
- 作業工具(71)
- 清掃用品(66)
- 作業服(60)
- 船舶用品・漁業資材(58)
- 医療(58)
- バイク純正部品(57)
- 機構部品(52)
- 日用品(44)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
- 事務用品(37)
- 保管用品(33)
- 物流用品(33)
- 自転車整備工具・アクセサリー(31)
- 厨房用品(29)
- カー用品(27)
- 電動工具(27)
- 安全用品(26)
- 建材・エクステリア(25)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 自転車部品(24)
- 店舗什器・備品(21)
- 安全保護具(21)
- 溶接用品(19)
- 自動車補修部品(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 電気材料(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 介護用品(17)
- 農業・園芸資材(14)
- 防災用品(13)
- 防犯用品(12)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- 住設機器(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- 塗料(9)
- 農業機械(9)
- トラック用品・パーツ(8)
- 梱包用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 洗車・清掃(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- テープ(4)
- 接着剤・補修材(4)
- ヘルスケア(4)
- 自動車純正部品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 空圧工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 手袋(3)
- 研磨材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全標識(2)
- 救急・衛生(2)
- マスク(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(421)
- カクダイ(160)
- アーテック[学校教材・教育玩具](141)
- VISHAY(109)
- S&K(三興製作所)(97)
- StarTech.com(95)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- onsemi(56)
- フエニックス・コンタクト(45)
- AFAM(アファム)(42)
- シロクマ(41)
- ケルヒャー(40)
- BELKIN(ベルキン)(40)
- タンガロイ(39)
- スズキ(38)
- 田島メタルワーク(38)
- TRUSCO(37)
- エレコム(36)
- 東洋技研(33)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「br-35」の検索結果

タモ集成材丸棒 BR-35W
シロクマ(20件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自然木丸棒 BR-35A
シロクマ(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から6日以内出荷仕様抗菌材質タモ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ディンプル丸棒 BR-35D
シロクマ(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
ディンプル丸棒 BR-35GD
シロクマ¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷から6日以内出荷仕様抗菌材質ゴム集成材寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
ダブルディンプル塩ビコーティング BR-35EW
シロクマ¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷仕様抗菌材質ステン/塩ビコーティング色アイボリ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンパイプ塩ビコーティング BR-35E
シロクマ¥4,198~税込¥4,618~1本4日以内出荷仕様抗菌材質ステン/塩ビコーティング寸法(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ゴム集成材丸棒 BR-35GW
シロクマ¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷から6日以内出荷仕様抗菌材質ゴム集成材寸法(mm)2000耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
NBR(ニトリルゴム)シート
(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用
TRUSCO(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
ベストローラー BRタイプ
CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ボールサインIDプラス
サクラクレパス(2件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷黒インキの豊富なカラーバリエーション。3色の黒の絶妙なカラーバリエーションの中から自分にぴったりの黒を選べる。上質感のある金属クリップ。オフィスでもプライベートでも使える、スタイリッシュなデザイン。幅の広い金属クリップが、ペンの存在感を放ちます。手にフィットする新感感覚iD設計。六角形と丸形を組合せた特別なカタチ。六角形の安定感はそのまま、自然なフィット感が得られます。質量(g)14方式ノック式インク水性ゲルインキ入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)11×145繰り返し・詰め替え対応
アウトリガーベース(ゴム製・4トンユニック車)
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷4トンユニック車のアウトリガーに使用できます。 ナイロン繊維が入ったゴム素材で出来ているので、耐久性に優れています。 ゴム製なので、アスファルト等に傷がつきにくいです。用途接地面の保護に。トラスコ品番207-3020長さ(mm)400幅(mm)350厚さ(mm)20材質/仕上ナイロン繊維入りゴム質量(kg)3.2色黒対象4トンユニック車アズワン品番64-8630-61
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA
シロクマ(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から4日以内出荷用途屋外用材質ステン/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ウレタン ローラー(ツバなしタイプ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から7日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。仕様軽荷重材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラックタイプツバなし寸法L1(mm)-材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
ブリッジリーマー BR
大洋ツール¥74,980~税込¥82,478~1本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
ウレタン ローラー(両ツバタイプ)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。タイプツバあり
TPEダンパー (ラジアル)
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
クッションパイプ
シロクマ¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷仕様抗菌材質アルミ/塩ビコーティング寸法(mm)520耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
六角軸ツバナシバイメタルホルソー
KIドリル¥3,898税込¥4,2881本5日以内出荷から7日以内出荷充電ドリル対応! 刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削有効長(mm)22使用条件回転
トリプルディンプル丸棒
シロクマ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35![ストーマ面板固定テープ moval(R) 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12079325-220927-02.jpg)
ストーマ面板固定テープ moval(R)
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥1,498税込¥1,6481パック(20枚)翌々日出荷ストーマの面板をしっかり固定する専用テープです。伸縮する極薄フィルムが体の動きにフィットします。汗をかいてもムレにくく、ベタベタする不快感を軽減します。面板のフチをカバーして防水するので、面板が水で溶けるのを抑えます。用途ストーマ面板の固定・補強材質ウレタンフィルム、アクリル系粘着剤幅(mm)35直径(Φmm)160アズワン品番7-569-01
修正液(刷毛タイプ)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷メチルシクロヘキサン。油性・水性共用。速乾性。修正ミスや修正箇所が不要になった場合、修正箇所を消しゴムで擦ることにより、取り除くことができます。本体寸法(mm)28×67内容量(mL)18
手すり用丸棒 樹脂コーティング
シロクマ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷仕様抗菌、高耐候性材質アルミ/樹脂コーティング寸法(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×2.0tステンレスパイプ) ABR-35AS
シロクマ¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷用途屋外用材質ステンレス耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体外径(Φmm)35板厚(mm)2.0仕上樹脂コーティング耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。付属品フックキャッチ質量(kg)0.5質量(g)500ベルト長さ(m)2色(本体)ダークグレー/シルバー
...





































![ストーマ面板固定テープ moval(R) 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12079325-220927-02.jpg)