カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「br-432d」の検索結果

高負荷耐久LEDハンディライト
GENTOS(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。 IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。 背面にクリップが付属しており携帯に便利です。用途通常より厳しい作業環境の現場。付属品テスト用電池トラスコ品番160-8792全長(mm)155色グリーン材質(本体)ABS樹脂質量(g)122電源単3アルカリ電池×2本保護等級IP68(防塵2m防水)使用電池単3落下距離(m)(耐久)2光源色白色外径(mm)30明るさ(Lm)400(Hiモード時)照射距離(m)177電球の種類LED点灯時間(時間)4.5(Hiモード時)最大点灯時間34時間(Ecoモード)エコロジー商品省エネ
ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム
GENTOS¥2,498税込¥2,7481台欠品中ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
メラミンパッド 432mm 2枚入り
ケルヒャー¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 17インチディスク、BD 43ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):432。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):0.8。 適合機種:BD 43/25 C Classic Bp、 ブラシユニットD 43
ステンメッシュワイヤー&ケーブルシリーズ 72-432
PMC¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-432。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]