カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-432d」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高負荷耐久LEDハンディライト GENTOS

    高負荷耐久LEDハンディライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。 IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。 背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
    用途通常より厳しい作業環境の現場。付属品テスト用電池トラスコ品番160-8792全長(mm)155グリーン材質(本体)ABS樹脂質量(g)122電源単3アルカリ電池×2本保護等級IP68(防塵2m防水)使用電池単3落下距離(m)(耐久)2光源色白色外径(mm)30明るさ(Lm)400(Hiモード時)照射距離(m)177電球の種類LED点灯時間(時間)4.5(Hiモード時)最大点灯時間34時間(Ecoモード)エコロジー商品省エネ
  • ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム GENTOS

    ワンズ ハンディトーチ用マグネットアーム

    GENTOS
    2,498税込2,748
    1台
    欠品中
    ハンディトーチや小型作業灯を挟み込み使用が可能 可動式クランプにて角度調整が可能 底面マグネット装備
    適合機種OZ-232D / OZ-132D / OZ-134D / SG-407R / SG-409R / SG-400 / SG-405 / SG-455B / FLP-1806 / FLP-1807 / FLP-1808 / FLP-1809 / MG-845R / MG-886R / MG-843D / MG-832D / RX-086PS / RX-186RS / RX-104R / RX-044D / RX-032D / RX-42D / KF-Q118R / TX-850Re / BR-432D / BR-1000R / SR-220DT / SH-141D / SH-131D / SH-121D / SH-1CRD / RV-143D / RV-131D / DM-131B / DM-132B / DM-143B / AP-100BK / AP-100RD / AP-100BL / LU-109PR / LU-101 / LU-104 / LU-190 / LU-707 / NT-032D / NT-031D / TTR-07BK / TTR-06BK / TTR-06SV / TTR-04BK / TTR-04RD / GZ-001 / GZ-001UV / GZ-701 / GZ-702 / GZ-703 / GZ-704 / GF-006RG / GF-008RG / GF-014RG / GF-011DG / GF-004DG / GF-013DG / GF-012DG / GF-005DG / SDF-431D / SDF-432D / SDF-433R本体質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68.0×127.0×48.0耐荷重(g)250以下対応径(Φmm)約16~40
  • メラミンパッド 432mm 2枚入り ケルヒャー

    メラミンパッド 432mm 2枚入り

    ケルヒャー
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 17インチディスク、BD 43ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):432。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):0.8。 適合機種:BD 43/25 C Classic Bp、 ブラシユニットD 43
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    材質D30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンメッシュワイヤー&ケーブルシリーズ 72-432 PMC

    ステンメッシュワイヤー&ケーブルシリーズ 72-432

    PMC
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-432。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]