カテゴリ

  • バイク部品(684)
  • 制御機器(577)
  • パソコン/周辺機器(526)
  • 空調・照明・電設資材(394)
  • 船舶用品・漁業資材(328)
  • 学童・教育用品(229)
  • 測定用品(220)
  • 作業工具(198)
  • 家電(174)
  • 作業服(148)
  • 配管・水廻り設備部材(135)
  • 切削工具(132)
  • オフィス家具(124)
  • 科学研究・開発用品(115)
  • 事務用品(112)
  • 卓上消耗品(109)
  • メカニカル部品(109)
  • 建築金物(108)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(105)
  • 建材・エクステリア(97)
  • 店舗什器・備品(73)
  • 清掃用品(72)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 自動車補修部品(67)
  • 厨房用品(63)
  • カー用品(63)
  • 物流用品(58)
  • 日用品(56)
  • 電気材料(55)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(51)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(50)
  • 安全保護具(49)
  • 防災用品(46)
  • 農業・園芸資材(46)
  • 自転車部品(45)
  • 機構部品(42)
  • 防犯用品(41)
  • 測量用品(土木/建設)(40)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(38)
  • 電動工具(38)
  • 医療(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 保管用品(35)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • 介護用品(34)
  • 安全標識(33)
  • 塗料(32)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 安全用品(30)
  • 洗車・清掃(29)
  • 研磨材(29)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 溶接用品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 農業機械(24)
  • 梱包用品(23)
  • マスク(23)
  • バッテリー・電装(21)
  • テープ(18)
  • 縫製用品(18)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • バイク純正部品(15)
  • 食品・飲料(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 空圧工具(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • ヘルスケア(13)
  • 住設機器(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 理美容(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 農具(7)
  • 整備工具・収納(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 手袋(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「br-50」の検索結果

関連キーワード
6,432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • GFワッシャー(R) グリーン グリーンフィールド

    GFワッシャー(R) グリーン

    グリーンフィールド(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
    用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
  • ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 鉄製貼付式ロールウェイト 東豊工業

    鉄製貼付式ロールウェイト

    東豊工業(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(5g×1000個)
    当日出荷
    国内の多くの自動車純正品を供給しており、厳しい品質管理のもと品質・性能は折り紙付き。
    材質タイプ5g刻み厚さ(mm)3.8幅(mm)11シルバー
  • 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO

    研磨布ロールペーパー(36.5M巻)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1巻
    当日出荷
    作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
  • 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪ハウジング用BR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    83税込91
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用 TRUSCO

    樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用

    TRUSCO(5件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
    用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
  • ベストローラー BRタイプ CCTYベアリングジャパン

    ベストローラー BRタイプ

    CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
    種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ手すり直受 シロクマ

    ミニ手すり直受

    シロクマ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質自然木+亜鉛合金構造金具部/ダイカスト寸法A(Φmm)35寸法B(Φmm)50寸法D(mm)55寸法H(mm)73
  • 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業

    布ロールペーパー

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
    用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • 平型端子110型カプラー&端子セット BRIDGE[自動車用品]

    平型端子110型カプラー&端子セット

    BRIDGE[自動車用品](18件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
    用途電線の接続にセット内容110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100)寸法H(mm)30寸法D(mm)150寸法W(mm)180
  • マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(ビーカー用・入力調節器付)

    アズワン
    80,200税込88,220
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ 1.0m 2P
  • 竹尺 快段目盛 SK(新潟精機)

    竹尺 快段目盛

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
    用途寸法測定に材質ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途精密用・一般用材質超硬合金・セラミックス・ガラス粒度200砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
  • 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業

    布ロールペーパー

    ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
    用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。寸法(幅W×長さL)(mm)50×36500砥材A(アルミナ質研削材)接着剤G/G
  • 冷か朗 ブレイン

    冷か朗

    ブレイン(1件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1セット
    当日出荷
    速乾素材クールマックスを使用することで優れた速乾性を実現。 高吸水繊維ベルオアシス内臓で気化熱効果をアップ。 リバーシブルで使えて便利。 意匠登録番号第1414765号
    種類ジェル(首もと用)セット内容本体(冷か朗)、シート保冷剤、ジェル保冷剤材質本体:ポリエステル100%(クールマックス)、高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン(日本製) ジェル保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン(日本製)ネイビーXグレー本体質量(g)約40寸法(長さL×幅W)(mm)63.5×22
  • マグネットホルダー 菱小

    マグネットホルダー

    菱小
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
    用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
  • アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ 直行ギヤヘッド

    住友重機械工業
    25,900税込28,490
    1個
    8日以内出荷から37日以内出荷
    タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし

    ノーブランド
    91税込100
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • 単相100V型コードリール ハタヤリミテッド

    単相100V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
    種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型限度電流(A)15使用場所屋内
  • ミニ手すりL受 シロクマ

    ミニ手すりL受

    シロクマ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質自然木+亜鉛合金構造金具部/ダイカスト寸法A(Φmm)35寸法B(Φmm)50寸法D(mm)55寸法H(mm)93寸法H1(mm)50形状L受
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • 420B・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    420B・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入付属品No.11ソケット付形状自在車型式420B自在車ストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ブラケット 古河電工(古河電気工業)

    ブラケット

    古河電工(古河電気工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    エフレックスを壁面などの平面に立上げ固定する場合に使用します。
    材質スチールタイプ多心用
  • Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色) エスコ

    Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
    エスコ品番EA628BR-50材質ナイロンODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)250太さ(mm)4
  • ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCO

    ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
    種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー先端形状ボールポイント刃先マグネットなし
  • ブリッジリーマー BR 大洋ツール

    ブリッジリーマー BR

    大洋ツール
    199,800税込219,780
    1本
    翌々日出荷
    全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ SHOWA(ショーワグローブ)

    ニトリルゴム使い捨て手袋 ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(50枚)
    当日出荷
    強度を有しながら、やわらかくよく伸びる手袋です。指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。手袋カラーは清潔な印象のあるホワイトを採用しました。
    用途食品加工業に清掃・サービス業に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)約0.08ホワイト入数(枚)50全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合
  • 【オーダー】NBRゴム50° 黒 ノーブランド

    【オーダー】NBRゴム50° 黒

    ノーブランド
    958税込1,054
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性に優れています
    用途燃料用パッキング素材厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質アクリロニトリルブタジエンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BGH5361(JISK6380該当番号)硬さタイプA 51(50)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83)切断時伸(%)550圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
  • ウレタン ローラー(両ツバタイプ) イマオコーポレーション

    ウレタン ローラー(両ツバタイプ)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
    タイプツバあり
  • 町野式散水栓ハンドル付 クローム45° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 クローム45°

    報商製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
    材質CAC203クロームめっき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
  • 405B・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    405B・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
    付属品No.11ソケット付形状自在車型式405B自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • ブレーカーリール ハタヤリミテッド

    ブレーカーリール

    ハタヤリミテッド
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷から26日以内出荷
    漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
    電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格2P、15A、125V接地付コンセント形状標準型電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT心数(C)3
  • 町野式散水栓ハンドル付 みがき45° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 みがき45°

    報商製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
    材質CAC203みがき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
  • クールヘッドラビン ブレイン

    クールヘッドラビン

    ブレイン
    1,590税込1,749
    1個
    4日以内出荷
    帽子全体に速乾素材クールマックスを使用し、汗のベトベトを軽減。 額部分と後頭部の部分に組み込んだ高吸水繊維ベルオアシスが伝わる汗をキャッチ。気化熱でひんやり快適。浸すとさらにひんやり。 意匠登録第1418925号
    種類頭用材質ポリエステル100%(クールマックス)高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシスネイビー頭囲(cm)約55~59、(縦)約40
  • 真鍮メッシュ くればぁ

    真鍮メッシュ

    くればぁ
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    適度な強度と展延性を持ち、鋳造・加工が容易です。
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • 町野式散水栓ハンドル付 クローム90° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 クローム90°

    報商製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
    材質CAC203クロームめっき角度(°)90圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 町野式散水栓ハンドル付 みがき90° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 みがき90°

    報商製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。散水の定番品です。
    材質CAC203みがき角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
  • ストロング プレートラッチ ストロング金属

    ストロング プレートラッチ

    ストロング金属
    499税込549
    1個(1セット)
    当日出荷
    ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
    用途出入口、窓などの開きドアの戸じまり補強に最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/ブロンズGBRoHS指令(10物質対応)対応
...