カテゴリ

  • 医療(33)
  • 切削工具(15)
  • 自転車部品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測定用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-501」の検索結果

関連キーワード
174件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO

    研磨布ロールペーパー(36.5M巻)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1巻
    当日出荷
    作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
  • ミニ手すり直受 シロクマ

    ミニ手すり直受

    シロクマ(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質自然木+亜鉛合金寸法H(mm)73構造金具部/ダイカスト寸法D(mm)55寸法B(Φmm)50寸法A(Φmm)35
  • 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業

    布ロールペーパー

    ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
    用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。砥材A(アルミナ質研削材)寸法(幅W×長さL)(mm)50×36500接着剤G/G
  • 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業

    布ロールペーパー

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
    用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
  • 冷か朗 ブレイン

    冷か朗

    ブレイン(1件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1セット
    当日出荷
    速乾素材クールマックスを使用することで優れた速乾性を実現。 高吸水繊維ベルオアシス内臓で気化熱効果をアップ。 リバーシブルで使えて便利。 意匠登録番号第1414765号
    セット内容本体(冷か朗)、シート保冷剤、ジェル保冷剤材質本体:ポリエステル100%(クールマックス)、高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン(日本製) ジェル保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン(日本製)色ネイビーXグレー種類ジェル(首もと用)本体質量(g)約40寸法(長さL×幅W)(mm)63.5×22
  • 単相100V型コードリール ハタヤリミテッド

    単相100V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
    種別100V型タイプ(屋内型)漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型限度電流(A)15使用場所屋内
  • 町野式カップリング メス×異径竹の子 報商製作所

    町野式カップリング メス×異径竹の子

    報商製作所
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。異径サイズは、異なったサイズを接続できる便利な媒介です。
    材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
  • ブレーカーリール ハタヤリミテッド

    ブレーカーリール

    ハタヤリミテッド
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
    電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格2P、15A、125V接地付コンセント形状標準型電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT心数(C)3
  • 真鍮メッシュ くればぁ

    真鍮メッシュ

    くればぁ
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    適度な強度と展延性を持ち、鋳造・加工が容易です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
  • パラシュートコード エスコ

    パラシュートコード

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥11,500税込¥12,650
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
  • ロールペーパー50幅#1200 ベルスター研磨材工業

    ロールペーパー50幅#1200

    ベルスター研磨材工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番814-6876幅(mm)50粒度1200質量(kg)0.78全長(m)36.5
  • サクションホース インダスBR カット品 カクイチ

    サクションホース インダスBR カット品

    カクイチ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します
    用途泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送ピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)50.6外径(Φmm)67.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層標準質量(g/m)1395許容曲げ半径(mm)550許容圧力(MPa)1特性耐圧、耐摩耗呼び寸法(inch)2
  • ロールペーパー50幅#1000 ベルスター研磨材工業

    ロールペーパー50幅#1000

    ベルスター研磨材工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番814-6875幅(mm)50粒度1000質量(kg)0.78全長(m)36.5
  • スプリングボディー SBR MIYOSHI(小西製作所)

    スプリングボディー SBR

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(ピン)鋼材SUM22L・ニッケルメッキ材質(バネ)ステンレスSUS301
  • 黄銅板 アズワン

    黄銅板

    アズワン
    ¥3,200~税込¥3,520~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 真鍮メッシュ くればぁ

    真鍮メッシュ

    くればぁ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • 冷か朗 ブレイン

    冷か朗

    ブレイン
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    5日以内出荷
    速乾素材クールマックスを使用することで優れた速乾性を実現。 高吸水繊維ベルオアシス内臓で気化熱効果をアップ。 リバーシブルで使えて便利。 意匠登録番号第1414765号
    セット内容本体(冷か朗)、シート保冷剤、ジェル保冷剤材質本体:ポリエステル100%(クールマックス)、高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン(日本製) ジェル保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン(日本製)色ブラック種類ジェル(首もと用)本体質量(g)約40寸法(長さL×幅W)(mm)63.5×22
  • 冷か朗専用保冷剤セット ブレイン

    冷か朗専用保冷剤セット

    ブレイン
    ¥599税込¥659
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容:ジェル保冷剤(背中用)、シート保冷剤(首用)。【ジェル保冷剤(背中用)】。ジェル保冷剤はそのまま冷凍庫で凍らせてからお使い下さい。【シート保冷剤(首用)】。しっかり水分を抱える高吸水性樹脂。1. 清潔な容器に水道水を入れて、約5分ほど水に浸けてください。2. 吸水ポリマーが水を吸収して含みます。(約12時間以上水に浸けないように注意してください。吸水したら水分は少しずつ蒸散します。膨らみが少ない場合は再び水に浸けて吸水させてください。3. 十分に吸水したら、水から取り出し、乾くまで数分放置してください。乾いたらすぐに冷凍庫に入れて凍らせます。4. 家庭用冷凍庫で3から4時間で凍ります。その際、保冷剤同士が重ならないように並べてください。表面は不織布です。使用しているうちに表面にジェルが染み出して来た場合は、新しく保冷剤をお買い求めください。
    用途BR-501冷か朗の専用保冷剤セットセット内容ジェル保冷剤(背中用)、シート保冷剤(首用)材質[ジェル保冷剤]:高分子樹脂、水、ポリエチレン [5連シート保冷剤]:ナイロン、不織布、吸水ポリマーサイズ(mm)[ジェル保冷剤]:100×100mm/1個 [5連シート保冷剤]:(約):260×75mm/1個
  • 移動コンピューター(凍結防止機能つき) カクダイ

    移動コンピューター(凍結防止機能つき)

    カクダイ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。土中には取付けないでください。501-401雨センサーが接続できます。電池は別売り。各種電磁弁コントローラーの設定方法は説明書、六文芝居で紹介しています。
  • 潅水コンピューター(凍結防止つき) カクダイ

    潅水コンピューター(凍結防止つき)

    カクダイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。凍結防止機能付き。本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます。501-401雨センサーが接続できます
    電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道水流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0使用水温(℃)6~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
  • ソーラー発電潅水コンピューター カクダイ

    ソーラー発電潅水コンピューター

    カクダイ
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。501-401雨センサーが接続できます
    仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道流量(L/min)【0.1】12.2、【0.2】17.8、【0.3】22.1、【0.4】25.2、【0.5】28.4電池太陽:6.0V/0.25W充電時間(時間)2(日照時最大)使用水温(℃)1~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
  • 移動コンピューター(ソーラー発電式) カクダイ

    移動コンピューター(ソーラー発電式)

    カクダイ
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。501-401雨センサーが接続できます
    仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道流量(L/min)【0.1】11.6、【0.2】16.8、【0.3】21.1、【0.4】23.9、【0.5】26.7電池太陽:6.0V/0.25W充電時間(時間)2(日照時最大)使用水温(℃)1~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
  • 旋削 ISOネガインサート CNMM16 TP0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMM16 TP0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
    トラスコ品番428-7717寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP0501寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
  • 旋削 ISOネガインサート TNMA22 TK0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMA22 TK0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
    トラスコ品番429-2439寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG12 TK0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG12 TK0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
    寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
    寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
    寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【SG-530】 GENTOS

    閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【SG-530】

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-501/FLP-2305アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時361メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品ストラップ、テスト用電池仕様エネループ・エボルタ使用可能材質(本体)アルミニウム質量(g)151スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×162.7対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単3電池×2本防塵防水性能IP64LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 32688光束(Lm)340明るさ(Lm)On:340照射距離(m)On: 361電球の種類LED点灯時間(時間)On:10IP等級64落下耐久(m)2
  • 電源装置 ODELIC(オーデリック)

    電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用
    仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134長さ(mm)289幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)47材質(本体)アルミ使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
    トラスコ品番428-4587寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5個)
    9日以内出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
    トラスコ品番428-9318寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TK0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TK0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
    トラスコ品番429-2494寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMG16 TK0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
    トラスコ品番428-7707寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TK0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
    寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート CNMA12 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMA12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
    トラスコ品番428-9335寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート DNMA1504 TK0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMA1504 TK0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
    トラスコ品番428-9301寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート WNMG06 TK0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート WNMG06 TK0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
    トラスコ品番428-6106寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TK0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート SNMA12 TK0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート SNMA12 TK0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
    寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP0501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP0501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501
    寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 立水栓柱セット(2口横形スワン水栓つき・焼杉) カクダイ

    立水栓柱セット(2口横形スワン水栓つき・焼杉)

    カクダイ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    6242-900、704-501-BRのセット
    仕様焼杉