カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3,312)
  • カー用品(658)
  • 制御機器(610)
  • 機構部品(520)
  • バイク部品(444)
  • 家電(428)
  • 測定用品(247)
  • 空調・電設資材(226)
  • 事務用品(188)
  • 配管・水廻り設備部材(178)
  • メカニカル部品(160)
  • 切削工具(152)
  • オフィス家具(151)
  • 建材・エクステリア(151)
  • 船舶用品・漁業資材(132)
  • 作業工具(129)
  • 建築金物(100)
  • 科学研究・開発用品(96)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • 照明(85)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(72)
  • 清掃用品(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(65)
  • 店舗什器・備品(64)
  • 医療(59)
  • 自転車部品(54)
  • 物流用品(52)
  • 電気材料(52)
  • 電動工具(52)
  • 厨房用品(51)
  • 作業服(50)
  • バイク純正部品(47)
  • 防犯用品(44)
  • 自動車補修部品(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 保管用品(40)
  • 住設機器(40)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 学童・教育用品(36)
  • 日用品(35)
  • 農業・園芸資材(35)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(32)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(32)
  • 防災用品(31)
  • ヘルスケア(30)
  • 安全保護具(29)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 介護用品(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 研磨材(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 農業機械(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 溶接用品(15)
  • 安全用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • クリーンルーム用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 梱包用品(11)
  • テープ(9)
  • 塗料(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 理美容(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 安全標識(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 手袋(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)

「br-90」の検索結果

関連キーワード
9,649件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA979BR-90用] 替粘着パッド(16枚入) エスコ[EA979BR-90用] 替粘着パッド(16枚入)エスコ
3,490税込3,839
1セット(16枚)
翌日出荷
アズワン品番65-2297-55
スピードメーター (BR90) MAZDA(マツダ)スピードメーター (BR90)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mm CROPS(クロップス)Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mmCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック
質量(g)111ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
ブローガン標準型 TRUSCOブローガン標準型TRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業にノズル長(mm)90ノズル口径(Φmm)3.5エア取入口Rc1/4トラスコ品番231-4754全長(mm)237材質(本体)ポリアセタール質量(g)110使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅ノズル形状標準型
止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪ハウジング用BR形NTN(エヌティーエヌ)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
合成ゴム前掛 NBR-90 弘進ゴム合成ゴム前掛 NBR-90弘進ゴム
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌
用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等種別前掛機能軽量、抗菌、耐油、共紐材質表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100%厚さ(mm)0.25タイプスタンダード(アイレット4つ)加工縫製耐熱温度(℃)130(JIS K 6404)胴幅(cm)90裾幅(cm)90耐寒温度(℃)-25(JIS K 6404)胸幅(cm)21
ブラケットベース BR-900 シロクマブラケットベース BR-900シロクマ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌材質タモ集成材
ブラケットベースキャップ BR-901 シロクマブラケットベースキャップ BR-901シロクマ
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質樹脂仕様抗菌付属品両面テープ
抗菌消臭凝固剤(凝固剤のみ) 非常用トイレ・防災トイレ【15年保存】 ブレイン抗菌消臭凝固剤(凝固剤のみ) 非常用トイレ・防災トイレ【15年保存】ブレイン
2,598税込2,858
1袋(10g×30袋)
当日出荷
水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ長期の保存が可能です。さらに!そのアルミ凝固剤をアルミパックに密封しました!これで15年の保存が可能となりました!銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。 公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、5大悪臭ガス、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです。1回に凝固剤を1個ご使用下さい。
用途非常用トイレ、防災、備蓄、非常用袋材質凝固剤:高吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀、抗菌剤、消臭剤質量(g/個)凝固剤:約10保存期間(年)15効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
【15年保存】抗菌非常用トイレ50回分(凝固剤のみ) ブレイン【15年保存】抗菌非常用トイレ50回分(凝固剤のみ)ブレイン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10g×50袋)
当日出荷
水が使えない状況でも排泄袋(別売)をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ15年の保存が可能!抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑制。公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済み。
用途災害時・断水時・アウトドア用使用可能回数50回分セット内容凝固剤×50個材質(凝固剤)高吸水ポリマー・抗菌剤機能防災製品等推奨品マーク取得済入数50回分保存期間(年)凝固剤:常温未使用未開封で15効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
【15年保存】抗菌非常用トイレセット 非常用・防災 ブレイン【15年保存】抗菌非常用トイレセット 非常用・防災ブレイン
1,798税込1,978
1セット(10回分)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水が使えない状況でも排泄袋をかぶせるだけで用を足すことができます。使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。凝固剤は1回分ずつアルミパックで密封されているので、開封しない限りそれぞれ15年の保存が可能です。抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます公的機関で各種性能検査テスト済み。抗菌力、消臭力、5大悪臭ガス、焼却残渣、急性経口毒性、皮膚一次刺激性のテストを実施済みです。1回に凝固剤を1個ご使用下さい。
用途非常用トイレ、防災、備蓄、非常用袋材質(凝固剤)高吸水ポリマー・抗菌剤 (排泄袋)ポリエチレン機能防災製品等推奨品マーク取得済保存期間(年)凝固剤:常温未使用未開封で15効果【抗菌】6種(大腸菌・ピロリ菌・緑膿菌・サルモネラ・黄色ブドウ球菌・カンジダ)、【消臭】5種(アンモニア・トリメチル・メチルメルカプタン・硫化水素・酢酸)
ブリッジリーマー BR 大洋ツールブリッジリーマー BR大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
パッドシャフト (BR55/90) ケルヒャーパッドシャフト (BR55/90)ケルヒャー
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
パッド用シャフト。長さ532mm。1本入り
パッドシャフト (BR65/90) ケルヒャーパッドシャフト (BR65/90)ケルヒャー
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
469税込516特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷から9日以内出荷
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なしノーブランド
94税込103
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】NBRゴム90° 黒 ノーブランド【オーダー】NBRゴム90° 黒ノーブランド(1件のレビュー)
958税込1,054
1枚
3日以内出荷
耐油性に優れています【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途燃料用パッキング素材厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10材質アクリロニトリルブタジエンゴム幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000規格BGH9321(JISK6380該当番号)硬さタイプA 90(87)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)切断時伸(%)360圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
20税込22特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
L軸スライドブラケット止(右) シロクマL軸スライドブラケット止(右)シロクマ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
材質ステン形状L止仕様13Φ軸付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
リサイクルエッジング Vタイプ+/防草シート見切用  90度ジョイントセット グリーンフィールドリサイクルエッジング Vタイプ+/防草シート見切用 90度ジョイントセットグリーンフィールド
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から4日以内出荷
リサイクルエッジング用副資材。
セット内容細コーナー:1本、太コーナー:1本、太ストレートジョイント2本
L軸スライドブラケット止(左) シロクマL軸スライドブラケット止(左)シロクマ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
材質ステン形状L止仕様13Φ軸付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフト付き) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
KBRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途KBRコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(スチール製)8材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)8ローラ径(Φmm)30Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ローラ単体 BBR型(シャフト付き) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BBR型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
BBRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BBRコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)(スチール)12材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)16ローラ径(Φmm)50Xt2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットベース BR-900G シロクマブラケットベース BR-900Gシロクマ
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ゴム集成材仕様抗菌寸法(mm)2000
90kg サムロック(グレー/2個) エスコ90kg サムロック(グレー/2個)エスコ
3,730税込4,103
1個
当日出荷
種別転倒防止ベルトエスコ品番EA979BR-90
樹脂製ローラ単体 BBR型(シャフトなし) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BBR型(シャフトなし)オークラ輸送機
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
BBRコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BBRコンベヤに組み込み可能なΦ50樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)16ローラ径(Φmm)50Xt2.8RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフトなし) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 KBR型(シャフトなし)オークラ輸送機
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
KBRコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KBRコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)8材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)8ローラ径(Φmm)30Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
KB型 円テーブル 金沢車輌KB型 円テーブル金沢車輌
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
材質天板:シナ合板・縁材:ソフトエッジ巻・脚部:メラミン焼付塗装
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-NNOK
29税込32
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP9N部品番号NOK:CO00006-BJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
ラビンローラーバッグ防災サバイバルセット ブレインラビンローラーバッグ防災サバイバルセットブレイン
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
防災厳選役立つ豪華セット、これだけあれば安心! 避難時・避難生活に必要なものを厳選。 ローラータイプの防災バッグで、避難に便利です。 防寒・寝具も充実、非常時での快適です。 食料・飲料も充実、非常時でも大丈夫です。 トイレ・救急も充実、非常時でも安心です。
セット内容バッグ、ダイナモラジオ(カラー指定不可)(ライト・ラジオ・充電)、軍手、ホイッスル、ロープ3m、アルミポンチョ、非常用ブランケット、給水タンク3L、保存水500mL×3本、マジックライス×3食、カンパン、救急ポーチセット、グルーミングセット、スチームシェフ3回分、紙皿、サランラップ15m、布テープ、非常用スリーピングバッグ、携帯用ミニトイレ、金銀レスキューシート、防災用ウェットティッシュ、コンパクトエアーベッド、防災チェックリスト、段ボールヘルメット
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ
29,000税込31,900
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
DIN3113規格に準拠。人間工学に基づいたデザインで快適に使用できます。
レベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業)レベルアジャスターOHNO(大野ゴム工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。
B 90 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 90 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-90種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)16.5角度(°)40有効長(mm)2286材質(ベルト)高グレードゴム使用限界温度(℃)-30~90ベルト形B
惣菜容器 バイオ R 115-350B リスパック リスパック惣菜容器 バイオ R 115-350B リスパックリスパック
979税込1,077
1袋(50点)
3日以内出荷
汎用しやすい透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ115×62質量(g)7
90A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ90A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)90奥行(mm)26適合管外径(Φmm)101.6
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-NNOK
119税込131
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-BJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-NNOK
48税込53
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP12N部品番号NOK:CO00011-BJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
バイオ R 115-OC リスパックバイオ R 115-OCリスパック
659税込725
1袋(50点)
4日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ115×23質量(g)4
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G85-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G85-NNOK
169税込186
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG85N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00212-BJIS呼び旧JIS:G85太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)84.4内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.14以下
関連キーワード
...