カテゴリ
- バイク部品(947)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(111)
- 物流用品(82)
- パソコン/周辺機器(54)
- 研磨材(27)
- 学童・教育用品(27)
- 自動車補修部品(22)
- 科学研究・開発用品(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- メカニカル部品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- オフィス家具(11)
- 自転車部品(11)
- 事務用品(11)
- 清掃用品(10)
- 測定用品(10)
- 家電(10)
- 作業工具(10)
- 制御機器(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 建築金物(7)
- カー用品(7)
- 厨房用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 安全用品(6)
- 防災用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 卓上消耗品(3)
- 機構部品(3)
- 日用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農具(3)
- 電動工具(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 完成車(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- PMC(325)
- モートーン(273)
- AFAM(アファム)(88)
- TRUSCO(85)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(69)
- プロトブレンボ(48)
- brembo(36)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(33)
- エスアンドエスサイクル(32)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(24)
- メディアカバーマーケット(23)
- ベビーフェイス(22)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- StarTech.com(18)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(17)
- ギルドデザイン(17)
- ゴールドメダル(17)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「br-900」の検索結果

デスクマット
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷背面は滑り止め素材で机の上で滑りにくく快適に使用できます。マウスパッドの延長としても使用できます。簡単に巻けるので持ち運びや収納に便利です。900×400mm。セット内容本体、まとめベルト材質フェルト、天然ゴム質量(g)約610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×4
ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ
MAGICOOL(5件のレビュー)¥1,719~税込¥1,891~1本ほか当日出荷★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!用途夏の暑さ対策に材質【生地】綿100%、【内容物】特殊吸水ポリマー、【面ファスナー】ナイロン100%タイプ気化熱効果タイプ種類首冷却具稼働時間(時間)20
ロビーチェア
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷張り地には防汚レザーを採用しているため作業現場などの使用でも汚れにくく、汚れても掃除が簡単です。900mm幅ですのでお一人でもゆったりお座り頂けます。用途休憩用として。トラスコ品番385-9209材質張地:防汚レザー(ビニールレザー)幅(mm)900高さ(mm)680奥行(mm)500キャスターなし張地防汚レザー背もたれあり肘掛なし人数2人20分座高(mm)420脚(mm)26/角パイプ(ブラック塗装)色(脚部)ブラック色(座面)ブラック色(背面)ブラック
ロビーチェア
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷張り地には防汚レザーを採用しているため作業現場などの使用でも汚れにくく、汚れても掃除が簡単です。900mm幅ですのでお一人でもゆったりお座り頂けます。用途休憩用として。トラスコ品番385-9210材質張地:防汚レザー(ビニールレザー)幅(mm)900奥行(mm)420キャスターなし張地防汚レザー背もたれなし肘掛なし人数2人20分座高(mm)420脚(mm)31/角パイプ(ブラック塗装)色(脚部)ブラック色(座面)ブラック
ensemble ストロー付2WAYタンブラー 900ml
リビング¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷直飲みとストローが使える、2WAYタイプのタンブラー。持ち運びに便利な取っ手付き。ドリンクホルダー(7.5cm以上)にも入ります。900ml入る大容量。材質本体:ステンレス鋼、蓋:ポリカーボネート・ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン、ハンドル:ステンレス鋼・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.9×8.9×24.5(取っ手含まず)
ワイドLEDデスクライト
Livtec(リブテック)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!質量(kg)1.3電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18出力DC24V 1.0A電源コード(m)約1.8光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色色温度(K)2700~6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68光束(Lm)最大約900アーム長さ(cm)68アームダブルアーム電球の種類LED調光の可否可調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
大型投影板(透過スクリーン)LSN
ナリカ¥42,000税込¥46,2001個5日以内出荷透過型のスクリーンで、ダイナミックな実験を!。900×900mmの透過型の大型スクリーンです。光の三原色の実験やナトリウム光源の実験、水波投影装置の実験など、光を投影して、大きく演示することができます。投影板とスタンドは取外して、コンパクトに収納できます。材質投影板:アクリルパネル(乳白色)、スタンド:アルミ型式LSN寸法(mm)990×470×1,070(全体)、900×900(投影板)
ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールリボン
MAGICOOL¥1,480税込¥1,6281個当日出荷から9日以内出荷労務安全熱中対策の必需品!現場のプロが使うネッククーラー。長時間冷却効果持続。朝から晩までひんやりのネッククーラーです。冷却効果が高い。他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。企業・官庁導入実績多数。冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。リボンタイプ。オシャレに身につけたい女性向け。リボンを結んでファッションアイテムとしても活かせる。さらさらのポリエステル製で生地の濡れ感も気にならない。用途作業中の暑さ対策に材質生地:ポリエステル100%、内容物:特殊吸水ポリマー、ハトメ:真鍮、リボン:ナイロンタイプ気化熱効果タイプサイズ(cm)本体:4.5×37、リボン:32寸法(縦×横)(cm)4.8×53
(290048599)パーテーション用ライト
LAMP(スガツネ工業)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷明るく点滅し、現場の安全対策に最適です。光センサー付きで、暗くなると自動的に点滅します。ソーラー式充電で最大80時間作動できます。900 m以上先からでも認識できる明るさです。屋外でも使用できます。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スプレー式プライマー
日本緑十字社(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本(420mL)当日出荷路面への接着力をパワーアップアスファルトやコンクリート面 に設置する場合にご使用ください。より強力に接着できます。1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ
三菱電機(16件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から13日以内出荷付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
RCMコンセプト COZY シート(ロール)
DAYTONA(デイトナ)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷ACサンクチュアリー完全監修。デイトナ×サンクチュアリーのコラボレーションモデル。リアルコンプリートマシン「RCM」へも搭載されるCOZYシートです。900 SuperFour(Z1)の純正シートパターンをオマージュ。レザーパターンまでこだわり、エッジを強調したフォルムになっています。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくいです。着座部分は約15mmの適度なシートダウン量により、操縦性&安定性を向上させます。シートベースに取付金具、ダンパーが組み込み済みで、純正車載工具で取り付けが可能。シートベースにRCMのエンブレム付きです。【適合車種】。Z900RS(18-24)。Z900RS CAFE(18-24)。Z900RS SE(22-24)用途適合車種:Z900RS/CAFE/SE(18-24)。「デイトナ×サンクチュアリー」RCM搭載シート。900 SuperFour(Z1)の純正シートパターンをオマージュ。車種専用PP製ベース付きCOZY(コージー)シート。純正シートと交換するだけのお手軽仕様。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。ライダー側:約15mmダウン、タンデム側:純正同等で操縦性と安定性を向上適合Z900RS(18-24)/Z900RS CAFE(18-24)/Z900RS SE(22-24)
LEDテープライト (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
5W×2灯LEDセンサーライト
ライテックス(ムサシ)(20件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2電源(V)AC100消費電力(W)11(待機時1以下)電源コード(m)1.5保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電球5W×2(高輝度白色LED)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107センサー探知範囲140°、最遠6m設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45)点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯アズワン品番64-8965-64明るさ(Lm)900灯数2灯点灯時間30秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
吸じんマルチサンダー
BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g付属品標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚質量(kg)0.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])11250寸法(幅W×高さH)(mm)210×110コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100ストローク数(min-1[回/分])22500オービットダイヤ(mm)(軌道)1.4
汎用鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア¥119,800~税込¥131,780~1箱(10巻)11日以内出荷ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:031、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
パイプ化粧カバーΦ25
アトムリビンテック¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷Φ25のパイプに後付けし、意匠性を高められる樹脂製の化粧カバーです。白、黒のブラケットをご使用になると、全体の一体感を出すことができます。塗装とは違い、ハンガーの擦れ等による塗装がれの心配がありません。900mm強のラフカットにてご納品。任意の長さにカットしてご使用になれます。カットの際は、カット位置に養生テープ等を巻くと、バリや割れを防ぎやすくなります。カバーとソケットやブラケットの隙間から見えるパイプを隠すシールが添付されています(カバー1本につきシール2枚添付)。用途取付方法。1.カバーを取付ける前に、パイプがソケットやブラケットに入り込む際の部分に、隙間隠しシールを貼ります。2.カバーの切れ目を広げパイプに嵌めます。この時、端から入れると入れやすいです。必要があれば、カバーごとパイプを回転させて、カバーの切れ目を見えにくい側へ動かしてください。材質本体:PVCサイズ900mm
LEDテープライト セット (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ランバスメッシュ用補強棒 900mm用
光¥369税込¥4061本当日出荷インテリアに調和するランバスメッシュ用の補強棒です。W900サイズのランバスメッシュに使用できます。用途ランバスメッシュ用トラスコ品番679-8600材質アルミ長さ(mm)900厚さ(mm)6mmΦ品名補強棒 900MM
堆肥用バイメタル温度計
佐藤計量器製作所(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。用途堆肥温度の測定に。測定範囲(℃)0~120感温部(mm)900ケース外径(Φmm)(表示部)80TGK品番359-70-25-12材質ステンレス質量(g)約210目盛1/2精度2測定対象堆肥用寸法(Φ×Lmm)8×900温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
折りたたみ会議テーブル(下棚なし)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から翌日出荷テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)高さ(mm)700種別折りたたみテーブル材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付タイプ下棚なしキャスターなしフレーム色ブラック天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)85
タックシール
ヒサゴ¥1,198税込¥1,3181袋(20シート)当日出荷レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。OP900の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)53.3×25.4坪量(g/m2)127程度面付30(3×10)シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
水切り安全歩行マット
カーボーイ(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から3日以内出荷高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策厚さ(mm)約6種別安全歩行マット材質PVC耐熱温度(℃)-20~80
タックシール
ヒサゴ¥4,598税込¥5,0581袋(100シート)当日出荷レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。GB900の後継品です。サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)53.3×25.4坪量(g/m2)127程度面付30(3×10)シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
ジョイント支持キャスター
矢崎化工(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスタートラスコ品番387-9712許容荷重(kg)65車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW
GoPro¥66,980税込¥73,6781台当日出荷自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8レンズ口径:F2.5メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリープロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性優れた耐久性 + 防水性:10mマウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウントUSBポートUSB-CBluetoothBLE 5.3アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/acイメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)ほか当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。![ホワイトボードシート(90×120cm) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299176-220118-02.jpg)
ホワイトボードシート(90×120cm)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,700税込¥2,9701個当日出荷避難所での情報提供に貼ってつかえるホワイトボード。ふきんホワイトボードマーカー付。材質:白紙,PET膜,のり,剥離紙。サイズ:約900mm×120mm。セット内容:本体×1用途店舗・教室・施設の備品・掲示用品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質白神、PET膜、のり、剥離紙寸法(cm)約90×120包装形態段ボールアズワン品番65-1824-82
エンジンプロテクター XSR900(22)専用 左側キット
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷エンジンプロテクター用の補修品。【適合車種】。XSR900(22)。・左側キット適合車種XSR900(22)
エンジンプロテクター XSR900(22)専用 右側キット
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷エンジンプロテクター用の補修品。【適合車種】。XSR900(22)。・右側キット適合車種XSR900(22)
メンズシェーバー シリーズ3
ブラウン¥7,298税込¥8,0281台8日以内出荷ブラウン シリーズ3 ベーシックモデルはブラウン最高機種*にも搭載されたディープキャッチ網刃(TM)を採用した電気シェーバー。3カットシステムと3連サスペンションヘッドシステムで肌にやさしい深剃り。3連サスペンションヘッドシステム。上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。ディープキャッチ網刃。900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。S字形くせヒゲトリマー。さまざまなヒゲを取り込みカット。セット内容シリーズ3 ベーシックモデル シェーバー、網刃保護キャップ、電源コード機能まるごと水洗い、約20分のコードレスシェービング、電圧自動切換、LEDディスプレイ、充電・交流式
パイプ柄壁削り
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外しに最適です。全長900mmのパイプ柄タイプの壁削りです。用途壁用ボード・床板等の取り外し。仕様パイプ柄色赤柄長さ(mm)900
マグホールドスクエアV90
SUZUKID(スズキッド)¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力900Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。900Nの強磁力。吸着力(N)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×75×46
...

























![カラーてぬぐい アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89846767-260123-02.jpg)












![ホワイトボードシート(90×120cm) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299176-220118-02.jpg)