カテゴリ
- 事務用品(6)
- 清掃用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ハクバ写真産業(5)
- アイエルモータースポーツ(3)
- KTC(2)
- TRUSCO(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- パオック(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ウッドワン(2)
- エスコ(1)
- ケルヒャー(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- イチネンTASCO(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- フジ(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- イワタ(1)
- ダイヤトレンド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「br‐2l」の検索結果

フォトフレーム テリア3 1面 FWTR3シリーズ
ハクバ写真産業¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から5日以内出荷どんなインテリアにもなじむシックなブラウンカラーのフレームが思い出の写真を演出します。 写真を選ばずお部屋を飾れるラウンド形状のフォトフレーム。 大切な思い出をプリントして部屋に飾っておきたいときに便利な小型のフォトフレームです。 マットの無いコンパクトサイズなので、場所を気にせずに置くことができます。 タテ・ヨコ兼用スタンド タテでもヨコでも使えるスタンドが付いているので写真を選ばずに飾る事ができます。 シンプルな4ヵ所止め スタンダードな背面パネルを外して入れるスタイルです。 手が痛くならないトンボ留め仕様なので、気分を変えての写真の入れ替えも簡単に行えます。 奥行感のあるラウンド形状のフレーム どんな写真にでも合うラウンド形状のフレームが写真までの奥行きを引き立てて、思い出の写真をより趣あるものへと演出します。 白い紙箱に収められていますので、プレゼントにもお使い頂けます。仕様【吊りヒモ】なし、【スタンド】あり材質【フレーム】木(フィルム巻)、【前面板】ガラス板色ブラウン
バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー 原液タイプ
リークラボ・ジャパン¥5,998税込¥6,5981本(2L)4日以内出荷バイオレム2000は最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・燃料・グリス・グリコールなどの有害物質を無害物質に分解・簡単除去し、最終的には水と二酸化炭素に分解します。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドク リーナーとしても便利です。容量(L)2寸法(cm)14.5×22×9.5液性中性商品タイプ本体
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥6,100~税込¥6,710~1本3日以内出荷MELSEC-Q用RS-232Cケーブル パソコン側ハーフピッチ14P色クロ規格RS-232C端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
フォトフレーム LARUGE ラルジェ 2L FLARシリーズ
ハクバ写真産業¥889税込¥9781パック5日以内出荷シンプルな幅広のフレーム。 前面板はガラスを使っていないので、軽くて割れない安心のフォトフレーム。 ナチュラル、ブラウン、ブラックの3色。仕様【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり材質【フレーム】木、【前面板】PS板寸法(幅W×高さH)(mm)【画面】115×167外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】176×288×12
木製額縁 MM-01 2Lサイズ スタンド付 FWMM01シリーズ
ハクバ写真産業¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。 スタンド付きです。仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり材質【フレーム】木、【前面板】ガラス板サイズ2L寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】115×166外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】187×238×14外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】165×216
バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷から5日以内出荷おしゃれなバスケット付きハンガーラック。キャスター付きで移動もらくらく。用途パイプハンガーラック、ハンガーラック、コートハンガーラック、クローゼットハンガーラック、ロッカーとして。衣類収納、収納、衣替え、玄関収納に。材質スチール(粉体塗装)組立時間約20-30分
フォトフレーム テリア3 2Lサイズ 2面 ヨコ・ヨコ FWTR3シリーズ
ハクバ写真産業¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷写真を選ばずお部屋を飾れるラウンド形状の小型2面フォトフレーム。 大切な思い出をプリントして部屋に飾っておきたいときに便利な小型のフォトフレームです。 ヨコ2面ながら、マットの無いコンパクトサイズなので、場所を気にせずに置くことができます。 向き合う2枚の写真を立てるヨコ2面タイプ。 写真同士が向き合うように角度をつける事により自立します。 角度を変化させるだけで、写真の演出効果にも動きが出ます。 シンプルな4ヵ所止め。 スタンダードな背面パネルを外して入れるスタイルです。 手が痛くならないトンボ留め仕様なので、気分を変えての写真の入れ替えも簡単に行えます。 奥行感のあるラウンド形状のフレーム。 どんな写真にでも合うラウンド形状のフレームが写真までの奥行きを引き立てて、思い出の写真をより趣あるものへと演出します。 白い紙箱に収められていますので、プレゼントにもお使い頂けます。仕様【吊りヒモ】なし、【スタンド】なし材質【フレーム】木(フィルム巻)、【前面板】ガラス板寸法(幅W×高さH)(mm)【画面】170×119外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】415×155×21
フォトフレーム テリア3 2面 タテ・タテ FWTR3シリーズ
ハクバ写真産業¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷どんなインテリアにもなじむシックなブラウンカラーのフレームが思い出の写真を演出します。 写真を選ばずお部屋を飾れるラウンド形状の小型2面フォトフレーム。 大切な思い出をプリントして部屋に飾っておきたいときに便利な小型のフォトフレームです。 タテ2面ながら、マットの無いコンパクトサイズなので、場所を気にせずに置くことができます。 向き合う2枚の写真を立てるタテ2面タイプ。 写真同士が向き合うように角度をつける事により自立します。 角度を変化させるだけで、写真の演出効果にも動きが出ます。 シンプルな4ヵ所止め スタンダードな背面パネルを外して入れるスタイルです。 手が痛くならないトンボ留め仕様なので、気分を変えての写真の入れ替えも簡単に行えます。 奥行感のあるラウンド形状のフレーム どんな写真にでも合うラウンド形状のフレームが写真までの奥行きを引き立てて、思い出の写真をより趣あるものへと演出します。 白い紙箱に収められていますので、プレゼントにもお使い頂けます。仕様【吊りヒモ】なし、【スタンド】なし材質【フレーム】木(フィルム巻)、【前面板】ガラス板色ブラウン
エアタンク ブラック
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。用途サウンドパーツ色ブラック最高使用圧力120(PSI)
スマートエアポンプ JP03
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷タイプ名:JP03 。充電入力電力: 5V-2A 。充電ポート: type-C 。充電時間:2~3時間。バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)。使用温度範囲:-10~45℃。吐出し空気量: 26~30L/min 。最高圧力:2~150psi。圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)。ホース長:300mm。本体サイズ:165×70.5×50mm 。本体重量:522g 。認証モデル名:LP8仕様充電ポート:type-C本体寸法(mm)165×70.5×50本体質量(g)522充電時間2~3時間ホース長さ(mm)300
<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX14点セット
ファミリー・ライフ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ノズルの取替不要!パワフルな水圧でベランダ・サッシもキレイに。軽量コンパクト&4種の給水方法で手軽に持ち運べ家中のお掃除に活躍!。水道に直接取付できて噴射水圧約140%アップ!力強い洗浄力を実現!!。回すだけの簡単切替!ニューマルチノズル。持ち運べる充電式コードレス。軽量約700g。付替え不要の6種類のマルチノズル/ジェット、15度、25度、40度、ストレート、シャワー。給水方法は4通りから選べます/1.水道に直接取付:蛇口アダプター付きなので水道に直結して使えます。2.ホースに取付:お手持ちのホースリールに繋いで使えます。3.ペットボトル:500ml・2Lペットボトルを専用ホースで取付できます。4.バケツから給水:お手持ちのバケツに水を汲み付属のホースを入れるだけ。泡用ボトル付き:洗車や窓掃除に!。掃除しにくい狭い場所も楽々!。外壁、室外機、排水溝、お風呂、ベランダ、サッシ、網戸。組立不要完成品。6ヶ月間保証書付き材質【本体】ABS樹脂、ステンレス質量(g)700(バッテリー含まず)電圧(V)21電源AC100V連続使用時間(分)(無負荷時)40 / (作業時)12 ※環境によって異なります最大吐出圧力(MPa)1.8充電時間3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23バッテリー容量(mAh)1500最大吐出水量(L/min)3.9
まとめ買い 高純度精製水 5L
TRUSCO¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷超純水製造装置により精製した高純度精製水です。逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。JISーK0557、 A2~3区分相当品です。まとめ買いのため、5L1個での購入と比較すると、5%引きとなりお得です。用途バッテリー補充液として。電子部品などの洗浄に。水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。付属品ノズル付トラスコ品番556-5737材質高純度精製水(100%)使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)5適合規格A2~A3相当電気伝導率(μS/cm)1.0以下(25℃時)
AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用
エスコ¥49,500税込¥54,4501台翌日出荷集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口
工業用ハンドカー
フジ¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素7000L×1本+アセチレン7kg×1本=計2本積用+仕切板1.6tー1200H付です。質量(kg)24高さ(mm)1220奥行(mm)540全幅(mm)900タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ(mm)330
充電式ポータブルウォッシャー
京セラインダストリアルツールズ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷【特長】水道や電源のない場所でも2Lペットボトル・バケツ・タンクから吸水できるのでサッと使いたいとき、ちょっとした汚れを落としたいとき、長い時間掃除したいときに便利な軽量・コンパクトでどこにでも持ち運べる充電式ポータブルウォッシャーです。【機能1】呼び水不要(あらかじめ本体とホース内に水を入れて空気をぬく作業)で2Lペットボトルやバケツやタンクかららくらく自吸(吸水)できます。【機能2】工具レス・ワンタッチで接続できます(ペットボトルジョイントでペットボトルと本体をワンタッチで接続、自吸ホースをワンタッチで接続、洗剤ボトルを矢印(右)方向にまわしてかんたん接続)。【機能3】質量1.1kgで女性や年配の方でも軽々使えて片手でらくらくお掃除できます。【機能4】充電器は市販のUSB充電器やモバイルバッテリーなどのUSBポートを使用できます。【機能5】USB充電ケーブルは付属(0.5m)のものか、充電器アダプターの出力電流に対応した市販のケーブル(USB2.0規格準拠・5V2A または3A)を使用できます。用途【用途】自動車・オートバイ・網戸・サッシなどの洗浄、泥・コケ落とし、ガーデニングの散水、手足洗い。付属品3in1ノズル×1・ペットボトルジョイント×1・洗剤ボトル(270mL)×1・自吸ホース6m(ホース固定用クリップ付)×1・USB充電ケーブル(Type-C 0.5m)×1仕様品名コード:580400A、14分・8秒(1充電当たりの連続使用時間・吸い上げ時間(バケツ・タンク))、60秒(2L)・1秒(1本当たりの連続使用時間・吸い上げ時間(ペットボトル))材質ハウジング:ABS+PC、吸水ホース:PVC、ポンプ:アルミ・鉄・樹脂質量(kg)1.1サイズ70・304・307質量(g)1100定格電圧(V)11.1(10.8相当)圧力吐出:1.3MPa温度(℃)許容水:40以下充電時間充電時間:2時間(5V、3A充電時)バッテリー容量(mAh)2000吐出水量1.8L/min高さ(m)吸い上げ:1.5吸水方式バケツ/タンク/ペットボトル(水道水からの吸水は不可)
コードレス冷温庫(コンパクトタイプ) 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!。コードレス冷温庫コンパクトタイプ。ちょうどいい使いやすさ!容量18L。2Lペットボトルが縦に4本収納可能!。17段階温度設定(ー18℃~60℃)。庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能。庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能。蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能。シーンに合わせて3種類の電源に対応可。(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)。安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる。本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)。JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応。12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能。USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)。ドレンコック付。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)14.2(蓄電池除く)電源(V)家庭用:AC100、車載:DC12/24出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60バッテリー電圧(V)14.4(BSL14XXシリーズ)/18(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)BSL36A18X:約135/BSL36B18X:約220(気温20℃時)寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450庫内容量(L)仕切板なし:18、仕切板あり:左右8適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
コードレス冷温庫 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!。コードレス冷温庫スタンダードタイプ。庫内が広くてたくさん入る!容量25L。2Lペットボトルが縦に6本収納可能!。17段階温度設定(ー18℃~60℃)。庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能。庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能。蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能。シーンに合わせて3種類の電源に対応可。(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)。安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる。本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)。JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応。12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能。USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)。ドレンコック付。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)15.7(蓄電池除く)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60バッテリー電圧(V)14.4(BSL14XXシリーズ)、18(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)BSL36A18X:約135、BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×653×450庫内容量(L)仕切板なし:25、仕切板あり:左8、右14.5適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
スポットクーラーツインダクト
パオック¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷工事不要で設置できる排熱ダクト付き業務用スポットクーラーです。冷房能力2.9kWのハイパワー!工場、倉庫、作業現場など暑い現場を強力冷却します。2方向に効率的に冷風を送るツインダクト採用。コンセントにつなぐだけですぐに使用でき、工場や倉庫、ガレージ、作業場などエアコンの設置が難しい場所でも効率よく冷風を届けます。キャスター付きなので必要な場所へ簡単に移動でき、スポット冷房として暑さ対策や熱中症対策に最適です。便利な2WAY排水。除湿した水は約6Lのドレンタンクに回収。付属のドレンホースで連続排水にも対応。長時間の運転も安心して使用できます。フィルターは取り外して清掃できるため、メンテナンスも簡単です。ホコリやミストの侵入を防止する全閉式の圧縮機を採用。風量調整(強、弱)と送風、冷風モードを切り替えるだけのシンプル操作です。用途現場でのスポット冷房に付属品排熱ダクト、冷風ダクト×2、冷風ダクト用エルボ×2、ドレンホース1.2仕様キャスター付材質本体:耐衝撃性ポリスチレン、スチール周波数(Hz)50、60電源(V)100消費電力(W)1050(50Hz)、1220(60Hz)本体寸法(mm)390×876×430本体質量(g)34000定格電流(A)11.8(50Hz)、12.3(60Hz)排水方式ドレンタンク(約6L)、ドレンホース電源コード1.9m冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー(出力 0.87/0.97kW)冷媒封入量(g)450冷房能力(kW)2.6(50Hz)、2.9(60Hz)換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環340
スポットクーラー シングルダクト
パオック¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷工事不要で設置できる排熱ダクト付き業務用スポットクーラーです。冷房能力2.5kWのハイパワー!工場、倉庫、作業現場など暑い現場を強力冷却します。冷やしたい場所に向けて自由に調整可能なフレキシブル冷風ダクト付き。コンセントにつなぐだけですぐに使用でき、工場や倉庫、ガレージ、作業場などエアコンの設置が難しい場所でも効率よく冷風を届けます。キャスター付きなので必要な場所へ簡単に移動でき、スポット冷房として暑さ対策や熱中症対策に最適です。便利な2WAY排水。除湿した水は約6Lのドレンタンクに回収。付属のドレンホースで連続排水にも対応。長時間の運転も安心して使用できます。フィルターは取り外して清掃できるため、メンテナンスも簡単です。ホコリやミストの侵入を防止する全閉式の圧縮機を採用。風量調整(強、弱)と送風、冷風モードを切り替えるだけのシンプル操作です。用途現場でのスポット冷房に付属品排熱ダクト、冷風ダクト、冷風分散口、ダクト用エルボ、ドレンホース65cm仕様キャスター付材質本体:耐衝撃性ポリスチレン、スチール周波数(Hz)50、60電源(V)100消費電力(W)730(50Hz)、860(60Hz)本体寸法(mm)390×860×430本体質量(g)32000定格電流(A)8.5(50Hz)、8.8(60Hz)排水方式ドレンタンク(約6L)、ドレンホース電源コード1.9m冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー(出力 0.72/0.81kW)冷媒封入量(g)380冷房能力(kW)2.2(50Hz)、2.5(60Hz)換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環340
スポットエアコン 三相200V首振り機能無
TRUSCO¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5929色白電源(V)三相200タンク容量(L)7口数1本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850電源コードなし本体寸法(mm)幅410首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)66消費電力(kW)(50/60Hz)1.08/1.49冷房能力(kW)(50/60Hz)3.0/3.4標準消費電力料金(50Hz)17.3円/h標準消費電力料金(60Hz)23.8円/h
シリコンエアインテークホース ブラック ND0-301171-S
アイエルモータースポーツ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301171-S。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:2Lモデル(PE-VPRエンジン)のみ適合。ホース内部を凹凸等を滑らかにすることで吸入効率を高めます。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NDERC/NDERE。タイプ:シリコンエアインテークホース。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.311。材質[素材]:シリコン。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-301171。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。適合NDERC/NDERE材質シリコン質量(kg)0.311色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシリコンエアインテークホース型番ND0-301171加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
シリコンエアインテークホース ブルー ND0-301171-B
アイエルモータースポーツ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301171-B。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:2Lモデル(PE-VPRエンジン)のみ適合。ホース内部を凹凸等を滑らかにすることで吸入効率を高めます。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NDERC/NDERE。タイプ:シリコンエアインテークホース。色[カラー]:ブルー。重量[キログラム]:0.311。材質[素材]:シリコン。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-301171。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。適合NDERC/NDERE材質シリコン質量(kg)0.311色ブルー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシリコンエアインテークホース型番ND0-301171加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
シリコンエアインテークホース レッド ND0-301171-R
アイエルモータースポーツ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301171-R。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:2Lモデル(PE-VPRエンジン)のみ適合。ホース内部を凹凸等を滑らかにすることで吸入効率を高めます。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NDERC/NDERE。タイプ:シリコンエアインテークホース。色[カラー]:レッド。重量[キログラム]:0.311。材質[素材]:シリコン。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-301171。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。材質シリコン質量(kg)0.311色レッド備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシリコンエアインテークホース型番ND0-301171加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
CS 40 Me(サイクロンセパレーター)
ケルヒャー¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷建築現場、木材加工現場など粉じんの多い現場に適しています。40Lステンレス製コンテナ、2mの接続ホース、NEWクリップシステム採用マシン接続用アダプター5.031-436.0、(旧)電動工具アダプター(5.453-042.0)が同梱されています。サイクロンセパレーター側で99%の粉じんを吸引するため掃除機側の負担が減ります。フィルター機能(Tact、Ap機能)は必要ありません。設備等の間で作業しづらい場合は掃除機本体は定位置に固定し、サイクロンセパレーター側で動き回りながら掃除する等も可能です。別売りでNEWクリップシステム用電動工具アダプター(2.889-151.0)、径変換アダプター(5.453-016.0)もございます。適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)8色シルバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×545×835
高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力
YAMAZEN(山善)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか5日以内出荷手軽に使えるコードレスモデルの高圧洗浄機。専用バッテリーを使用することで、電源の確保が難しい場所でも手軽に使用できるコードレスモデル。【大容量18Lの給水タンク】大容量18L。の給水タンクに水をためておけば、水道が近くにない環境でも使用でき、車やバイクの洗浄、窓や網戸の清掃、さらには庭や外構の汚れ落としなど、幅広い用途に対応します。(。満水容量)。【強力な水圧!最大4MPa】一般的なコードレスモデルは、圧力が 1~2MPa程度のものが多い中、本商品はコードレスモデルでありながら約2~4倍となる4MPaの圧力。を持ち、頑固な汚れを効率的に落とします。(。専用バッテリーを2個使用した場合の最大許容圧力)。【噴射角度の調節】ノズルの先端を回転させるだけで水流の種類を「スポット」「広角」へと簡単に切り替えることができるため、用途に応じた最適な洗浄ができます。【選べるノズル長さ】「延長ランス」を取り付けてノズルの長さを調節することができます。ロングノズルは手が届きにくい高い場所の汚れに、ショートノズルは狭い場所でのお掃除や小さいものを洗う時に便利です。【バッテリーでも長時間使用】ELEINのリチウムイオンバッテリーを2個使用した場合、4MPaのパワーで55分間使用。できます。バッテリー1個の場合でも3MPaで60分間の使用。できます。また、バッテリーを入れ替えることで更に長時間の使用が可能です。(。使用可能時間は環境温度やバッテリーの状態などにより変化します。連続使用を行うと、ポンプユニットが過熱し、安全装置がはたらいて自動停止することがありますが故障ではありません。ときどき噴射を休止し、冷却時間を設けてください。)。【シガーソケット給電】カーソケットからの給電にも対応しているため、アウトドアやドライブ先など電源環境が限られるシーンでも使用できます。【持ち運び簡単】給水タンクは持ち運びやすいバケツタイプ。タンクと電源が分かれるセパレート構造のため、水が入っているタンクでも手軽に持ち運びが可能です。【取り出しも収納も簡単】給水タンクの中に一式すべて収納できます。取り出しも簡単です。<給電方式:専用バッテリー(1個)>。・定格電圧:DC18V。・定格消費電力:90W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約60分間。<給電方式:専用バッテリー(2個)>。・定格電圧:DC36 V。・定格消費電力:180W。・最大許容圧力:4MPa。・吐出圧力:2.5MPa。・最大吐出水量:2.7L/min。・常用吐出水量:2.5L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約55分間。<給電方式:カーソケット (12V車)>。・定格電圧:DC12V。・定格消費電力:30W。・最大許容圧力:1MPa。・吐出圧力:0.5MPa。・最大吐出水量:1.5L/min。・常用吐出水量:1.0L/min。<給電方式:カーソケット (24V車)>。・定格電圧:DC24V。・定格消費電力:100W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。◇給水温度:最高40℃。◇防水性能:IPX4。◇騒音音圧:87dB(A)以下。◇高圧ホース長さ:5m。◇シガープラグコード長さ:2m。◇給水タンク容量:18L(満水量)。◇付属品:トリガーガン、噴射ノズル、延長ランス、高圧ホース、給水フィルター (予備部品)、シガープラグコード、取扱説明書(保証書付)。【電池パック】。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W。◇DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A用途洗車や掃除などに。コードレス高圧洗浄機 洗車機 パワフル バケツ給水 水道不要 コンセント不要 かんたん接続質量(kg)3.2吐出圧力(MPa)【専用バッテリー2個】2.5、【専用バッテリー1個】1.5高圧ホース(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×31.5×31.9、収納:41.6×31.5×21.4最大吐出水量(L/min)【専用バッテリー2個】2.7、【専用バッテリー1個】2.2
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)カプラ仕様
イチネンTASCO¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷小型・軽量・圧力調整済。操作性も高いロングセラーモデル。火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。サンソ・アセチレンは充てんされておりません。ホース接続…カプラ式。サイズ…850×400×280mm。質量…27kg。サンソボンベ…容量3.4L(0.5m3)。アセチレンボンベ…容量3.6L。酸素・アセチレン用ホース…各5m。溶接火口…No1(#200相当)、No2(#315相当)切断火口#1,#2。付属品…モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル
ハザードキット(車種専用)
DAYTONA(デイトナ)¥5,498税込¥6,0481セット6日以内出荷ハザード機能を追加できる車種専用の取り付けキット。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅します。スイッチやリレーなど必要な部品が全て揃っており、ボルトオンで簡単取り付け。LED対応で、純正ウィンカー以外にカスタムが可能です。【適合車種】。Vストローム250SX(23) [8BK- EL11L]。ジクサー150(20ー22) [2BK-ED13N]。・構成部品:リレー×1、スイッチ×1、両面テープ×1、ハザードシール×1、結束バンド×5、ハザードマークシール×1用途適合車種:Vストローム250SX(23)、ジクサー150(20ー22)。ハザード機能を追加できる車種専用取付キット。ギボシ加工済みなので、カプラーオンで簡単取り付け。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅。LED対応で、純正ウィンカー以外にカスタム可能適合車種Vストローム250SX(23)、ジクサー150(20ー22)
アクアリウム用ポータブルエアーポンプ
SELECTED BY MARINTEC¥6,098税込¥6,7081式6日以内出荷最大吐出量1.5L/min×2ポート対応。推奨水深~90cm。魚の活性維持、輸送時の酸素供給に安定したエアーを供給。内径4mmホース用。最大約79時間の長時間稼働。連続モード/間欠モードの2モード運転。6段階風量調整可能。低振動モーター+防振ゴム足4点支持。夜間使用や屋内水槽でもストレスの少ない35dB以下静音仕様。USB Type-C充電対応でモバイルバッテリー充電可能。バッテリー残量はLEDインジケーター表示(4段階表示)。停電時は自動でDC(内蔵電源)に切替(AC/DC自動切替機能)。防水等級IPX4。軽量コンパクト。釣りバケツや水槽に簡単固定可能な金属フック付き。1年保証付属品逆止弁・金属フック型式PAP-2L寸法(mm)128×83×44質量(g)500切替方式【電源】AC/DC自動切替※AC接続時、通常エアーポンプ/停電時は自動でDC(内蔵電源)に切替騒音値(dB)≦35連続使用時間約12~37時間使用時間【間欠】約25~79時間送風量【最大】2L/min ×2ポート風量調整6段階適合ホース内径(Φmm)4充電方式USB Type-C充電運転モード連続/間欠(8秒ON・10秒OFF)防水保護等級IPX4深さ(cm)【推奨水深】~90
Eプラバリアパネル
CONDOR(山崎産業)¥52,980~税込¥58,278~1ケース(2個)ほか11日以内出荷軽量、少人数での迅速な設置・撤去作業が可能で止水効果が見込まれるプラスチック製の「止水板」。工事不要な設置型の洪水減災パネルです。簡単に連結でき、スピーディーに組立が可能です。決められた設置場所でも、状況の急変時にも設置形態を現場環境に応じて変えられます。土のうより素早く設置できます。別売のEプラバリアパネル用連結パーツ(YZ-20L-OP1)、Eプラバリア用エンドパーツ(YZ-20LーOP2)と合わせてご使用ください。用途店舗入り口や建物のエントランス・駐車スペース、避難経路の確保などにその他【別売】パーツ必要数:連結パーツ:n+1個、エンドパーツ:2個材質ポリプロピレン質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1000×530