弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
材質ニトリルゴム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)1
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)1
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
長さ(mm)1000
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
●倉庫、工場、工事現場の足元及び通路のクッションとして御利用下さい。
●材質…SBR系ゴム板 ●耐熱温度…70℃
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)10
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)4
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.3
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)0.5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。
仕様はく離紙付
粘着タイプ強力
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
背中から効果的に体を冷やします。背負うタイプなので両手が使えて便利。氷結ジェル袋で冷感長持ち。断熱アルミシート付属で冷気を逃しにくい。ゴム部はサイズ調整可能。適度な太さで体にフィット。ファン付き作業服との併用にも。
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
変形的なオフロード車のシートに程よくフィット。ゴムなし。シート用ホチキスで取付。
寸法(mm)約870×約560
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ゴムシートですから、荷台や積載物の保護ができます。ゴムシートですから、さびず、くさらず、洗浄が容易にできます。厚みは3~5mmで積載物の重量に耐える様にしてあります。
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1.5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。7~11インチ程度のタブレットを固定できます。長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。ボールジョイント構造により、タブレットやスマホをお好みの角度で使用することができます。 。粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。
用途吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
セット内容ホルダー、吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート
質量(g)短アーム装着時/約180、長アーム装着時/約188
取付方式吸盤
耐荷重(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)短アーム装着時/約78×195×113、長アーム装着時/約78×250×113
対応機種端末の寸法が幅約100~190mm、厚さ約15mm以下、重量500g以下のタブレット(7~11インチ程度)、端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
やわらかく使いやすいゴム張り手袋。編み手袋にゴムシートを貼り合せたゴム張り手袋。耐久性に優れ、使うほどにやわらかくなる
用途運輸、鉄筋、土木、建設、袋物取扱いなど
材質手袋/ポリエステル・その他
長さ(mm)中指:80
幅(mm)掌:120
全長(mm)240
色ブルー
サイズフリー
質量(g)50
入数(双)5
機能耐久性
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数7
1組
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
10ゲージ薄手仕様のソフトなゴム張り手袋。薄手の編み手袋にゴムシートを貼ったソフトタイプのゴム張り手袋。親指股から人さし指にかけてゴムシートを2重張りにして強化している
用途運輸、鉄筋、土木、建設、袋物取扱いなど
材質手袋/ポリエステル・ナイロン・アクリル
長さ(mm)中指:79
幅(mm)掌:115
全長(mm)235
色黒
サイズフリー
質量(g)85
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
1双
¥639
税込¥703
当日出荷
やわらかく使いやすいゴム張り手袋。編み手袋にゴムシートを貼り合せたゴム張り手袋。耐久性に優れ、使うほどにやわらかくなる
用途運輸、鉄筋、土木、建設、袋物取扱いなど
材質手袋/ポリエステル・その他
長さ(mm)中指:80
幅(mm)掌:120
全長(mm)240
色ブルー
サイズフリー
質量(g)50
入数(双)3
機能耐久性
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数7
1組
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
独自のドット意匠を施したグリップ力抜群の背抜きゴム張り手袋。編み手袋にゴムシートを貼ったゴム張り手袋。背面にも背抜きのゴムプレス加工が施されており、通気差異があり丈夫
用途運輸、鉄筋、土木、建設、袋物取扱いなど
材質手袋/アクリル・ナイロン・ポリエステル
長さ(mm)中指:80
幅(mm)掌:120
全長(mm)240
色黄色/オレンジ
サイズフリー
質量(g)112
入数(双)1
機能通気性
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数7
1双
¥639
税込¥703
3日以内出荷
超極薄ゴムシート使用で、素足感覚のやわらかさとフィット感を実現。履き心地が良く、脱ぎ履きのしやすい長靴です。厚底なので、アスファルトの路面や砂利道でも安心してご利用いただけます。足首部分にフィット感を向上させるベルトが付いているので、輪ゴムを付ける必要がありません。裏生地付きなので、丈夫で破れにくい長靴です。履き口部分がジャージになっているので、水・泥が入りにくくなっています。かかと部分にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。足底の疲労感を軽減するインソールが付いています。
用途田植、農作業、土木、建築、河川工事など
材質(アッパー)天然ゴム
材質(裏)ナイロン
ツヤ長持ち+劣化防止効果。タイヤ、ダッシュボード、ルーフ、レザーシートの艶出し、その他ゴム製品、ウレタンバンパー等の老化防止、静電防止に絶大な効果があり、ホコリや汚れがつきにくくなります。潤滑性があるので、あらゆるキシミ止め、錆止め、又錆びついたネジをゆるめる等にもご使用ください。スプレータイプ
用途自動車用タイヤ・レザーのつや出し用
成分シリコーンオイル
タイプスプレー
液性油性
形式エアゾール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量41mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
溝蓋のガチャン音を軽減することができるゴムシートです。粘着剤付きで、グレーチングの裏に貼るだけ簡単設置!
用途グレーチングの騒音防止に
材質NRゴム、アクリル系粘着剤
長さ(mm)950
幅(mm)20
厚さ(mm)2
1セット(2枚)
¥789
税込¥868
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)8
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
再生原料を使用し、エコに対応したゴム張り手袋。ペットボトル再生原料を使用した編み手袋に、天然ゴムシートを貼ったエコ対応のゴム張り手袋。親指股から人さし指にかけてゴムシートを2重張りにして強化している
用途運輸、鉄筋、土木、建設、農作業、袋物取扱いなど
材質手袋/ポリエステル (ペットボトル再生糸)
長さ(mm)中指:78
幅(mm)掌:120
全長(mm)235
色グリーン
サイズフリー
質量(g)101.6
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数7
1双
¥589
税込¥648
3日以内出荷
【商品名】トラックバンド。【特徴】取り付け簡単・長期間使用可能・破断の心配なし。【用途】トラックシート取り付けゴム。【注意】伸長限度、全長1.5倍以内
太さ(Φmm)6
耐久性に優れ、継続的・瞬間的に加わる力をマットから逃し、床へ伝わるダメージを。最小限に抑えられるよう開発されたNEWゴムチップマットです。EPDMゴムシートとゴムチップマットの二重構造でマットの反りを防ぎます。防水性にも優れており、水や汚れを吸収せずに弾くためお手入れも簡単です。
用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設
長さ(mm)500
幅(mm)500
厚さ(mm)15
材質(表面/裏面)EPDM ゴムチップ入ゴムシート(エチレンプロピレンジエンゴム)/NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)6
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐久性に優れ、継続的・瞬間的に加わる力をマットから逃し、床へ伝わるダメージを。最小限に抑えられるよう開発されたNEWゴムチップマットです。EPDMゴムシートとゴムチップマットの二重構造でマットの反りを防ぎます。防水性にも優れており、水や汚れを吸収せずに弾くためお手入れも簡単です。※1枚購入ごとに専用ジョイントプラ3個付き
用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設
長さ(mm)500
幅(mm)500
材質(表面/裏面)EPDM ゴムチップ入ゴムシート(エチレンプロピレンジエンゴム)/NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ