カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • バイク純正部品(12)
  • 作業工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 厨房用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 家電(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-157」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムユニバーサルブラケットエンド BR-157 シロクマスリムユニバーサルブラケットエンド BR-157シロクマ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材付属品取付ビスA4×40、A3×16仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
コンビブルームL AL アズマ工業コンビブルームL ALアズマ工業
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
砂ボコリ、髪の毛など細かいゴミを掃き出すのにオススメ。繊維が細くしなやかな天然繊維、黒シダを使用しています。穂は水に強く、水まわりを掃いても穂が反りにくい特長があります。ほうきとチリトリをセットしても厚みは約5cm。すき間に立てかけて収納することもできます。また、チリトリ側面のギザギザした加工部分を使用すれば、ほうきにまとわりついたホコリ・ゴミをすばやく落とすことができます。ロングサイズなのでラクな姿勢で掃き掃除ができます。腰が痛くなりにくく、背の高い方や男性にもオススメです。
全長(mm)約820幅(mm)約240質量(g)約280材質(柄部)アルミ材質(ホーキ穂)ヒタムファイバー材質(チリトリ本体)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 (REBR15-~) SMCサインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 (REBR15-~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 600mm/s
サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBR1 SMCサインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBR1SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 600mm/s
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
REBR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REBR15) SMCREBR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REBR15)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBRシリーズ REBR15 SMCサインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBRシリーズ REBR15SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
(157)IG コIル CP V-BRナシ スバル(157)IG コIル CP V-BRナシスバル
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
Vishay コンデンサ 220μF, ,400V dc, MAL215746221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,400V dc, MAL215746221E3VISHAY
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm動作温度 Min = -25℃直径 = 25mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%157シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 小型スナップイン高電圧コンデンサ 最大500 V 長い有効寿命: 5000時間 @ 85 ℃ 用途: 汎用、産業用及びオーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
iPad・タブレット三脚スタンド キャリーバッグ付き 75cmから157cmまでの高さに対応 StarTech.comiPad・タブレット三脚スタンド キャリーバッグ付き 75cmから157cmまでの高さに対応StarTech.com(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)フロアスタンドにタブレット画面を固定し、手ブレを起こさずに写真や動画を撮影高さ調節幅74.5cm - 157cm)チルト(傾き)とヘッド部分の360度回転で好みのビュー角度に調整可能三脚部分からタブレットホルダーを着脱可能(キャリーバッグ付属)。携帯に最適
用途タブレットをプレゼンテーションに活用ポータブルディスプレイとして使用展示会で情報キオスクをセットアップ手ブレを起こさずに動画や写真を撮影付属のキャリーバッグで三脚を携帯幅(cm)61長さ(cm)61角度調整範囲280
I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrongI字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具bitstrong
269税込296
1本
当日出荷から9日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】127、157(mm)【厚さ】3(mm)【長孔径】6(mm)【長孔穴数】2【長孔長さ_1】50、63mm【長孔長さ_2】50、63mm【耐荷重】20(Kg)【材質】201ステンレス【重量】38、46(g)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
キャッチマスク(防臭防じん簡易タイプ) トーコー衛材キャッチマスク(防臭防じん簡易タイプ)トーコー衛材(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(50枚)
当日出荷
抗菌レーヨン不織布(表面)使用で、MRSA・O-157の抗菌性があります。特殊静電フィルター使用で微細粉じんを効果的に防ぎます。臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維を使用しています。耳かけゴムはラテックス・フリーのためラテックスアレルギーに対応しています。毛羽立ちが少ないポリプロピレン不織布使用で肌触りが良くなり安全性に優れています。防菌、防臭、防じんに優れた四重構造になっています。第一層:細菌類をキャッチする抗菌加工不織布。第二層:臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維。第三層:微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルタ。第四層:肌にやさしいソフトな不織布
用途粉じんの多い現場、塗装作業現場 各種研究所、院内検査室、警視庁鑑識、製薬工場、院内感染防止 臭いの気になる作業所、湿気の多い作業所粒子捕集効率(%)BFE95以上
WT18-8ミンシングナイフ 2枚刃 WUSTHOF(ヴォストフ)WT18-8ミンシングナイフ 2枚刃WUSTHOF(ヴォストフ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
全長×高さ(mm):222×157材質:ステンレス鋼クローム・モリブデンバナジウム
刃渡り(cm)23
TKG ステンレス プラ柄 片手実用鍋 遠藤商事TKG ステンレス プラ柄 片手実用鍋遠藤商事
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
材質:ステンレス鋼・フェノール樹脂板厚(mm):0.7底径(mm):157
寸法(mm)外径×深さ:230×95容量(L)約2.9
Hammond ケース 電子機器用 157 x 94 x 36mm ABS製 HAMMONDHammond ケース 電子機器用 157 x 94 x 36mm ABS製HAMMOND
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 157 mm幅 = 94 mm高さ = 36 mm外形寸法 = 157 x 94 x 36mm
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペ-サ,RH  92026-0157 Kawasakiスペ-サ,RH 92026-0157Kawasaki
639税込703
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92026-0157
TKG ステンレス プラ柄 実用鍋 遠藤商事TKG ステンレス プラ柄 実用鍋遠藤商事
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
材質:ステンレス鋼・フェノール樹脂板厚(mm):0.7底径(mm):157
容量(L)約2.9直径×高さ(mm)230×95
ホールドカート Carlisle(カーライル)ホールドカートCarlisle(カーライル)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
折りたたみ式サービスカートです。キャスター仕様:直径100mm×4個(自在)で2輪ストッパー付です。積載荷重:157kg(1段52.2kg)です。
材質ポリエチレン、アルミ
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh157規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7699全長(mm)OAL:143.4シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:7.6フルート長(mm)LCF:89.4使用可能長さ(mm)LU:62.2機能長さ(mm)LF:142寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.4接続径(Φmm)DCON:51
ホース(ブレ-キ),FR 43095-0157 Kawasakiホース(ブレ-キ),FR 43095-0157Kawasaki
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:43095-0157
ラベル 56030-0157 Kawasakiラベル 56030-0157Kawasaki
469税込516
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:56030-0157
レバーアツシ(グリツ  46076-0157 Kawasakiレバーアツシ(グリツ 46076-0157Kawasaki
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:46076-0157
ポテンショメーター 10kΩ 1W VISHAYポテンショメーター 10kΩ 1WVISHAY
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Vishay 157シリーズVishay 157シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。 157シリーズは、産業用途向けに設計され、高耐久性の一体型金属製ハウジング構造の製品です。優れた温度安定性 長い回転寿命 高品質
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:サーボマウント●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:3.18 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフトアズワン品番65-6918-50
ボデイ,オイル ポンプ  16160-0157 Kawasakiボデイ,オイル ポンプ 16160-0157Kawasaki
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:16160-0157
ガスケツト,ベベル ギヤ ケース,FR  11061-0157 Kawasakiガスケツト,ベベル ギヤ ケース,FR 11061-0157Kawasaki
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:11061-0157
ランプ(シグナル),  23040-0157 Kawasakiランプ(シグナル), 23040-0157Kawasaki
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:23040-0157
銀チタンハサミ フォーエバー銀チタンハサミフォーエバー(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
刃は強力な抗菌性の銀チタン刃・抗菌樹脂を使用して全身抗菌でサビないはさみです。サルモネラ菌・腸炎ビブリオ・O-157・黄色ブドウ球菌・ 大腸菌といった悪質な中毒菌の刃面での増殖を防止、減菌していきます。サビずに耐酸性、耐アルカリ性も高く、重さもステンレスの約半分です。
材質刃部銀含有チタン合金、柄部ポリプロピレン全長(mm)190仕様抗菌加工、洗浄機対応質量(g)50TKG品番9-0584-1101TKG品番(2017)6-0524-0901
レバーアツシ(チエンシ 13242-0157 Kawasakiレバーアツシ(チエンシ 13242-0157Kawasaki
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:13242-0157
いじり止め穴付きヘックスローブ プロトいじり止め穴付きヘックスローブプロト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(9本)
当日出荷
いじり止め穴付きのトルクスレンチ。長尺と短尺側の両方にいじり止め穴を設けており、どちらでも回すことができます。メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0026色[カラー]:レッド重量[グラム]:320材質[素材]:カーボンスチール内容量[数量]:1セットキット内容:9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
用途汎用ツールセット内容9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)材質カーボンスチールレッド先端形状ヘックスローブ(いじり止め穴付)関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
デイスク,RR,ブラツク  41080-0157-11H Kawasakiデイスク,RR,ブラツク 41080-0157-11HKawasaki
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:41080-0157-11H
プレメディアノボビオシン加mEC培地 極東製薬工業プレメディアノボビオシン加mEC培地極東製薬工業
30,980税込34,078
1箱(61包)
当日出荷
腸管出血性大腸菌O157選択増菌培地培地を溶媒に接触させない「乾式造粒法」を採用、色調、pHの変化等培地本来の性能の劣化がありません。
フロント ナローフェンダー サフ仕上げ73-157 PMCフロント ナローフェンダー サフ仕上げ73-157PMC
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:73-157
キャブ マニホールドスペーサー 16-0157 エスアンドエスサイクルキャブ マニホールドスペーサー 16-0157エスアンドエスサイクル
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:16-0157S&Sスペーサーブロックは、タンクとエアクリーナーの間にクリアランスが必要なキャブ取り付け用に設計されています。S&Sマニホールドへ使用。タイプ:スーパーE/Gキャブレター付属品:Oリング備考:2-1/4インチ x 1インチ関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
付属品Oリング備考2-1/4インチ x 1インチタイプスーパーE/Gキャブレター関連規格【品番】110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
スーパーナチュラル マルチクリーナー ドーイチスーパーナチュラル マルチクリーナードーイチ(1件のレビュー)
899税込989
1本(420mL)
当日出荷
スーパーナチュラル マルチクリーナーでキレイにお掃除!
用途プラスチック、金属、ガラス、木、布等の表面の洗浄、除菌、消臭リビング、食堂、洗面所、お風呂、トイレや、自動車の車内等の手垢・スス・ヤニの汚れをサッパリ綺麗に落とす事ができます。「スーパーナチュラル マルチクリーナー」は水を電気分解して作られたpH値12.5以上の強アルカリ水で、洗浄、除菌、消臭効果があります。サルモネラ菌や大腸菌(O-157)も速やかに除菌します。界面活性剤や化学合成物質を一切含みませんので環境にやさしい安心な二度拭きいらずの洗浄水です。成分アルカリ電解水使用方法汚れに直接噴霧し、布等で拭き取るか洗い流して下さい。容量(mL)420タイプスプレータイプシリーズアルカリ電解水シリーズ内容量(mL)420液性アルカリ性主な用途家具・じゅうたん・床(フローリング)・壁紙・電化製品・自動車車内・その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし等に。標準使用量1平方に対して9回スプレー
アキュレート(TM)XM-EHEC寒天培地 10枚 島津ダイアグノスティクスアキュレート(TM)XM-EHEC寒天培地 10枚島津ダイアグノスティクス
2,198税込2,418
1個(10枚)
5日以内出荷
本培地は、発色酵素基質を用いた腸管出血性大腸菌(EHEC)の選択分離用培地である。便や食品からのEHEC O157・O26・O111の検出を目的とする。EHEC O157・O26・O111が 発育時に分解する発色酵素基質と、ソルビトールを含有することで、それぞれの鑑別性を高めている。
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W10cm×H10cm×D10cmアズワン品番65-9404-80保管環境冷蔵
Gedore 片口スパナ 6 10x11 10 x 11 mm GEDOREGedore 片口スパナ 6 10x11 10 x 11 mmGEDORE
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナシリーズ = 6 10x11インチまたはメートル = Metricmm全体長さ = 157 mmダブルエンド = あり材質 = バナジウム鋼仕上げ = クロムサイズ = 10 x 11 mm
全長(mm)157商品構成単品
ウイルス増殖環境 消滅 染めQ(旧テロソン)ウイルス増殖環境 消滅染めQ(旧テロソン)
2,398税込2,638特価
1箱(300mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
独自のナノ密着技術で、長期間の抗菌状態を持続することを可能にしました。ドアノブ・手すりなど手の触れる場所に、週に1回塗布することにより抗菌効果を長期間保ちます。大学の研究室の検証で、ノロウイルス、O-157はもちろん、アシネトバクター菌、多剤耐性緑膿菌に対し有効であることや4週間以上その効果が持続することも実証されています。
用途衣類やマスクなど身に着ける物やドアノブ、手すり、テーブルなど手に触れる物を除菌・抗菌します。ドアノブやテーブル、スイッチなどよく手の触れる箇所や水まわりなどには 1週間に1度のご使用をお勧めします。容量(mL)300
スクレープカッターL SK11スクレープカッターLSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。仕様ラバー付グリップ材質(刃)銀チタン合金全長(mm)162質量(g)68タイプオートロック式適合替刃スクレープカッター替刃SFB-4
【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](7段7引出し) KTC【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](7段7引出し)KTC
339,800税込373,780
1セット
翌々日出荷
充実した157点の入組を誇る自動車整備のプロフェッショナルモデルローラーキャビネット、またはトップチェストとローラーキャビネットのセット75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK95726EXTセット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12,B2-13,B2-14)●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.セミディープソケット:B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●12.7sq.ソケット(六角):B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-26B4-27,B4-30,B4-32●12.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H,B38Z-19H,B38Z-21H●6.3sq.ソケットアダプタ:BA23●9.5sq.ソケットアダプタ:BA32●12.7sq.ソケットアダプタ:BA43●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-1509.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45,BT3-T50,BT3-T55●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171●直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1113F,MR1A-1214F●ラチェットめがね用ソケット:BZ14-08W,BZ14-10W,BZ14-12W,BZ14-14W●ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ1):MZ1-10×12●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●9.5sq.T形ハンドル:TH20●モンキレンチ:MWA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●組ヤスリ(5本組):TZKF1A05●ステンレススクレーパー:KZ1-15,KZ1-30●ホースプラッカー:AE45-1,AE45-2,AE45-3●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●クリップクランプツール アングルショート中:AP203-10A●クリップクランプツール アングルショート小:AP203-6A●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●マグネットスプレー缶ホルダー:YKHD-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●シクネスゲージ:TGZ-1818●トルクル9.5sq.(8~80N・m):GNA080-03●トルクル12.7sq.(40~200N・m):GNA200-04●トルクル専用樹脂ケース(2コ):GNA-K●トレイ(4枚)●シリコーントレイ:D999TFRB,D999TFRG●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100入組点数157
除菌剤 ビエリモ(200PPm) EBM(江部松商事)除菌剤 ビエリモ(200PPm)EBM(江部松商事)
6,998税込7,698
1個(5L)ほか
翌々日出荷
強力な除菌力をもつ次亜塩素酸を主成分としています。そのため一般細菌・糸状菌・芽胞菌・ウイルスなど幅広く除菌することができます。除菌できる範囲が広く、ノロウイルス・O-157やインフルエンザに対応でき、消臭効果もあります。まな板、調理器具は勿論、便座の除菌や汚物の処理にもご使用できます。
仕様次亜塩素酸水成分次亜塩素酸ナトリウム(12%、液中濃度200ppm又は100ppm)、希塩酸、精製水
【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](4段4引出し・7段7引出し) KTC【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](4段4引出し・7段7引出し)KTC
399,800税込439,780
1セット
翌々日出荷
充実した157点の入組を誇る自動車整備のプロフェッショナルモデルローラーキャビネット、またはトップチェストとローラーキャビネットのセット75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK95726EXTセット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12,B2-13,B2-14)●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.セミディープソケット:B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●12.7sq.ソケット(六角):B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-26B4-27,B4-30,B4-32●12.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H,B38Z-19H,B38Z-21H●6.3sq.ソケットアダプタ:BA23●9.5sq.ソケットアダプタ:BA32●12.7sq.ソケットアダプタ:BA43●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-1509.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45,BT3-T50,BT3-T55●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171●直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1113F,MR1A-1214F●ラチェットめがね用ソケット:BZ14-08W,BZ14-10W,BZ14-12W,BZ14-14W●ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ1):MZ1-10×12●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●9.5sq.T形ハンドル:TH20●モンキレンチ:MWA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●組ヤスリ(5本組):TZKF1A05●ステンレススクレーパー:KZ1-15,KZ1-30●ホースプラッカー:AE45-1,AE45-2,AE45-3●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●クリップクランプツール アングルショート中:AP203-10A●クリップクランプツール アングルショート小:AP203-6A●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●マグネットスプレー缶ホルダー:YKHD-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●シクネスゲージ:TGZ-1818●トルクル9.5sq.(8~80N・m):GNA080-03●トルクル12.7sq.(40~200N・m):GNA200-04●トルクル専用樹脂ケース(2コ):GNA-K●トレイ(4枚)●シリコーントレイ:D999TFRB,D999TFRG●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100入組点数157