カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 厨房用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-157」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムユニバーサルブラケットエンド BR-157 シロクマ

    スリムユニバーサルブラケットエンド BR-157

    シロクマ(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スリムタイプ仕様
    用途手摺のエンド部材付属品取付ビスA4×40、A3×16仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • (157)IG コIル CP V-BRナシ スバル

    (157)IG コIル CP V-BRナシ

    スバル
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
  • I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong(ビットストロング)

    I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具

    bitstrong(ビットストロング)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
  • iPad・タブレット三脚スタンド キャリーバッグ付き 75cmから157cmまでの高さに対応 StarTech.com

    iPad・タブレット三脚スタンド キャリーバッグ付き 75cmから157cmまでの高さに対応

    StarTech.com(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フロアスタンドにタブレット画面を固定し、手ブレを起こさずに写真や動画を撮影。高さ調節幅74.5cm - 157cm)。チルト(傾き)とヘッド部分の360度回転で好みのビュー角度に調整可能。三脚部分からタブレットホルダーを着脱可能(キャリーバッグ付属)。携帯に最適
    用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。展示会で情報キオスクをセットアップ。手ブレを起こさずに動画や写真を撮影。付属のキャリーバッグで三脚を携帯幅(cm)61長さ(cm)61角度調整範囲280
  • WT18-8ミンシングナイフ 2枚刃 WUSTHOF(ヴォストフ)

    WT18-8ミンシングナイフ 2枚刃

    WUSTHOF(ヴォストフ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    全長×高さ(mm):222×157。材質:ステンレス鋼クローム・モリブデンバナジウム
    刃渡り(cm)23
  • TKG ステンレス プラ柄 片手実用鍋 遠藤商事

    TKG ステンレス プラ柄 片手実用鍋

    遠藤商事
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質:ステンレス鋼・フェノール樹脂。板厚(mm):0.7。底径(mm):157
    寸法(mm)外径×深さ:230×95容量(L)約2.9
  • TKG ステンレス プラ柄 実用鍋 遠藤商事

    TKG ステンレス プラ柄 実用鍋

    遠藤商事
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質:ステンレス鋼・フェノール樹脂。板厚(mm):0.7。底径(mm):157
    容量(L)約2.9直径×高さ(mm)230×95
  • キャッチマスク(防臭防じん簡易タイプ) トーコー衛材

    キャッチマスク(防臭防じん簡易タイプ)

    トーコー衛材(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(50枚)
    当日出荷
    抗菌レーヨン不織布(表面)使用で、MRSA・O-157の抗菌性があります。特殊静電フィルター使用で微細粉じんを効果的に防ぎます。臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維を使用しています。耳かけゴムはラテックス・フリーのためラテックスアレルギーに対応しています。毛羽立ちが少ないポリプロピレン不織布使用で肌触りが良くなり安全性に優れています。防菌、防臭、防じんに優れた四重構造になっています。第一層:細菌類をキャッチする抗菌加工不織布。第二層:臭いを強力にキャッチする特殊活性炭素繊維。第三層:微細粉じんをキャッチする特殊静電フィルタ。第四層:肌にやさしいソフトな不織布
    用途粉じんの多い現場、塗装作業現場 各種研究所、院内検査室、警視庁鑑識、製薬工場、院内感染防止 臭いの気になる作業所、湿気の多い作業所粒子捕集効率(%)BFE95以上
  • スペ-サ,RH  92026-0157 Kawasaki

    スペ-サ,RH 92026-0157

    Kawasaki
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92026-0157
  • CPUスタンド 前後左右サイズ調整可能 サンワサプライ

    CPUスタンド 前後左右サイズ調整可能

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    ミニタワー・ミドルタワーPCの設置を想定した設計で、家庭用からオフィス用まで幅広く対応します。幅157mmから217mmまで左右にサイズ調整ができ、PC本体に合わせてしっかり固定できます。奥行350mmから450mmまで可変する構造で、奥行きのあるケースにも柔軟に対応します。耐荷重50kgの堅牢なフレームにより、高性能デスクトップPCも安定して設置できます。キャスター付きで重たいPCでも簡単に移動でき、デスク下の掃除や配線作業が快適に行えます。<ご注意>。キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具スパナ,手袋フレーム色ブラックキャスター径(Φmm)40形態ノックダウン組立式組立時間20分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50有効寸法(奥行)(mm)350+100~450+100程度組立人数1有効内寸法・幅(mm)157~217キャスターの有無ありアジャスターの有無なし
  • 固定式 非接触赤外線温度計 日本語音声対応 bitstrong(ビットストロング)

    固定式 非接触赤外線温度計 日本語音声対応

    bitstrong(ビットストロング)
    8,998税込9,898
    1箱
    欠品中
    ・赤外線センサーにより、非接触で安全に温度測定が可能です。本体と卓上ミニ三脚セットをご用意しています。・本体は三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上や床に設置できます。・卓上ミニ三脚は5段階高さ調整が可能(157~198mm)な折りたたみ式デザインで、約178gと軽量です。・入手が容易で即座に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電(Micro USB Type-B)の2種類の電源に対応しています。・設定した基準温度以上の高温、または低温を検知した場合は、警報音と同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・基準温度内の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセル(無音化)が可能です。・【動作モード・言語切替】測定対象(人物の表面温度/物体/人数カウント。測温なし)、言語(日本語/英語/中国語、その他13ヶ国語対応)。・【設定変更機能】音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、自動電源オフ、測定音、測定エラー時のアナウンスの有無。・USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。
    用途・学校、イベント会場、オフィス、公共施設などの入り口、受付でのスクリーニング(表面温度の測定)に使用します。測定方式赤外線センサー分解能(℃)0.1測定距離(mm)30~150測定時間(秒)0.5測定温度範囲(℃)32~43(体表温)、0~100(物体)
  • 三脚用タブレットホルダーワイド アーテック[学校教材・教育玩具]

    三脚用タブレットホルダーワイド

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    300税込330
    1本
    当日出荷
    授業の動画撮影などに最適。ワイドサイズ登場タブレットなど最大22.5cmまで対応タブレットやスマートフォンを三脚に取り付けるホルダー。材質:ABS・スチール。サイズ:43x35x157mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS・スチール寸法(mm)43×35×157三脚取付ねじ1/4インチ対応適合サイズ(cm)タブレット:12.5~22.5
  • いじり止め穴付きヘックスローブ プロト

    いじり止め穴付きヘックスローブ

    プロト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本)
    当日出荷
    いじり止め穴付きのトルクスレンチ。長尺と短尺側の両方にいじり止め穴を設けており、どちらでも回すことができます。メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0026。色[カラー]:レッド。重量[グラム]:320。材質[素材]:カーボンスチール。内容量[数量]:1セット。キット内容:9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
    用途汎用ツールセット内容9本組(T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H)材質カーボンスチールレッド先端形状ヘックスローブ(いじり止め穴付)関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
  • 折りたたみ式 ミニ三脚 5段伸縮 1/4 インチねじ 150-190mm bitstrong(ビットストロング)

    折りたたみ式 ミニ三脚 5段伸縮 1/4 インチねじ 150-190mm

    bitstrong(ビットストロング)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    5段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (157~198mm)。折りたたみ式デザインで軽量(約178g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
    用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)178外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)46×46×200耐荷重(kg)1最大伸長(mm)198モデルB038伸長(mm)最小157
  • 銀チタンハサミ フォーエバー

    銀チタンハサミ

    フォーエバー(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    刃は強力な抗菌性の銀チタン刃・抗菌樹脂を使用して全身抗菌でサビないはさみです。サルモネラ菌・腸炎ビブリオ・O-157・黄色ブドウ球菌・ 大腸菌といった悪質な中毒菌の刃面での増殖を防止、減菌していきます。サビずに耐酸性、耐アルカリ性も高く、重さもステンレスの約半分です。
    仕様抗菌加工、洗浄機対応材質刃部銀含有チタン合金、柄部ポリプロピレン全長(mm)190質量(g)50TKG品番9-0584-1101TKG品番(2017)6-0524-0901
  • ホース(ブレ-キ),FR 43095-0157 Kawasaki

    ホース(ブレ-キ),FR 43095-0157

    Kawasaki
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:43095-0157
  • ラベル 56030-0157 Kawasaki

    ラベル 56030-0157

    Kawasaki
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:56030-0157
  • レバーアツシ(グリツ  46076-0157 Kawasaki

    レバーアツシ(グリツ 46076-0157

    Kawasaki
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:46076-0157
  • スーパーナチュラル マルチクリーナー ドーイチ

    スーパーナチュラル マルチクリーナー

    ドーイチ(1件のレビュー)
    899税込989
    1本(420mL)
    当日出荷
    スーパーナチュラル マルチクリーナーでキレイにお掃除!
    用途プラスチック、金属、ガラス、木、布等の表面の洗浄、除菌、消臭。リビング、食堂、洗面所、お風呂、トイレや、自動車の車内等の手垢・スス・ヤニの汚れをサッパリ綺麗に落とす事ができます。「スーパーナチュラル マルチクリーナー」は水を電気分解して作られたpH値12.5以上の強アルカリ水で、洗浄、除菌、消臭効果があります。サルモネラ菌や大腸菌(O-157)も速やかに除菌します。界面活性剤や化学合成物質を一切含みませんので環境にやさしい安心な二度拭きいらずの洗浄水です。成分アルカリ電解水使用方法汚れに直接噴霧し、布等で拭き取るか洗い流して下さい。容量(mL)420タイプスプレータイプシリーズアルカリ電解水シリーズ内容量(mL)420液性アルカリ性主な用途家具・じゅうたん・床(フローリング)・壁紙・電化製品・自動車車内・その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし等に。標準使用量1平方に対して9回スプレー
  • ボデイ,オイル ポンプ  16160-0157 Kawasaki

    ボデイ,オイル ポンプ 16160-0157

    Kawasaki
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:16160-0157
  • ガスケツト,ベベル ギヤ ケース,FR  11061-0157 Kawasaki

    ガスケツト,ベベル ギヤ ケース,FR 11061-0157

    Kawasaki
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11061-0157
  • ランプ(シグナル),  23040-0157 Kawasaki

    ランプ(シグナル), 23040-0157

    Kawasaki
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:23040-0157
  • レバーアツシ(チエンシ 13242-0157 Kawasaki

    レバーアツシ(チエンシ 13242-0157

    Kawasaki
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13242-0157
  • デイスク,RR,ブラツク  41080-0157-11H Kawasaki

    デイスク,RR,ブラツク 41080-0157-11H

    Kawasaki
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:41080-0157-11H
  • キャブ マニホールドスペーサー 16-0157 エスアンドエスサイクル

    キャブ マニホールドスペーサー 16-0157

    エスアンドエスサイクル
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:16-0157。S&Sスペーサーブロックは、タンクとエアクリーナーの間にクリアランスが必要なキャブ取り付け用に設計されています。S&Sマニホールドへ使用。タイプ:スーパーE/Gキャブレター。付属品:Oリング。備考:2-1/4インチ x 1インチ。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
    付属品Oリング備考2-1/4インチ x 1インチタイプスーパーE/Gキャブレター関連規格【品番】110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
  • スクレープカッターL SK11

    スクレープカッターL

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。
    用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。仕様ラバー付グリップ材質(刃)銀チタン合金全長(mm)162質量(g)68タイプオートロック式適合替刃スクレープカッター替刃SFB-4
  • NBR 耐油ゴムエプロン 腰下 EBM(江部松商事)

    NBR 耐油ゴムエプロン 腰下

    EBM(江部松商事)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    突き刺し、摩擦、油に強く軽量で柔軟性があり、一般大腸菌やO-157にも抗菌作用を持ち、有害なダイオキシンも発生させない素材です。共ヒモ付
    ホワイト厚さ(cm)2
  • 除菌剤 ビエリモ(200PPm) EBM(江部松商事)

    除菌剤 ビエリモ(200PPm)

    EBM(江部松商事)
    6,998税込7,698
    1個(5L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    強力な除菌力をもつ次亜塩素酸を主成分としています。そのため一般細菌・糸状菌・芽胞菌・ウイルスなど幅広く除菌することができます。除菌できる範囲が広く、ノロウイルス・O-157やインフルエンザに対応でき、消臭効果もあります。まな板、調理器具は勿論、便座の除菌や汚物の処理にもご使用できます。
    仕様次亜塩素酸水成分次亜塩素酸ナトリウム(12%、液中濃度200ppm又は100ppm)、希塩酸、精製水
  • フロント ナローフェンダー サフ仕上げ73-157 PMC

    フロント ナローフェンダー サフ仕上げ73-157

    PMC
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:73-157
  • クリーン・シェフ アルコール除菌剤クリアミストプラス ハセガワ

    クリーン・シェフ アルコール除菌剤クリアミストプラス

    ハセガワ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    100%食品原料で作られた安全性の高いアルコール除菌剤です。対象物が水で濡れていても抜群な浸透パワーで除菌効果を最大限に発揮します。食品添加物なので食品や食器に直接使用できます。手肌保護成分配合。ノロウィルス、インフルエンザ、O-157、緑膿菌、防カビ対策に!
    容量(L)1主成分発酵アルコール57.22%(65v/v%)、食品添加物 (グレープフルーツ種子エキス配合)アズワン品番64-8868-56TKG品番9-1443-0301TKG品番(2017)6-1292-0301繰り返し・詰め替え対応
  • ラップラ 2 クン (PE容器入) OLILab(オーエルアイ・ラボ)

    ラップラ 2 クン (PE容器入)

    OLILab(オーエルアイ・ラボ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ウィルス消毒洗浄、除菌、サビ止め!!、新型コロナウィルスの消毒対応「界面活性剤配合」。経産省公表、独立行政法人製品評価技術基盤機構、有効判断「界面活性剤」、ポリオキシエチレンアルキルエーテル 4%配合。スプレーで簡単:新型コロナウィルスに有効な界面活性剤配合でウィルスを消毒洗浄。安心除菌:その都度除菌-大腸菌(O-157)、カンビロバクター、サルモネラ菌。安価:500ccで60~80円、長期使用で大幅コスト削減。無味・無臭:アルコール臭や塩素臭が残りません。無味無臭で有害物質を含んでいません。防サビ:和包丁のサビをシャットアウト。さっと水に溶かすだけ、スプレーでウィルス消毒。ご使用方法<新型コロナウィルス対応>:調理台、テーブル、シンク、まな板、包丁や調理器具にまんべんなくスプレーしてください。ラップラ2クンを水0.5L当たり計量スプーン2杯強(25g)をスプレー容器に入れ、水を入れて撹拌してください。シンクや包丁・まな板は、再使用時に水で洗い流してご利用ください。
    材質PE質量(g)575直径×高さ(mm)90×123TKG品番9-0388-0901
  • ウイルス増殖環境 消滅 染めQ(旧テロソン)

    ウイルス増殖環境 消滅

    染めQ(旧テロソン)
    2,398税込2,638
    1箱(300mL)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    独自のナノ密着技術で、長期間の抗菌状態を持続することを可能にしました。ドアノブ・手すりなど手の触れる場所に、週に1回塗布することにより抗菌効果を長期間保ちます。大学の研究室の検証で、ノロウイルス、O-157はもちろん、アシネトバクター菌、多剤耐性緑膿菌に対し有効であることや4週間以上その効果が持続することも実証されています。
    用途衣類やマスクなど身に着ける物やドアノブ、手すり、テーブルなど手に触れる物を除菌・抗菌します。ドアノブやテーブル、スイッチなどよく手の触れる箇所や水まわりなどには 1週間に1度のご使用をお勧めします。容量(mL)300
  • フォークオイルシール Φ40 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ40

    アリート(ariete)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.157。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[GAS GAS BT20000001211]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ40 [40x52x10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52。内径:40。フォーク径:Φ40mm。高さ:10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KAWASAKI KR/KR1/GPZ等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ40 [40×52×10]高さ(mm)10タイプTCL径(Φmm)フォーク:40外径(mm)52内径(mm)40
  • スクレープカッターS SK11

    スクレープカッターS

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高耐摩耗性・耐薬品性銀チタン合金ブレードを使用しています。チタン合金には、サビない・非磁性・高耐摩耗性・耐薬品性・抗菌性などの特徴があります。本刃材はチタン粉末に多量の金属セラミックと銀を含有したハイブリッド素材で、超耐摩耗性とO-157も減菌する抗菌力があります(SIAA取得)。チタン素材は塩水にもサビず耐薬品性に優れ、水洗い・アルコール消毒も可能、また、非磁性なのでノイズをいやがる電子機器周辺作業に最適です。カッター機能とスクレーパー機能を備えています。すべりにくいラバー付グリップ、便利なオートロック式カッターナイフです。
    用途厚紙・ゴム・ビニール・磁気テープなどの切断やスクレーパーとして使用。仕様ラバー付グリップ材質(刃)銀チタン合金全長(mm)137質量(g)29タイプオートロック式適合替刃スクレープカッター替刃SFB-3
  • スクリーン レーシング スモーク 4025066176014 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン レーシング スモーク 4025066176014

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066176014。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。販売備考:E-Clutchモデル適合。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR650R [8BL-RH03] 24-25。ホンダ[HONDA] CBR650R E-Clutch [8BL-RH17] 24-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅310mmx長さ365mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。型番:157
    仕様グラデーション有り適合CBR650R 24-25材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン レーシング型番157サイズ(mm)幅310×長さ365
  • スクリーン レーシング クリア 4025066175987 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン レーシング クリア 4025066175987

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066175987。「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。販売備考:E-Clutchモデル適合。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR650R [8BL-RH03] 24-25。ホンダ[HONDA] CBR650R E-Clutch [8BL-RH17] 24-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン レーシング。色[カラー]:クリア。サイズ:幅310mmx長さ365mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。型番:157
    仕様グラデーション有り適合CBR650R 24-25材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン レーシング型番157サイズ(mm)幅310×長さ365
  • BLK カワサキオートバイ ステッカーキット14 J7010-0157 Kawasaki

    BLK カワサキオートバイ ステッカーキット14 J7010-0157

    Kawasaki
    819税込901
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J7010-0157
  • フォークダストシール Φ40 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ40

    アリート(ariete)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.166。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI157です。 純正品番:[GASGAS:BT20000001211]。タイプ:Y-2 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ40 [40x56.5x14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:56.5。内径:40。フォーク径:Φ40mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GASGAS TX RANDONNE125/200材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ40 [40×56.5×14]高さ(mm)14タイプY-2 CAP径(Φmm)フォーク:40外径(mm)56.5内径(mm)40
  • マルチクリーナー2L ドーイチ

    マルチクリーナー2L

    ドーイチ
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    洗浄・除菌・消臭効果があり、pH12.7以上あるのでサルモネラ菌や大腸菌(O-157)も速やかに除菌。界面活性剤や化学合成物質を一切含んでいないので、肌や環境にもやさしくマルチに活躍。純水を電気分解しているため不純物が無く、開封後も酸化されにくいので約2年間pH値は落ちない。頑固な油汚れや皮脂汚れを中和して浮かせ、簡単に拭き取れる洗浄剤。2度拭きいらずで、詰替えて使用できる2Lタイプ。
    用途リビング・食堂・洗面台・お風呂・トイレや自動車の車内等のタンパク質、動植物系の脂質の汚れ(手垢・スス・ヤニ等の汚れ等)に。成分アルカリ電解水使用方法噴射ノズルをONにしてから汚れに直接噴射し、布等で拭き取る。●その後の水拭きは不要です。タイプ詰替えタイプ内容量(mL)420液性アルカリ性標準使用量1平方メートルに対して9回スプレー使用上の注意使用できないもの:水拭きできないもの・液晶テレビの画面・白木・皮革製品・貴金属・宝石類・金箔・銅系金属・絹製品・ニス塗り家具・アクリル板。塗装や材質の種類によっては変色する場合があります。目立たない所で試してからお使いください。
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh157規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-7699全長(mm)OAL:143.4シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:7.6フルート長(mm)LCF:89.4使用可能長さ(mm)LU:62.2機能長さ(mm)LF:142寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.4接続径(Φmm)DCON:51