329件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊水化学工業BR-CL
普通モルタルに比べて軽量のため運搬、塗り作業が簡単に行えます。 特殊セメントを使用することで混練後、3時間で硬化し、工期短縮が可能です。 独自の配合処方により、5~50mm厚の欠損部に塗ってもズレ・ダレを生じません。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタルの欠損部補修 標準塗厚5~50mm 厚さ(mm)5~50 種類プレミックスモルタル 標準使用量1立方メートル当たり:約64セット 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約13.6kg/m2(約10mm厚)、約1.6m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約16L
1セット(22kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷


真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 メンズライクなデザインのブラケットライト。 表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)106 高さ(mm)310 奥行(mm)210 消費電力(W)40 口金E26 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。 コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。 コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。 波打つデザインのガラスセードが特徴のスモールタイプのペンダントライトです。クリアーガラスでありながらも柔らかな灯りとなり、壁面には波打つ灯りと影が印象的に映り込みます。 玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。 丸みを帯びた可愛らしい形のペンダントカップ。照明本体のデザインとのバランスも考えられています。 取付けは引掛けシーリングをはめた後、ペンダントカップをねじ込みます。 ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。 ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 消費電力(W)40 材質真鍮 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球 口金E17 付属品シャンデリア球(40W E17)、取扱説明書 幅(mm)118 高さ(mm)165 奥行(mm)118
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型の真鍮製ポーチライトです。(防雨仕様=直接雨のかかる場所でお使いになれます) 従来のポーチライトに比べ、一回り小ぶりで可愛いらしい造りとなっています。 角が立たない明るさは、玄関回りだけでなく室内用としてお使いいただいても特別な空間を演出してくれます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 消費電力(W)40 材質真鍮 質量(kg)約0.8 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球 口金E17 付属品シャンデリア球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 幅(mm)120 高さ(mm)180 奥行(mm)160
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優雅にカーブするブラケットアームがレトロな雰囲気漂う中型サイズの真鍮製ポーチライト。 小型のポーチライトで人気のBR1760のデザインそのまま大きくしました。照らしたい空間が比較的広い場合にお選びください。玄関周りの壁や柱に取付けるブラケットタイプ。 玄関やガーデンデッキ等、直接雨のかかる場所でもお使いになれます。もちろん室内での使用も可能です。 きらきらした光が特長のクリアーガラス(CL)仕様で、白熱電球は目に優しく、ずっと眺めていたくなるような暖かな灯りです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)204 質量(kg)約2 高さ(mm)235 奥行(mm)265 消費電力(W)40 口金E26 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型の真鍮製ポーチライトです。(防雨仕様=直接雨のかかる場所でお使いになれます) 従来のポーチライトに比べ、一回り小ぶりで可愛いらしい造りとなっています。 角が立たない明るさは、玄関回りだけでなく室内用としてお使いいただいても特別な空間を演出してくれます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品シャンデリア球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)150 質量(kg)約0.8 高さ(mm)210 奥行(mm)180 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製のオシャレなポーチライトです。 丸いフォルムのガラスセードとそれに寄り添うガードの曲線が可愛いらしさを演出してくれるスモールタイプのポーチライトです。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 消費電力(W)5 材質真鍮 質量(kg)約0.8 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED 口金E17 付属品LED球(E17 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 幅(mm)150 高さ(mm)210 奥行(mm)180
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 人気のマリンランプを小型の屋外用ブラケットライトにしました。どこか懐かしさを感じるアンティーク風のデザインでありながら、洗練された雰囲気を持つ魅力的な照明です。 表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。もちろん室内での使用も可能です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)130 質量(kg)約1.9 高さ(mm)193 奥行(mm)172 消費電力(W)40 口金E26 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定番のスモールタイプの真鍮製ポーチライトです。 優雅にカーブするブラケットアームが懐かしくも、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。 玄関回りだけでなく階段、通路のアクセントとして設置すればマリンテイストの空間が広がります。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 質量(kg)約1.0 高さ(mm)170 奥行(mm)190 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球
1台
26,880 税込29,568
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型の真鍮製ポーチライトです。(防滴仕様=軒下など風雨の影響のすくないところでお使いください。) 従来のポーチライトに比べ、一回り小ぶりで可愛いらしい造りとなっています。 角が立たない明るさは、玄関回りだけでなく室内用としてお使いいただいても特別な空間を演出してくれます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.4 消費電力(W)40 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×174×160 ガラス部クリアガラス 電球の種類普通球
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下向きに咲く花のような繊細でキュートなフォルムのスモールタイプの真鍮製ポーチライトです。 スモールタイプの中でも特に小さいので場所によっては2つ、3つと並べても存在を主張しすぎず、上品に灯りを灯します。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約0.4 消費電力(W)4 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×174×160 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 優雅にカーブするブラケットアームがレトロな雰囲気漂う中型サイズのポーチライト。 照らしたい空間が比較的広い場合にお選びください。玄関周りの壁や柱に取付けていただけます。 玄関やガーデンデッキ等、直接雨のかかる場所でもお使いになれます。もちろん室内での使用も可能です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)204 高さ(mm)235 奥行(mm)265 消費電力(W)5 口金E26 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。 メンズライクなデザインのブラケットライト。 表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 消費電力(W)5 材質真鍮 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED 口金E26 付属品LEDランプ(E26 5W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書 幅(mm)106 高さ(mm)310 奥行(mm)210
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

波打つデザインのガラスセードが特徴のスモールタイプの真鍮製ポーチライトです。 クリアーガラスでありながらも柔らかな灯りとなり、壁面には波打つ灯りと影が印象的に映り込みます。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)120 質量(kg)約0.8 高さ(mm)180 奥行(mm)160 消費電力(W)5 口金E17 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 コンパクトな小型の屋外用ブラケットライト。 防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。 クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。 もちろん室内での使用も可能。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)130 高さ(mm)193 奥行(mm)172 消費電力(W)5 口金E26 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定番のスモールタイプの真鍮製ポーチライトです。 優雅にカーブするブラケットアームが懐かしくも、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。 玄関回りだけでなく階段、通路のアクセントとして設置すればマリンテイストの空間が広がります。 採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 質量(kg)約1.2 消費電力(W)4 口金E17 ガラス部クリアガラス 電球の種類LED
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。偏光フォクシーブラウン。水面やアスファルト、芝生などのギラギラした反射光をカットする偏光レンズ。ブラウン系レンズはブルーライトを抑える効果に加えて、自然な色調に近づける効果を併せ持ちます。長時間の使用にも最適なレンズカラーです。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

こたつテーブル長方形+布団(7色)2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle-コル-,継ぎ脚可能なデザインこたつと布団セット!。こたつテーブルとこたつ布団の二点セット。天板はアルダー材を使用、美しいフォルムと安全設計。ガタつき・傷防止のアジャスター付き。高さ調整可能な継ぎ脚タイプ。ヒーターは石英菅ヒーター、日本メーカーで安心・安全! 美しいアルダー材の天然木化粧板!こたつヒーターは安心の日本メーカー製!
材質天板:天然木化粧繊維板(アルダー)、脚:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン塗装 質量(kg)約11 消費電力(W)300 寸法(cm)(こたつ布団)約190×230 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(こたつ本体)約90×55×38~55
1セット
32,900 税込36,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ブロンズ BR[633-CL] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 仕様安心ロック機能付 材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.72MB) (0.71MB) 耐薬品データ(0.18MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【種類】DDR4 (SODIMM)。【クロック】2666MHz (PC4-21300)。【CL】16。【容量】16GBx1。【保証年数】無期限保証
1台
6,198 税込6,818
8日以内出荷

【種類】DDR4 (DIMM)。【クロック】2400MHz (PC4-19200)。【CL】15。【容量】16GBx1。【保証年数】無期限保証
1台
5,698 税込6,268
8日以内出荷

【種類】DDR4 (DIMM)。【クロック】3200MHz (PC4-25600)。【CL】22。【容量】16GBx1。【保証年数】無期限保証
1台
6,198 税込6,818
8日以内出荷

【種類】DDR4 (DIMM)。【クロック】2400MHz (PC4-19200)。【CL】17。【容量】8GBx1。【保証年数】無期限保証
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷




【種類】DDR4 (DIMM)。【クロック】3200MHz (PC4-25600)。【CL】22。【容量】8GBx1。【保証年数】無期限保証
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

【種類】DDR5 (DIMM)。【クロック】4800MHz (PC5-38400)。【CL】40。【容量】16GBx2。【保証年数】無期限保証
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

【種類】DDR4 (DIMM)。【クロック】2666MHz (PC4-21300)。【CL】19。【容量】16GBx2。【保証年数】無期限保証
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)エアロバイザー
快適にツーリング&街乗りを。耐衝撃性を誇るポリカーボネート製だから、まさかの転倒時でも安心。エアロバイザー取り付けを皿ビスにすることで、質感を向上させました。社外ウインカー装着用サービスホール(Φ8)付き。お好きなウインカーにカスタムできます。【適合車種】。CL250(23)。CL500(23)。・カラー:スモーク
用途適合車種:CL250/500(23)。高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン。社外ウインカー装着用のサービスホール(Φ8)付きでカスタムが可能。カラー:スモーク スモーク 適合車種CL250(23)[8BK-MC57]CL500(23)[8BL-PC68]
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

【種類】DDR4 (SODIMM)。【クロック】2133MHz (PC4-17000)。【CL】15。【容量】4GBx1。【保証年数】無期限保証
1台
2,388 税込2,627
8日以内出荷


ホーザン陽圧ブース
クリーンルーム並みの陽圧を設定可能な簡易ブース。陽圧を伴った清浄空間を手軽に実現できます。CL-909にはファンフィルターユニット、ブースが含まれております。
質量(kg)55(シート:14+フレーム:27.5+FFU13.5) 消費電力(W)64/60(50 / 60Hz) 定格電圧(V)AC100 50 / 60Hz 圧力陽圧:2~15.5Pa(50Hz)、3~22Pa(60Hz)(ダンパ4カ所全開~全閉時) 材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3mm フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 風速(m/s)0.4 / 0.5(50 / 60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×850~2530 材質(フレーム)アルミ合金 吐出量(m3/min)9.0/10.5(50 / 60Hz) 容積(m3)3.74~11 捕集効率(%)99.97以上(0.3μm) 換気回数(回/h)144~49(50Hz)、168~57(60Hz) (縮小時~拡張時) 取扱説明書(14.4MB) 作動音(dB)61~51(50Hz)、70~44(60Hz)
1個
689,800 税込758,780
6日以内出荷

ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。CL250(23-24) [8BK-MC57]。CL500(23ー24) [8BL-PC68]
用途適合車種:CL250/500(23-24)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策 適合車種CL250(23-24) [8BK-MC57]CL500(23ー24) [8BL-PC68]
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

長距離設計:標準的な銅ケーブルの長さを超える4K 60Hzに対応するUSB-C - HDMIアクティブ光ケーブル。光ファイバー内芯がEMIを低減し、劣化を最小限に抑えて優れた信号品質を提供。注意:本ケーブルは単方向仕様です。HDR対応アダプター一体型ケーブル:故障箇所や信号ロスを最小限に抑える一体型アダプターケーブル。HDMIコネクターには、43.5cm USB-A電源ケーブル(USB-AポートまたはUSB充電器に接続)が付属。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOS(Windows、macOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to HDMIケーブル。耐久性に優れた光ケーブル:PVCジャケット、ストレインリリーフ、アクティブブースターを備え、信頼性の高い長距離伝送を実現するOM3マルチモードHDMI光ファイバーケーブル。EMIシールドでノイズを低減。軽量で、取り回しや保管、運搬が容易
用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB Type-Cデバイスを4Kディスプレイに接続。信号劣化を最小限に抑え、4K60Hzビデオを長距離伝送。CL3 壁内設置用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)メインキーカバー
暗闇でもメインキーが差しやすくなるメインキーカバー。純正のキーシリンダーは横向きのため乗車状態でキー穴が見えず、鍵先でキーシリンダ上面を傷だらけにしていまい、ゴム製のキーカバーは経年劣化すると変色してしまう。キー挿しこみ口がテーパー上の本商品を装着することで、鍵を差し込みやすくなります。アルミ製ブラックアルマイト仕上げのボディは美しさを長く保ちます。付属のM4六角穴付小ネジとスプリングワッシャで固定。キーシリンダーと樹脂カバーのダンパー効果を担うOリング付き。【適合車種】。レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60]。レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49]。CL500(23) [8BL-PC68]。CL250(23) [8BK-MC57]。商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ
用途適合車種:レブル250/500(17ー23)、CL250/500(23)。暗闇でも鍵穴に差し込みやすく、キーシリンダーやキーカバーへの傷付きを防止。美しさを長く保つアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。取付にはガソリンタンクを外す必要があります。商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ 適合レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60] / レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49] / CL500(23) [8BL-PC68] / CL250(23) [8BK-MC57]
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

停車時、足にぶつかるノーマルステップを前方へオフセットすることで快適な足着きを実現。足に当たるステップ位置を35mmフロントへオフセット。CL250ステップ問題を解消します。ひざの曲がりも緩くなることでライディングが快適になります。純正のステップとシフトレバーを使うため、純正の操作性そのままにオフセットしています。【適合車種】CL250(23) 。CL500は装着不可。・約35mmフロント、約3.5mmダウン。・スチール製ブラック塗装。・マスターシリンダータンクステーにDAYTONAロゴ入り
用途適合車種:CL250(23)。CL500は装着不可。ステップ位置をずらして、停車時の足とステップの接触を回避。ひざの曲がりが緩くなりライディングが快適に。ステップとシフトの位置関係を変えず、純正の操作感はそのまま。ステップ位置 / 約35mmフロント、約3.5mmダウン 適合車種CL250(23)※CL500は装着不可
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

汗をかいた時、水分と共に身体に必要な塩分などの成分が失われてしまいます。本品は、汗で失うイオン(Na、Cl)を手軽に補給できます。味は後味さわやかな日向夏風味(無果汁)。運動時の強い味方「クエン酸」を1袋あたり2,200mg配合。
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー 容器 質量(g/袋)41 香味日向夏 栄養成分(1袋あたり)熱量:153kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:38.7g、食塩相当量:1.27g、マグネシウム:3.7mg、カルシウム:15mg、カリウム:155mg、クエン酸:2200mg
1箱(5袋)ほか
578 税込624
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【参考適合車種】。レブル1100(21-23)、レブル250/500(17-23)、。CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、ダックス125(23)、。グロム(16-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、。モンキー125(19-22)、スーパーカブ C125(19-23)。【純正ミラーECE 認証番号】。E4 000562。E4 0014672。E9 00.1370。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。
用途純正ミラーに貼り付けるだけで視界が広がる曲率R1000の広角ミラー。防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。純正ミラーECE 認証番号:E4 000562 / E4 0014672 / E9 00.1370 に適合。新保安基準適合 ブルー タイプHONDA3 ミラー径(Φmm)99.5 適合車種レブル1100(21ー23)、レブル250/500(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21ー23)、ダックス125(23)、グロム(16ー20)、ハンターカブ CT125(20ー23)、モンキー125(19ー22)、スーパーカブ C125(19ー23)
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷