カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(49,383)
  • バイク部品(16,934)
  • 船舶用品・漁業資材(11,254)
  • 空調・照明・電設資材(10,380)
  • 作業工具(9,147)
  • 切削工具(8,193)
  • 作業服(8,075)
  • バイク純正部品(7,927)
  • 測定用品(7,459)
  • 事務用品(7,403)
  • 制御機器(6,584)
  • 建築金物(5,997)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5,598)
  • 厨房用品(5,390)
  • 家電(5,306)
  • 学童・教育用品(5,277)
  • カー用品(4,955)
  • 配管・水廻り設備部材(4,525)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,472)
  • オフィス家具(4,414)
  • 科学研究・開発用品(4,150)
  • 日用品(3,821)
  • 店舗什器・備品(3,765)
  • 物流用品(3,704)
  • 研磨材(3,612)
  • トラック用品・パーツ(3,588)
  • 農業機械(3,207)
  • 清掃用品(3,204)
  • 卓上消耗品(3,037)
  • メカニカル部品(3,026)
  • 安全保護具(3,006)
  • 電気材料(2,996)
  • 機構部品(2,927)
  • 自転車部品(2,575)
  • 介護用品(2,549)
  • 農業・園芸資材(2,154)
  • ねじ・ボルト・釘(2,117)
  • 手袋(1,941)
  • 電動工具(1,815)
  • 自動車補修部品(1,797)
  • 建材・エクステリア(1,757)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,706)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1,611)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,553)
  • 溶接用品(1,544)
  • 医療(1,542)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1,536)
  • 防犯用品(1,507)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,465)
  • 安全靴・作業靴(1,457)
  • 塗装・養生・内装用品(1,416)
  • 防災用品(1,377)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,249)
  • 農具(1,240)
  • 安全用品(1,229)
  • 保管用品(1,185)
  • 縫製用品(1,035)
  • 接着剤・補修材(945)
  • 自動車純正部品(922)
  • バッテリー・電装(922)
  • 梱包用品(882)
  • 測量用品(土木/建設)(876)
  • 安全標識(841)
  • ヘルスケア(824)
  • テープ(816)
  • 塗料(745)
  • 洗車・清掃(745)
  • 救急・衛生(712)
  • スプレー・オイル・グリス(707)
  • 洗剤・除去剤(688)
  • 食品・飲料(648)
  • 空圧工具(568)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(554)
  • 住設機器(545)
  • 自動車用オイル・ケミカル(509)
  • 理美容(505)
  • 整備工具・収納(498)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(451)
  • マスク(439)
  • はんだ関連・静電気対策用品(416)
  • トラック輸送・安全用品(399)
  • タイヤ・足回り(365)
  • 鈑金・塗装(334)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(289)
  • クリーンルーム用品(240)
  • フォークリフト・産機・建機用品(232)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(150)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(122)
  • ガレージ機器・整備設備(105)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(80)
  • 完成車(71)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(66)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(47)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(38)
  • エンジン工具(33)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(17)
  • トラック純正部品(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • 測定関連サービス(1)

「br」の検索結果

287,693件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ BUSICOM(ビジコム)

    一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ

    BUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)
    6,736税込7,410
    1個
    当日出荷
    CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
    使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
  • モリコートBR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコートBR2プラスグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本(1kg)
    当日出荷
    摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
    用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。トラスコ品番122-8811灰黒色使用温度範囲(℃)-30~130ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2混和ちょう度280増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
  • タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマ

    タモ集成材丸棒 BR-35W

    シロクマ(20件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 自在ジョイント BR-116 シロクマ

    自在ジョイント BR-116

    シロクマ(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
    付属品A3.5×16×D6仕様らくらく施工、抗菌材質亜鉛合金形状エルボ
  • 自然木丸棒 BR-32A シロクマ

    自然木丸棒 BR-32A

    シロクマ(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    仕様抗菌材質タモ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪ハウジング用BR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    26税込29
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 木製ハンガー アンティークBR ニーズ

    木製ハンガー アンティークBR

    ニーズ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(5本)
    当日出荷
    アンティーク調の高級感のある木製ハンガーです。収納場所を取らない薄型設計。お買い得な5本セットです。
    材質本体/天然木フック/鉄(クロームメッキ)寸法(mm)幅450×奥行13×高さ230アズワン品番65-0467-63
  • BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック)

    BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • どこでも手すりUタイプディンプル BR-232 シロクマ

    どこでも手すりUタイプディンプル BR-232

    シロクマ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • ベストローラー BRタイプ CCTYベアリングジャパン

    ベストローラー BRタイプ

    CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
    種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトリール(BR) タカギ

    コンパクトリール(BR)

    タカギ
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ベランダや狭い場所での散水に最適なコンパクトタイプのホースリールです。ラティスなどに引っ掛ける回転フック付です。ホワイト/ブラウンでベランダやお庭に馴染む色合いです。通水・止水の切り替えが手元のレバーでワンクリック操作で簡単です。スリーブを回すと4つの水形(キリ・ストレート・ジョロ・シャワー)と切り替えができます。ノズルとコネクターを簡単に着脱できます。安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方にブラウン高さ(mm)300奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11ノズルワンタッチ取り付け適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(□BR8Aタイプ)

    東洋技研(3件のレビュー)
    93税込102
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    安全性に配慮した絶縁被覆付です。
    適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
  • E型エンドベース BR-167 シロクマ

    E型エンドベース BR-167

    シロクマ(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    仕様抗菌材質亜鉛合金
  • オーロラNANO BR タカギ

    オーロラNANO BR

    タカギ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    場所をとらないコンパクト設計です。 ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
    用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に仕様持ち運び用取手付カバーありホワイト/ブラウン材質(本体)ポリプロピレン(PP)使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • どこでも手すりUタイプ L形 BR-241 シロクマ

    どこでも手すりUタイプ L形 BR-241

    シロクマ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • オーロラ LIGHT(BR) タカギ

    オーロラ LIGHT(BR)

    タカギ
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
    用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に幅(mm)211ブラウン高さ(mm)281奥行(mm)217使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • ブラケットベース BR-900 シロクマ

    ブラケットベース BR-900

    シロクマ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様抗菌材質タモ集成材
  • 接続金具 BR-110 シロクマ

    接続金具 BR-110

    シロクマ(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌接続金具です。
    材質亜鉛合金
  • ブリーザキャップ BR イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BR

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
  • ショートバー(□BR7Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(□BR7Aタイプ)

    東洋技研
    97税込107
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
  • 自在エンド壁用 BR-133 シロクマ

    自在エンド壁用 BR-133

    シロクマ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品A3.5×40、A3.5×16材質亜鉛合金角度調整範囲最大90°
  • A形ブラケットL受 BR-140 シロクマ

    A形ブラケットL受 BR-140

    シロクマ(17件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター BR型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪タイプ双輪
  • スリムユニバーサルブラケットエンド BR-157 シロクマ

    スリムユニバーサルブラケットエンド BR-157

    シロクマ(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スリムタイプ仕様
    用途手摺のエンド部材付属品取付ビスA4×40、A3×16仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • E形チーズ BR-161 シロクマ

    E形チーズ BR-161

    シロクマ(7件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状チーズ
  • ビスセットBR 摂津金属工業

    ビスセットBR

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    サブラックFRSシリーズ用のビス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ジョイント BR-113 シロクマ

    自在ジョイント BR-113

    シロクマ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状エルボ
  • どこでも手すりUタイプ BR-240 シロクマ

    どこでも手すりUタイプ BR-240

    シロクマ(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • エンドキャップ BR-79 シロクマ

    エンドキャップ BR-79

    シロクマ
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様抗菌材質樹脂適合径(Φmm)35
  • バッテリー BR1225 ビクトリノックス

    バッテリー BR1225

    ビクトリノックス
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • A形ブラケット直通 BR-104 シロクマ

    A形ブラケット直通 BR-104

    シロクマ(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 安全掛金 120BR ケイ・ジー・ワイ工業

    安全掛金 120BR

    ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ドイツ生まれの防犯かんぬきタイプ。 取付け後、施錠をした状態ではビス穴が隠れ、板厚が厚く、より防犯性にすぐれた掛金です。
    材質スチール
  • 日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE 日本アンテナ

    日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE

    日本アンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラック
  • 接続金具 BR-111 シロクマ

    接続金具 BR-111

    シロクマ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    付属品A3.5×25仕様抗菌材質亜鉛合金AG適合径(Φmm)35
  • 自然木丸棒 BR-35A シロクマ

    自然木丸棒 BR-35A

    シロクマ(3件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様抗菌材質タモ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 自在ジョイント BR-115 シロクマ

    自在ジョイント BR-115

    シロクマ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
    付属品A3×16材質亜鉛合金形状エルボ適合径(Φmm)35
  • 互換インク Brother対応 BR3111 オーム電機

    互換インク Brother対応 BR3111

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個(4個)
    当日出荷
    ブラザー用インクカートリッジです。 ブラザー:LC3111BK/LC3111C/LC3111M/LC3111Yの代わりに使えます。
    適合機種DCP-J978N-W/B、DCP-J973N-W/B、DCP-J972N、DCP-J577N、DCP-J572N、MFC-J898N、MFC-J893N種別互換品顔料ブラック、染料:シアン/マゼンダ/イエロー保証期間5年インク顔料/染料
  • ブリーザキャップBR イマオコーポレーション

    ブリーザキャップBR

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
    トラスコ品番805-5656材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)59ねじ径G1 1/4ねじ長さ(mm)17外径(Φmm)70耐熱温度(℃)100
  • ブリッジリーマー BR 大洋ツール

    ブリッジリーマー BR

    大洋ツール
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
...