カテゴリ
- パソコン/周辺機器(54,627)
- バイク純正部品(38,140)
- 制御機器(27,792)
- トラック純正部品(18,017)
- バイク部品(17,314)
- 科学研究・開発用品(15,907)
- 空調・照明・電設資材(12,132)
- 作業工具(11,657)
- 船舶用品・漁業資材(11,505)
- メカニカル部品(11,141)
- 測定用品(11,047)
- 医療(10,942)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,280)
- 作業服(10,198)
- 切削工具(9,432)
- 学童・教育用品(9,148)
- オフィス家具(9,134)
- 事務用品(8,367)
- 機構部品(7,908)
- 物流用品(7,668)
- 自動車純正部品(7,414)
- 厨房用品(7,339)
- 建築金物(7,205)
- 家電(7,190)
- 電気材料(6,705)
- 店舗什器・備品(6,695)
- 介護用品(6,597)
- 配管・水廻り設備部材(6,052)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5,776)
- カー用品(5,211)
- 日用品(4,821)
- 清掃用品(4,605)
- 卓上消耗品(4,208)
- 研磨材(4,166)
- 建材・エクステリア(4,077)
- トラック用品・パーツ(3,797)
- 農業機械(3,604)
- 安全保護具(3,573)
- 保管用品(3,365)
- 農業・園芸資材(3,316)
- 自転車部品(2,752)
- ねじ・ボルト・釘(2,511)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2,436)
- 手袋(2,389)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2,333)
- 電動工具(2,275)
- 防災用品(2,257)
- 安全標識(2,165)
- 防犯用品(2,060)
- 油圧機器・油圧ホース(2,039)
- 自動車補修部品(2,022)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1,983)
- 梱包用品(1,961)
- ヘルスケア(1,951)
- FA担当者のオススメ新商品(1,931)
- 救急・衛生(1,908)
- 安全用品(1,905)
- 溶接用品(1,870)
- 塗装・養生・内装用品(1,838)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1,816)
- 安全靴・作業靴(1,715)
- 農具(1,488)
- テープ(1,339)
- 縫製用品(1,249)
- 接着剤・補修材(1,135)
- 測量用品(土木/建設)(1,131)
- 塗料(1,105)
- 洗剤・除去剤(1,016)
- バッテリー・電装(1,016)
- スプレー・オイル・グリス(947)
- 住設機器(903)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(901)
- 肥料・農薬・除草剤・種(893)
- 洗車・清掃(830)
- クリーンルーム用品(777)
- 空圧工具(697)
- 食品・飲料(695)
- はんだ関連・静電気対策用品(687)
- 整備工具・収納(676)
- 理美容(648)
- 自動車用オイル・ケミカル(598)
- マスク(571)
- タイヤ・足回り(531)
- トラック輸送・安全用品(511)
- 鈑金・塗装(354)
- 測定関連サービス(314)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(308)
- フォークリフト・産機・建機用品(271)
- 完成車(264)
- ガレージ機器・整備設備(174)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(171)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(124)
- エンジン工具(113)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(85)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(75)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(54)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(46)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(45)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(158)
- メディアカバーマーケット(38,258)
- ホンダ(25,479)
- 三菱ふそう(18,492)
- RS PRO(16,841)
- Kawasaki(8,965)
- スズキ(5,722)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5,360)
- TRUSCO(5,130)
- Panasonic(パナソニック)(4,259)
- SMC(3,291)
- エスコ(3,089)
- エレコム(2,968)
- DAYTONA(デイトナ)(2,655)
- LAMP(スガツネ工業)(2,448)
- VISHAY(2,377)
- C’ultiva(カルティバ)(2,097)
- SK11(2,096)
- 高田ベッド製作所(2,030)
- 理研計器(1,948)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「br」の検索結果

一次元バーコードリーダー BC-BR1000U USBタイプ
BUSICOM(ビジコム)(3件のレビュー)¥6,736税込¥7,4101個当日出荷CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと)対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)センサーCMOS保護等級IP30光源赤色LED(625nm)読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)速度【スキャン速度】200スキャン/秒消費電流(mA)動作時70/待機時43読取(確認)青色LED、ブザー保証期間1年使用CPU32bit CPU プロセッサケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
モリコートBR2プラスグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本(1kg)当日出荷摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。トラスコ品番122-8811色灰黒色使用温度範囲(℃)-30~130ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2混和ちょう度280増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
タモ集成材丸棒 BR-35W
シロクマ(20件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイント BR-116
シロクマ(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。付属品A3.5×16×D6仕様らくらく施工、抗菌材質亜鉛合金形状エルボ
自然木丸棒 BR-32A
シロクマ(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷仕様抗菌材質タモ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
木製ハンガー アンティークBR
ニーズ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(5本)当日出荷アンティーク調の高級感のある木製ハンガーです。収納場所を取らない薄型設計。お買い得な5本セットです。材質本体/天然木フック/鉄(クロームメッキ)寸法(mm)幅450×奥行13×高さ230アズワン品番65-0467-63
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット
APC(シュナイダーエレクトリック)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5色Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
どこでも手すりUタイプディンプル BR-232
シロクマ(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
ベストローラー BRタイプ
CCTYベアリングジャパン(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。種別軽荷重用材質熱可塑性ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトリール(BR)
タカギ¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷ベランダや狭い場所での散水に最適なコンパクトタイプのホースリールです。ラティスなどに引っ掛ける回転フック付です。ホワイト/ブラウンでベランダやお庭に馴染む色合いです。通水・止水の切り替えが手元のレバーでワンクリック操作で簡単です。スリーブを回すと4つの水形(キリ・ストレート・ジョロ・シャワー)と切り替えができます。ノズルとコネクターを簡単に着脱できます。安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に色ブラウン高さ(mm)300奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11ノズルワンタッチ取り付け適合蛇口外径(Φmm)14~18
ショートバー(□BR8Aタイプ)
東洋技研(3件のレビュー)¥93~税込¥102~1個ほか当日出荷から11日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
オーロラNANO BR
タカギ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷場所をとらないコンパクト設計です。 ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に仕様持ち運び用取手付カバーあり色ホワイト/ブラウン材質(本体)ポリプロピレン(PP)使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
どこでも手すりUタイプ L形 BR-241
シロクマ(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セットほか当日出荷から翌々日出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
オーロラ LIGHT(BR)
タカギ¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に幅(mm)211色ブラウン高さ(mm)281奥行(mm)217使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18
クランプ BRモデル BR-27
三木プーリ¥3,819税込¥4,2011個翌々日出荷寸法A(mm)45寸法F(mm)3寸法E(mm)105寸法B(mm)35寸法C(mm)80寸法T(mm)0.15モデルBR適合ユニットDR-□-27
メッシュチェアBR
カグクロ¥12,980~税込¥14,278~1脚翌日出荷リーズナブルでファッション性の高い、メッシュチェア。 選べる色が豊富なので、グループによって背面の色を使い分けたりといった使い方も。種類メッシュチェア奥行(mm)560キャスターあり寸法SH(mm)445-540脚寸法(mm)680キャスターの有無あり
クランプ BRモデル BR-38
三木プーリ¥5,186税込¥5,7051個翌々日出荷寸法A(mm)60寸法F(mm)4寸法E(mm)125寸法B(mm)40寸法C(mm)100寸法T(mm)0.26モデルBR適合ユニットDR-□-38
クランプ BRモデル BR-11
三木プーリ¥2,470税込¥2,7171個翌々日出荷寸法A(mm)20寸法F(mm)2寸法E(mm)50寸法B(mm)20寸法C(mm)37寸法T(mm)0.03モデルBR適合ユニットDR-□-11
ショートバー(□BR7Aタイプ)
東洋技研¥97~税込¥107~1個ほか当日出荷から7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
A形ブラケットL受 BR-140
シロクマ(17件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)45耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スリムユニバーサルブラケットエンド BR-157
シロクマ(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷スリムタイプ仕様用途手摺のエンド部材付属品取付ビスA4×40、A3×16仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
クランプ BRモデル BR-15
三木プーリ¥2,717税込¥2,9891個翌々日出荷寸法A(mm)27寸法F(mm)2寸法E(mm)65寸法B(mm)25寸法C(mm)50寸法T(mm)0.04モデルBR適合ユニットDR-□-15
どこでも手すりUタイプ BR-240
シロクマ(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
A形ブラケット直通 BR-104
シロクマ(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状直通耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
...