カテゴリ

  • バイク部品(81)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 学童・教育用品(17)
  • バイク純正部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 建築金物(13)
  • オフィス家具(12)
  • 縫製用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 梱包用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br049」の検索結果

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリバンド 両面伸縮タイプ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ゴムのように伸びるからしっかり縛れる。伸縮性があるので、テンションをかけてしっかり固定できます。手触りの良い柔らかい素材です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
    用途合羽、作業ズボンなどの裾止めに。釣竿、木材、パイプなどの結束に。材質ナイロン幅(mm)25タイプファスナー:両面伸縮タイプ
  • 直軸ブラケット受 BR-49 シロクマ

    直軸ブラケット受 BR-49

    シロクマ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    材質ステン形状直受仕様16Φ軸付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
  • オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ)

    オールマイティLSⅡ52LBOA

    mizuno(ミズノ)
    14,880税込16,368
    1足
    当日出荷
    ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
    用途運輸業・建築業・製造業形状ローカット甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
  • マスキングフィルムカッター FINIXA

    マスキングフィルムカッター

    FINIXA(1件のレビュー)
    419税込461
    1枚
    当日出荷
    埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター。埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。
    危険物の類別非危険物
  • 精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)

    精密樹脂MLEベアリング MLE形

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    52税込57特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
    使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
  • 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善)

    2口コンセント付き シンプルデスク

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ひろびろ使えるシンプルデザイン。2口コンセント付きデスク。パソコンワークのほかお子さまがいても安心の作業台として。ノートPCでの作業にもぴったり。奥行きもたっぷりの49cm。いろいろ置けて安心作業。耐荷重60kg。充電器や照明など使用可能な2口コンセント付き。縦揺れ・がたつきを防止するクロスバー・アジャスター付き。天板は傷・汚れ・水分・熱に強い加工済みで長期間の使用にも耐える。組み立ても簡単。
    用途デスク、テーブル、PCデスクとして。在宅ワーク、書斎、オフィス、学習机にも。 コンセント付き 2口 会議 打ち合わせ 在宅勤務高さ(mm)700奥行(mm)490材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、甲板の表面材:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装天板耐荷重(kg)60形態組立式組立時間約20-30分耐荷重(kg)60キャスターなし材質(フレーム)金属(スチール)材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)生産国中国総耐荷重(kg)60アジャスターあり
  • マジックハンド工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    マジックハンド工作キット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    800税込880
    1セット
    当日出荷
    マジックハンドでものをつかもう。指が1本ずつ連動する 全長約49cm。材質:ダンボール。サイズ:組立時:全長約490mm。セット内容:台紙セット×4、輪ゴム×5、プラネジ×12、タコ糸×2
    用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容たこ糸、輪ゴム他材質ダンボール包装形態ヘッダー付PP袋入寸法(mm)340×235×40アズワン品番65-2744-42
  • リアスプロケット 520-49 17606-49 AFAM(アファム)

    リアスプロケット 520-49 17606-49

    AFAM(アファム)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:17606-49。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZXR400 。歯数[丁数]:49。チェーンサイズ:520。色[カラー]:ハードアルマイト。材質[素材]:アルミ
    材質アルミ歯数49Tハードアルマイトチェーンサイズ520
  • 充電式LEDライト ”E02” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト ”E02”

    FENIX(フェニックス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    最大輝度は200ルーメンです。 最も遠い範囲は49メートルです。 3色展開。 ロータリースイッチ付です。 マイクロUSB充電
    付属品USB充電ケーブル、キーリング、キーリング材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)48全長(mm)48高さ(mm)14奥行(mm)15電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)15明るさ(Lm)200照射距離(m)49最大点灯時間約6.5時間
  • 一酸化炭素チェッカー PTH-10D PROTMEX

    一酸化炭素チェッカー PTH-10D

    PROTMEX
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    一酸化炭素は強い毒性をもつ気体ですが、無色・無臭のため無自覚のうちに重篤な症状に陥る場合があります。PTH-10Dは一酸化炭素を検知し、画面で数値とステータスバーによって見える化。さらに温度と湿度も同時に測定できるので、設置場所の空気環境の把握に最適です。PTH-10Dに採用のHD LCDディスプレイは、現在の一酸化炭素測定値を数字でわかりやすく表示。さらに色分けされたステータスバーが、現在の状態を点滅でお知らせします。緑 [安全] 0~49ppm。黄 [注意] 50~99ppm。赤 [危険] 100ppm~ 。初期設定では測定値が100ppmを超えると音アラームによる警告が発せられます。カスタムアラート機能。PTH-10Dは音アラームのしきい値を25ppm~125ppmの範囲で自由に設定できるカスタムアラート機能を備えています。画面下ののファンクションキーをダブルクリックして、しきい値を任意で選択するだけの簡単設定。1ppm単位で設定可能。1000mAh大容量バッテリーを内蔵。5分間操作が無い場合、画面のバックライトが消灯する省電力モードとの組み合わせで最大120時間の連続稼働を実現しました。またバッテリー残量が一定量を下回るとビープ音が鳴り充電時期をお知らせします。円型デザインの本体底部は自立しやすいようフラットになっています。また背面にマグネットが、付属品として専用ストラップが付属するので、据え置き/吊り下げ/貼り付けが自由自在。用途に応じて様々な場所で便利にお使いいただけます。本体は全長7.6センチ、重さ100グラムとコンパクトで軽量!ベルトのループや作業鞄に取り付けても負担になりません。"
    付属品本体×1、USBType-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、日本語取扱説明書×1寸法(mm)76×70×30質量(g)100表示【ステータスバー】緑(安全)一酸化炭素濃度0~49ppm/黄(注意)一酸化炭素濃度50~99ppm/赤(危険・音アラーム)一酸化炭素濃度100ppm~温度測定範囲(℃)0~50機能バックライト、音アラーム、省電力モード対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)【一酸化炭素】10~500稼働時間(時間)最大120時間検出対象一酸化炭素、温度、湿度湿度測定範囲(%RH)20~80
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー 43NANO75JPA 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー 43NANO75JPA 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【LG】。★テレビ。OLED48A1PJA。OLED48A2PJA。OLED48C1PJB。OLED48CXPJA。OLED55A1PJA。OLED55A2PJA。OLED55B1PJA。OLED55B3PJA。OLED55B6P。OLED55B7P。OLED55B8PJA。OLED55B9PJA。OLED55BXPJA。OLED55C1PJB。OLED55C6P。OLED55C7P。OLED55C8PJA。OLED55C9PJA。OLED55CXPJA。OLED55E6P。OLED55E8PJA。OLED55E9PJA。OLED55G1PJA。OLED55GXPJA。OLED65A2PJA。OLED65B1PJA。OLED65B3PJA。OLED65B6P。OLED65B7P。OLED65B8PJA。OLED65B9PJA。OLED65BXPJA。OLED65C1PJB。OLED65C7P。OLED65C8PJA。OLED65C9PJA。OLED65CXPJA。OLED65E6P。OLED65E7P。OLED65E8PJA。OLED65E9PJA。OLED65G1PJA。OLED65G8PJA。OLED65GXPJA。OLED65W7P。OLED65W8PJA。OLED65W9PJA。OLED65WXPJA。OLED77A1PJA。OLED77B3PJA。OLED77C1PJB。OLED77C8PJA。OLED77C9PJA。OLED77CXPJA。OLED77G6P。OLED77W7P。OLED77W8PJA。OLED77W9PJA。OLED83C1PJA。43NANO75JPA。43NANO76JPA。43UF6900。43UF7710。43UH6100。43UH6500。43UH7500。43UJ6100。43UJ630A。43UJ6500。43UJ7500。43UK6300PJF。43UM7300EJA。43UM7500PJA。43UN7100PJA。43UN7400PJA。43UN8100PJA。43UP8000PJB。43UQ8000PJC。43UQ9100PJD。49NANO86JNA。49SJ8000。49SK8500PJA。49SM8100PJB。49UB8500。49UF6900。49UF7710。49UF8500。49UH6100。49UH6500。49UH7500。49UH7700。49UJ6100。49UJ630A。49UJ6500。49UK6300PJF。49UK7500PJA。49UM7100PJA。49UN7100PJA。49UN7400PJA。50NANO75JPA。50NANO76JPA。50NANO85JPA。50QNED80JRA。50UM7300EJA。50UN8100PJA。50UP7700PJB。50UP8000PJB。50UQ8000PJC。50UQ9100PJD。55EG9100。55EG9600。55LA9650。55LA9700。55NANO75JPA。55NANO76JPA。55NANO90JPA。55NANO91JNA。55QNED80JRA。55SJ8000。55SJ8500。55SK8500PJA。55SM8100PJB。55SM9000PJB。55UB8500。55UB9500。55UF7710。55UF8500。55UF9500。55UH6500。55UH7500。55UH7700。55UH8500。55UJ6100。55UJ630A。55UJ6500。55UK6300PJF。55UK7500PJA。55UM7300EJA。55UM7500PJA。55UN7100PJA。55UN7400PJA。55UN8100PJA。55UP7700PJB。55UP8000PJB。55UQ8000PJC。55UQ9100PJD。60SJ8500。60UF8500。60UH7500。60UH7700。60UJ6500。60UK6200PJA。60UN7100PJA。65EG9600。65LA9700。65NANO75JPA。65NANO76JPA。65NANO90JPA。65NANO91JNA。65QNED80JRA。65QNED90JPA。65SJ8500。65SK8500PJA。65SM8100PJB。65SM9000PJB。65UB9800。65UF9500。65UH8500。65UJ630A。65UK6300PJF。65UK7500PJA。65UM7300EJA。65UM7500PJA。65UN7400PJA。65UN8100PJA。65UP8000PJB。65UQ8000PJC。65UQ9100PJD。75NANO76JPA。75NANO90JPA。75NANO91JNA。75QNED80JRA。75QNED85JRA。75QNED90JPA。75SK8000PJA。75SM8600PJB。75UQ8000PJC。75UQ9100PJD。86NANO90JPA。86NANO91JNA。86QNED80JRA。86QNED85JRA。86QNED90JPA。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • フロントウインカーステー モートーン

    フロントウインカーステー

    モートーン
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:PXN049B。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:M10ウインカー用。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ49。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:Φ49フォーク汎用品。関連商品:品番:XNM002B,XNM003,XNM002W,XNM002M
    材質アルミブラックサイズΦ49備考Φ49フォーク汎用品タイプM10ウインカー用製法削り出し関連部品XNM002B / XNM003 / XNM002W / XNM002M入数2
  • フロントウインカーステー モートーン

    フロントウインカーステー

    モートーン
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:PXN049M。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:M10ウインカー用。色[カラー]:ブラッシュ。サイズ:Φ49。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:Φ49フォーク汎用品。関連商品:品番:XNM002B,XNM003,XNM002W,XNM002M
    材質アルミブラッシュサイズΦ49備考Φ49フォーク汎用品タイプM10ウインカー用製法削り出し関連部品XNM002B / XNM003 / XNM002W / XNM002M入数2
  • 電池ボックス(単3電池3本) アーテック[学校教材・教育玩具]

    電池ボックス(単3電池3本)

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    473税込520
    1個
    当日出荷
    単三電池3本(別売)。材質:HIPS。サイズ:69×49×18mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)80×110×20適合年齢(歳)8
  • フロントウインカーステー モートーン

    フロントウインカーステー

    モートーン
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:PXN049W。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:M10ウインカー用。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:Φ49。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:Φ49フォーク汎用品。関連商品:品番:XNM002B,XNM003,XNM002W,XNM002M
    材質アルミポリッシュサイズΦ49備考Φ49フォーク汎用品タイプM10ウインカー用製法削り出し関連部品XNM002B / XNM003 / XNM002W / XNM002M入数2
  • リアスプロケット アルミ 420-49 11104+49 AFAM(アファム)

    リアスプロケット アルミ 420-49 11104+49

    AFAM(アファム)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:11104+49。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF150R/2 07-15
  • リアスプロケット アルミ 420-49 17104+49 AFAM(アファム)

    リアスプロケット アルミ 420-49 17104+49

    AFAM(アファム)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:17104+49。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX85/2 01-15
  • CPシリーズ マルチファンクションヘッドライト充電式 GENTOS

    CPシリーズ マルチファンクションヘッドライト充電式

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト。白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)。ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適。最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能。白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯。ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯。モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFF。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)。チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)。180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ。吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナ。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。収納に便利な専用ポーチ。Type-Cケーブルで充電(付属)
    用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm)質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×36×60保護等級IP64使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 1200mAh(内蔵)電源タイプ充電光束(Lm)400明るさ(Lm)約400~8照射距離(m)約122電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4.5~58IP等級54落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • リアスプロケット 428-49 47202-49 AFAM(アファム)

    リアスプロケット 428-49 47202-49

    AFAM(アファム)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:47202-49。適合情報:。デルビ[DERBI] GPR125 09-14 4V
  • ドキドキ!かえるバランスゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]

    ドキドキ!かえるバランスゲーム

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    646税込711
    1個
    当日出荷
    土台をたおさないようにかえるをたくさん乗せていこう。さいころを振ってカエルをのせるバランスゲーム。材質:PS、MS。サイズ:130×130×120mm。セット内容:土台、サイコロ、かえる×49
    用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容土台、サイコロ、かえる×49材質PS、MS寸法(mm)130×130×120包装形態箱入り適合年齢(歳)3
  • フリーズボックス 15ml用 三商

    フリーズボックス 15ml用

    三商
    13,980税込15,378
    1個(10個)
    当日出荷
    15mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、49穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
    材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙穴径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×168×130
  • リアアルミスプロケットSC 520-49 17206+49 AFAM(アファム)

    リアアルミスプロケットSC 520-49 17206+49

    AFAM(アファム)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:17206+49。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX250 93-01。カワサキ[KAWASAKI] KDX220R 97-06
  • 穴隠しキレイプレートセット(ステンレス) カクダイ

    穴隠しキレイプレートセット(ステンレス)

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    外径49、61、80ミリの3枚セット。のり付き。6220-49、6220-61、6220-80のセット
    材質ステンレス
  • リアスチールスプロケット 428-49 12222-49 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-49 12222-49

    AFAM(アファム)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12222-49。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT-R125 00-01。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:49。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:60mm。取付穴数:4穴
    材質スチール(C45鋼)歯数49Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)60チェーンサイズ428
  • リアスチールスプロケット 428-49 12224-49 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-49 12224-49

    AFAM(アファム)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12224-49。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT-R125 02-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:49。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:80mm。取付穴数:4穴
    材質スチール(C45鋼)歯数49Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)80チェーンサイズ428
  • リアスチールスプロケット 428-49 12204-49 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-49 12204-49

    AFAM(アファム)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12204-49。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] DT125 86-87。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:49。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:80mm。取付穴数:0穴
    材質スチール(C45鋼)歯数49Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数0穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)80チェーンサイズ428
  • とんがり解消ハンガーパッド付3P オーエ

    とんがり解消ハンガーパッド付3P

    オーエ
    539税込593
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    なめらかカーブでとんがり解消!。最大約49cmまで肩パッドが伸びる。大きな衣類もOK。肩ひもがズレにくい。そのままクローゼットへ収納可能。
    材質ポリプロピレン寸法(cm)約38~49×18×1
  • 中継アダプタ HDMI延長 サンワサプライ

    中継アダプタ HDMI延長

    サンワサプライ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。接続する機器のHDMI端子からの給電で動作する為、配線を考慮する必要がありません。※電力が不十分な時はACアダプタから給電してください。(ケーブル・アダプタ別売り)※USB C給電(5V1A)5V1A以外では出力ができません。※推奨アダプタACA-IP49BKN。4K60Hz対応です。ソフトやドライバは不要で直ぐにお使いいただけます。
    仕様伝送帯域幅:18G、HDR:対応、ARC:対応、HEC:対応、HDCP:2.2対応材質亜鉛合金(筐体カバー)コネクタ形状HDMIタイプA(メス} - HDMIタイプA(メス)、USB Type-C(メス)(給電用)適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は40m以内にしてください。対応解像度最大4K/60Hz映像出力HDMIタイプA(19pin)メス映像入力HDMIタイプA(19pin) メス
  • リアスチールスプロケット 530-49 16701-49 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 530-49 16701-49

    AFAM(アファム)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:16701-49。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番17701-49)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ1100 [ZX1100E 水冷] 95-。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 92-06。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100 。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1100-2 。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [C型] 。カワサキ[KAWASAKI] ZZR1100 [D型] 。カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ] 84-03。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:49。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:160mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数49Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)160チェーンサイズ530
  • リアスチールスプロケット 428-49 14215-49 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 428-49 14215-49

    AFAM(アファム)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14215-49。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] VANVAN125 [バンバン125] 03-10。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:49。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:84mm。取付穴数:4穴
    材質スチール(C45鋼)歯数49Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数4穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)84チェーンサイズ428
  • デジタル簡易無線・登録局5W DJ-DPX1(KA/RA) アルインコ

    デジタル簡易無線・登録局5W DJ-DPX1(KA/RA)

    アルインコ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    シンプルで使いやすい、広域通話も可能な軽量型ハイパワーデジタルトランシーバー (デジタル簡易無線・登録局)。バッテリー、充電器、ベルトクリップがセットのオールインワンパッケージ。コンパクトながら15時間の長時間運用を実現し、一回の充電で一日の業務時間をカバー。外郭保護性能はIP65/66/67の耐塵(ほこりが入らない)、耐噴流・暴噴流防水(全方向からの放水と、さらに強い放水に耐える)、防浸(水につける)試験に合格、振動と衝撃は米軍規格のMIL-810F相当で、ハードな現場にも対応。アルインコ独自の49万通りの秘話コードももちろん搭載、高い秘匿性を確保。操作は十字キーと音声ガイダンスで、簡単に設定可能。直感的な操作が可能なため、装着した腰元から本体を外さずに操作できるので快適。イヤホン断線検知機能、送受通話録音など、アルインコ製登録局の便利な機能は全て採用。
    保護等級IP65/66/67相当付属品アンテナEA-247(長さ約100mm)、バッテリーパックEBP-198 (Li-Ion7.2V/2200mAh)、シングル急速充電スタンド EDC-326R、充電専用ACアダプターEDC-215、ベルトクリップ EBC-46、保証書、取扱説明書質量(g)約218(付属アンテナとバッテリーパックを装着、ベルトクリップは含まず)使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)EBP-198装着時:約55.8×95.8×27.8(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約100(EA-247)周波数範囲(MHz)(送受信)351.2000~351.38125/30ch送信出力5W/2W/1W切り替え式(偏差:+20%、-50%)モードデジタルモード受信周波数351.16875~351.19375MHz3S用上空5CH受信方式ダブルスーパーヘテロダインインピーダンス(Ω)アンテナインピーダンス(出力端子):50受信感度-5dBμ(BER1%)変調方式4値FSK(電波型式F1CF1DF1EF1F)低周波出力700mW以上(最大時)
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス

    カナフジ電工
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと49タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
    タイプ45種類※エコガル製
  • SLK リアスチールスプロケット 520-49 12323SLK+49 AFAM(アファム)

    SLK リアスチールスプロケット 520-49 12323SLK+49

    AFAM(アファム)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:12323SLK+49。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-16。ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-16
  • SLK リアスチールスプロケット 520-49 14203SLK+49 AFAM(アファム)

    SLK リアスチールスプロケット 520-49 14203SLK+49

    AFAM(アファム)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14203SLK+49。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 05-16。スズキ[SUZUKI] RM-Z250 07-16
  • マキシヒューズホルダー 本体のみ マリンテック

    マキシヒューズホルダー 本体のみ

    マリンテック
    2,198税込2,418
    1式
    6日以内出荷
    DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。49Aヒューズまでに使用可
    全長(mm)380備考防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)49まで電線仕様AWG10・5.5SQ
  • アスベスト対応  HEPA乾式集塵機 SPRiNTUS

    アスベスト対応 HEPA乾式集塵機

    SPRiNTUS
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    欧州規格の高性能H14グレードのHWPAフィルター搭載で微細な粉じんも逃さずにキャッチします。H14グレードのHEPAフィルター搭載です。騒音レベル49dB(エコモード設定時)です。コントロールダイアルで吸引力を調整できます。LEDインジケーターでお手入れ時期をお知らせします。電源コードは本体上部に巻き取り収納できます。
    用途清掃作業。仕様【最大吸引力】210mbar材質樹脂質量(kg)5.5容量(L)フィルターバッグ:9電圧(V)100消費電力(W)700能力【吸込】38(L/秒)電源コード(m)8騒音値(dB)49~54
  • リアスチールスプロケット 520-49 35304-49 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-49 35304-49

    AFAM(アファム)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:35304-49。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F650GS 99-06。アプリリア[APRILIA] Pegaso650 [ペガソ] 93-04
  • POWER BOX パワーボックスサイレンサー ステンポリッシュ RE2-PB-23 SP忠男

    POWER BOX パワーボックスサイレンサー ステンポリッシュ RE2-PB-23

    SP忠男
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:RE2-PB-23。販売備考:23-レブル250/S Edition(8BK-MC49)。適合情報:。ホンダ[HONDA] REBEL250 [8BK-MC49] 23
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    手軽に持ち運べる、49鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-49は、コンパクトな49鍵盤キーボードを安全に運搬するための軽量ギグバッグです。耐久性の高い600デニールナイロン構造が外部の擦れや衝撃から楽器を守り、内部のパッド入りストラップが運搬中のキーボードをしっかりと固定します。ペダルやケーブル、楽譜などの小物を収納できる大型の外部ポケットを装備。補強されたキャリーハンドルは、手持ちでの移動を快適にサポートします。スタジオ練習やちょっとした持ち運びに最適な、機動性に優れたギグバッグです。・49鍵盤キーボードに対応。・耐久性の高い600デニールナイロン構造。・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ。・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大型外部ポケット。・補強されたキャリーハンドル。・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (49 Note Keyboard Gig Bag)。・型番:GKB-49。・メーカー:Gator Cases。・用途:49鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン。・対応鍵盤数:49鍵。・内寸:927 x 349 x 114 mm (36.50 x 13.75 x 4.50 インチ)。・外寸:965 x 419 x 152 mm (38.00 x 16.50 x 6.00 インチ)。・重量:1.8 kg (4.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408505374
  • SLK リアスチールスプロケット 520-49 10212SLK+49 AFAM(アファム)

    SLK リアスチールスプロケット 520-49 10212SLK+49

    AFAM(アファム)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:10212SLK+49。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF450R 02-16。ホンダ[HONDA] CRF250R 04-16