カテゴリ
- バイク部品(65)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
- 建築金物(29)
- パソコン/周辺機器(28)
- 自動車補修部品(21)
- 制御機器(17)
- 学童・教育用品(14)
- 切削工具(13)
- オフィス家具(10)
- 科学研究・開発用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 店舗什器・備品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク純正部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防犯用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 作業工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 自転車部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(13)
- BEST(ベスト)[金物](15)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(5)
- brembo(9)
- D'Addario(7)
- GATOR Case(6)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(34)
- K&N(13)
- Kawasaki(4)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- omron(オムロン)(6)
- PISCO(ピスコ)(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- カクダイ(4)
- シロクマ(4)
- プロト(27)
- メディアカバーマーケット(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「br102」の検索結果

NBR(ニトリルゴム)シート
(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
ボンペン 穂先 ブラシタ(極細)
日本ボンコート¥2,798税込¥3,0781セット(5本)当日出荷密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。トラスコ品番823-0658種別半田付け全長(mm)71質量(g)20タイプブラシ・極細危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
A形ブラケットL止(左)
シロクマ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷抗菌ブラケットです。仕様抗菌材質亜鉛合金形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別左
フラックス塗付用ペン”ボンペン”(ブラシタイプ) 交換穂先
BONKOTE¥2,998税込¥3,2981セット(5個)翌々日出荷密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。微細な塗布作業が可能なペンタイプです。詰め替えができて経済的です。用途はんだ付け前の母材への塗布。アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と濡れ性の向上。トラスコ品番342-7471材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)71タイプフェルト・細RoHS指令(10物質対応)対応穂先(mm)Φ4.0×9.5
面ファスナー バリバリテープロング 粘着付き
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681巻3日以内出荷A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です。繰り返し何度も引きはがして使用できます。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかにはがれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます用途小物などの固定に材質本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系形状B面長さ(m)5
プランテックス(R)用 接続テープ つや消し
グリーンフィールド¥4,698~税込¥5,168~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷プランテックス専用のポリプロピレン用の粘着剤付き接続テープです。接続テープをつや消しにすることで、防草シートに貼っても目立ちにくくなりました。用途端部処理や支柱回りなどの細かい部分の処理に用います。長さ(m)20テープ幅(mm)100
クランピング スクリュー(BRタイプ)
ニューストロング販売¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷から7日以内出荷加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。用途クランプ作業にセット内容単品材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBRタイプ
A形ブラケットL止(右)
シロクマ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷抗菌ブラケットです。仕様抗菌材質亜鉛合金形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別右
130x250mm 強力マグネット(強粘着付)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個当日出荷非着磁面に強粘着テープ付。 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。仕様片面着磁エスコ品番EA781BR-102材質異方性マグネット(強磁力タイプ)長さ(mm)250幅(mm)130厚さ(mm)2.0吸着力100gf/cm2以上特性強力商品タイプ粘着テープ付
ステンA形ブラケットL止(右)
シロクマ¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌材質ステン形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンA形ブラケットL止(左)
シロクマ¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷用途屋外用付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌材質ステン形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
B102 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-102種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)307寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
ショートバー(SBR10タイプ)
東洋技研¥309税込¥3401セット(10個)8日以内出荷適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30端子間ピッチ(mm)10材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
Ebクラリネット用リード
D'Addario¥4,598税込¥5,0581箱6日以内出荷RESERVE E♭クラリネットリードは、精密なカット技術により均一性と反応性を高めた 高品質ケーンリード。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、安定したレスポンスが特徴で、クラシック奏者を中心に高い評価を得ているシリーズ。硬さ 2.0 は柔らかめで、発音しやすく扱いやすい硬さ。・E♭クラリネット用リード。・硬さ:2.0 。・ファイルドカット。・明るくクリアな音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODBR1020。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:Reserve。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:E♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716588005。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Ebクラリネット用リード
D'Addario¥4,598税込¥5,0581箱6日以内出荷RESERVE E♭クラリネットリードは、精密なカット技術により均一性と反応性を高めた 高品質ケーンリード。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、安定したレスポンスが特徴で、クラシック奏者を中心に高い評価を得ているシリーズ。硬さ 2.5 は柔軟性とコントロール性のバランスが良く、扱いやすい硬さ。・E♭クラリネット用リード。・硬さ:2.5 。・ファイルドカット。・明るくクリアな音色。・均一性の高い精密加工。・クラシック奏者に適した安定した吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ODBR1025。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:Reserve。・カテゴリ:クラリネットリード。・用途:E♭クラリネット用リード。・JANコード:0046716588012。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
HY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, スルーホール, 3-Pin TO-220AB
HY Electronic Corp¥2,998税込¥3,2981セット(50個)7日以内出荷種別チューブ式長さ(mm)10.5幅(mm)4.8高さ(mm)15.5構成コモンカソードピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)900ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125テクノロジーショットキー
バーキンタ ボールペン エコ102
バーテック¥999税込¥1,0991本当日出荷金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。サイズ140mm×80mm質量(g)8色数単色2018年トラスコ掲載ページ10 0335商品タイプ本体
キャンピングシートバッグ XL
MOTO FIZZ(モトフィズ)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ。キャンピングシートバッグ XL MFK-1004。(MFK-102 キャンピングシートバッグ2 後継モデル)セット内容・本体×1、固定ベルト×4、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、セフティーベルト×1、レインカバー×1材質1680Dポリエステル他色ブラック容量(L)60-77寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×660×350本体質量(kg)3.95収納可能質量(kg)14
カーボンファイバーピンセット用交換チップ
Ideal-Tek¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷特徴。1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃。6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。用途用途。セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す。るのに最適です。素材。*ENGINEERING PLASTICS(CF)…。PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ)
シュナイダーエレクトリック¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から12日以内出荷16音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続色調白
瞬感スポッと
徳武産業¥7,198税込¥7,9181足4日以内出荷最大の魅力は「かがまずに履ける」こと。〇履きやすい。 履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で足入れしやすい。〇脱げにくい。 甲とかかとのクッションが足にフィット。〇脱ぎやすい。 靴底の突起で脱ぎやすい。〇アーチサポート付インソール。〇耐久性があり屈曲性も高く外出でも履ける靴底用途素材。表:ポリエステル100%。内:ポリエステル102%。底材:EVA樹脂色ブラックサイズL
LEDヘッドライトHM53R
FENIX(フェニックス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ヘッドライトとしても、取り外してハンドライトとしても使える2WAY設計です。磁石付きテール採用で、ハンドフリー作業ができます。約102gの超軽量タイプ、通気性の良いリフレクターバンドで、長時間の装着でも快適です。
マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から12日以内出荷101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)接続NPNオープンコレクタ接続定格時間連続
エアーファンネル 補修用 フチゴム 2コ 102-998
KIJIMA(キジマ)¥399税込¥4391個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:102-998。補修ネットSET ラバーリング 2個SET






![ピット作業用PVCハンドルカバー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54092509-230512-02.jpg)