WAKI(和気産業)
面ファスナー バリバリテープロング 粘着付き
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナ-です
繰り返し何度も引きはがして使用できます
糸に伸度があるので、はがすときは滑らかにはがれます
ハサミで好みのサイズにカットして使用できます
用途
小物などの固定に
材質
本体:ナイロン / 粘着剤:ゴム系
形状
B面
長さ(m)
5
内容量
1巻
注意
※本品はB面のみの商品です。
※A面は別途お買い求めください。
※フッ素処理面、シリコン、軟質塩ビ、PP、PE、ザラザラ面には接着できません
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82328115
BR104L
50
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82328246
BR102L
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください