カテゴリ

  • 制御機器(942)
  • 空調・照明・電設資材(317)
  • 学童・教育用品(270)
  • バイク部品(247)
  • パソコン/周辺機器(246)
  • 測定用品(215)
  • 船舶用品・漁業資材(200)
  • 物流用品(192)
  • 科学研究・開発用品(192)
  • 作業工具(150)
  • 電気材料(135)
  • 機構部品(111)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
  • 配管・水廻り設備部材(109)
  • 店舗什器・備品(96)
  • オフィス家具(85)
  • 切削工具(66)
  • 家電(59)
  • 安全標識(58)
  • 建築金物(54)
  • 研磨材(47)
  • 事務用品(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 保管用品(39)
  • 介護用品(37)
  • メカニカル部品(36)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 防災用品(32)
  • 安全保護具(31)
  • 農業・園芸資材(31)
  • カー用品(30)
  • 電動工具(26)
  • 清掃用品(25)
  • 厨房用品(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 作業服(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 卓上消耗品(19)
  • 塗料(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 日用品(17)
  • 防犯用品(16)
  • 自転車部品(16)
  • テープ(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 空圧工具(13)
  • 梱包用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 住設機器(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 安全用品(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 医療(11)
  • 縫製用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 溶接用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 農業機械(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 食品・飲料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 農具(3)
  • 理美容(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • エンジン工具(1)

「br150」の検索結果

4,770件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K5-BR150B-01S K5-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック CROPS(クロップス)

    K5-BR150B-01S K5-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック

    CROPS(クロップス)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    取り回しの良いサイズになってリニューアル !。1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様。2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能。3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利。ケーブルの伸び癖を軽減するBIG-BIROケーブル採用で、遠くの対象物にも安心して施錠することができます。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。
    用途ロック方式:5桁ダイヤル。ケーブル:4mm ダブル × 1500mm。ヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm。重量:299g (付属品含まず)。付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)ブラック
  • SKBブラケットL受 BR-150 シロクマ

    SKBブラケットL受 BR-150

    シロクマ(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金形状L受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • 先曲ラジオペンチ モノタロウ

    先曲ラジオペンチ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    858税込944
    1本
    当日出荷
    作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
    全長(mm)160先端先曲がり材質S55C質量(g)141最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO

    研磨布ロールペーパー(36.5M巻)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
  • 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪ハウジング用BR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    409税込450
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ポップアップロールペーパー TRUSCO

    ポップアップロールペーパー

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷
    金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
    用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。寸法(幅Wmm×長さLm)93×37砥材アルミナ質研削材(A)適合材各種金属
  • 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業

    布ロールペーパー

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
    用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
  • ブリッジリーマ 岡崎精工

    ブリッジリーマ

    岡崎精工
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
    刃数5先端角(°)55(食付き)刃径公差h8
  • CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD(1件のレビュー)
    56,375税込62,013特価
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 水で膨らむ吸水土のう袋(水のう) ブレイン

    水で膨らむ吸水土のう袋(水のう)

    ブレイン
    4,398税込4,838
    1セット(5枚)
    当日出荷
    都市型水害に活躍!土不要の吸水土嚢袋 四隅の紐で固定も可能!安心の日本製 土や砂を使わずに水だけで膨らみます。吸水前は、軽くコンパクトで保管に場所を取りません。 1袋につき約10Lの水に浸してもみほぐします。約10分程度で吸水し、約10~15Kgの土のう袋になります。 四隅に紐が付いているので、何かに固定したり、土のう袋同士と結んで流れにくくすることもできます。 日本製の高吸水ポリマーを使用しており、水分吸水率が高く急速に膨らみます。使用状況によっては異なる場合もございます。 家屋や店舗、また車庫・地下室への流入防止など、さまざまな浸水災害に役立ちます。 使用後は中央あたりをカッターで切って3~4日天日干しした後、一般ごみとして処理できます。
    用途土のう袋・水のう袋、防災・減災・災害時や緊急時の備えに、線状降水帯による大雨対策に、地下鉄・店舗・家屋・ガレージなどへの流水対策に、排水溝や汚水の逆流対策に、材質【土のう袋】不織布 【紐】ポリエステル 【凝固剤】吸水ポリマー寸法(mm)約350×500質量(kg)吸水膨張後:約10~15入数(枚)5
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • ブリッジリーマー BR 大洋ツール

    ブリッジリーマー BR

    大洋ツール
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ 直行ギヤヘッド

    住友重機械工業
    25,900税込28,490特価
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
  • スパイラルブリッジリーマー SP-BR 大洋ツール

    スパイラルブリッジリーマー SP-BR

    大洋ツール
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 万能ラジオペンチ スリーピークス

    万能ラジオペンチ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    切る・曲げる・ねじ回し・圧着・割込、各種作業に対応。電工作業に適しています。
    呼び寸法(mm)150トラスコ品番776-7510材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ質量(g)130先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
  • ブラケット 古河電工(古河電気工業)

    ブラケット

    古河電工(古河電気工業)
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    エフレックスを壁面などの平面に立上げ固定する場合に使用します。
    材質スチールタイプ多心用
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • 万能ラジオペンチ(バネ付) 150mm スリーピークス

    万能ラジオペンチ(バネ付) 150mm

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)150先端先細バネ有りトラスコ品番853-5005
  • ビオラモストレージボトル 丸型 24個入 VSBRシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモストレージボトル 丸型 24個入 VSBRシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(24包×1個)
    翌々日出荷
    培地・バッファー等の保存に便利なディスポーザブルタイプのボトルです。ビオラモボトルトップフィルター、フィルターユニットなどに接続して使用可能です。持ちやすいくぼみが付いています。100,000クラスのクリーンルームで製造しています。
    材質本体/PS(USP クラスVI)、キャップ/HDPE使用温度範囲(℃)-20~+50ねじ口規格(GL)45
  • 回転台付ステンレスバイス TRUSCO

    回転台付ステンレスバイス

    TRUSCO
    429,800税込472,780
    1台
    当日出荷
    オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
    付属品回転台付材質ステンレス(SUS304)取付穴寸法(mm)14
  • バイスパーツ(口金固定用ねじ) TRUSCO

    バイスパーツ(口金固定用ねじ)

    TRUSCO
    619税込681
    1セット(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 万能ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    万能ラジオペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。 従来のラジオペンチの機能を損なわずコードの割込切り・圧着機能・線材の皮むき・小ねじナットなどの咥え・回すなど幅広くご使用できる万能タイプ。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。
    寸法(mm)150先端先細バネ有り材質特殊鋼全長(mm)150切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mm
  • ブレード 日本紐釦貿易

    ブレード

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻(50m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • KB型 円テーブル 金沢車輌

    KB型 円テーブル

    金沢車輌
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    材質天板:シナ合板・縁材:ソフトエッジ巻・脚部:メラミン焼付塗装
  • [Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズ エスコ

    [Hexagon]ドライバービット EA611BRシリーズ

    エスコ
    340税込374
    1本
    翌日出荷
    シリーズ最短35mm。狭い箇所の作業に適しています。 色で先端サイズの見分けが簡単。 L型アダプターでの仮締め作業に
  • B150 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    B150 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    8,690税込9,559
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
    エスコ品番EA967BR-150種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)500寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
  • オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 50V, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 50V, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    129税込142
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、1 A → 2 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅板 アズワン

    黄銅板

    アズワン
    7,700税込8,470
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ベビーラック ネグロス電工

    ベビーラック

    ネグロス電工
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。
  • リーマ HS T柄 SP-BR 大洋ツール

    リーマ HS T柄 SP-BR

    大洋ツール
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 真空保存シーラー専用ロール袋 ナカバヤシ

    真空保存シーラー専用ロール袋

    ナカバヤシ
    999税込1,099
    1箱
    5日以内出荷
    酸化や湿気を防ぎ、食品の鮮度・風味をキープ。冷凍庫での霜や乾燥から食品を守る。他の食材の匂いがつきにくい。湯せん調理・電子レンジ対応。衣類や荷物の圧縮・梱包にも使える。見やすい透明素材で中身が一目で分かる。
    用途食品保存から荷物整理まで幅広く使用可能。耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
  • 4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル 三菱マテリアル

    4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル

    三菱マテリアル
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。
    用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
  • アルミソケットレール DEEN

    アルミソケットレール

    DEEN
    1,100税込1,210
    1本
    5日以内出荷
    アルミレールソケットホルダーのレール単品です。
    適合スタッド:CP1425、3825、4125シリーズ
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
  • 付刃油穴付リーマ ニチアロイ(日本超硬)

    付刃油穴付リーマ

    ニチアロイ(日本超硬)
    61,980税込68,178
    1本
    翌々日出荷
    不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途端面・溝入れブレード勝手右勝手
  • バッファ式金具付パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    バッファ式金具付パッド ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ステンレスバイス(回転台付タイプ)用パイプ口金・固定ねじセット TRUSCO

    ステンレスバイス(回転台付タイプ)用パイプ口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    品名口金・固定ねじセット
  • 仕切板 デバイダー TRUSCO

    仕切板 デバイダー

    TRUSCO
    299税込329
    1枚
    8日以内出荷から11日以内出荷
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
...