カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15,429)
  • 制御機器(6,864)
  • バイク部品(4,054)
  • 測定用品(3,174)
  • 船舶用品・漁業資材(3,046)
  • 科学研究・開発用品(1,823)
  • 空調・照明・電設資材(1,820)
  • 家電(1,774)
  • オフィス家具(1,632)
  • 電気材料(1,598)
  • メカニカル部品(1,502)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,488)
  • 事務用品(1,475)
  • 学童・教育用品(1,440)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,420)
  • 作業服(1,311)
  • 作業工具(1,277)
  • 店舗什器・備品(1,276)
  • 機構部品(1,229)
  • 切削工具(1,120)
  • 介護用品(1,069)
  • カー用品(1,033)
  • 物流用品(929)
  • 建築金物(879)
  • 建材・エクステリア(716)
  • 配管・水廻り設備部材(708)
  • 医療(652)
  • 日用品(581)
  • 厨房用品(552)
  • 自転車部品(516)
  • 農業・園芸資材(496)
  • バイク純正部品(489)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(451)
  • 清掃用品(431)
  • 防災用品(416)
  • FA担当者のオススメ新商品(408)
  • 安全保護具(398)
  • 保管用品(392)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(384)
  • 電動工具(384)
  • 安全標識(382)
  • ヘルスケア(378)
  • 防犯用品(367)
  • 住設機器(304)
  • トラック用品・パーツ(303)
  • 自動車純正部品(291)
  • 安全用品(289)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(288)
  • 研磨材(280)
  • 自動車補修部品(273)
  • 溶接用品(247)
  • 油圧機器・油圧ホース(246)
  • 塗料(235)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(218)
  • 塗装・養生・内装用品(212)
  • 救急・衛生(210)
  • 梱包用品(196)
  • ねじ・ボルト・釘(193)
  • 洗車・清掃(189)
  • 卓上消耗品(186)
  • 農業機械(184)
  • 測量用品(土木/建設)(177)
  • 接着剤・補修材(168)
  • バッテリー・電装(166)
  • 手袋(165)
  • 整備工具・収納(150)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(127)
  • 縫製用品(126)
  • 安全靴・作業靴(122)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(119)
  • 洗剤・除去剤(113)
  • 鈑金・塗装(108)
  • テープ(97)
  • はんだ関連・静電気対策用品(96)
  • マスク(89)
  • 理美容(84)
  • スプレー・オイル・グリス(82)
  • 食品・飲料(82)
  • クリーンルーム用品(76)
  • 測定関連サービス(75)
  • 自動車用オイル・ケミカル(68)
  • 空圧工具(63)
  • 農具(62)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(53)
  • タイヤ・足回り(38)
  • 完成車(37)
  • トラック輸送・安全用品(37)
  • エンジン工具(27)
  • ガレージ機器・整備設備(25)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • トラック純正部品(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)

「br2」の検索結果

74,197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モリコートBR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコートBR2プラスグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本(1kg)
    当日出荷
    摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
    用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。トラスコ品番122-8811灰黒色使用温度範囲(℃)-30~130ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2混和ちょう度280増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
  • モリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    67,980税込74,778
    1缶(16kg)
    当日出荷
    汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
    用途高荷重用のベアリングギアの潤滑。トラスコ品番397-4367材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン質量(kg)18使用温度範囲-30~130℃容量(kg)16ちょう度280使用目的潤滑危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性極圧性、耐荷重性、高速性
  • トリム(R)リヤードアー (BR2G) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤードアー (BR2G)

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)リヤードアー (BR2G) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤードアー (BR2G)

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)リヤードアー (BR2C) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤードアー (BR2C)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)リヤードアー (BR2A) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)リヤードアー (BR2A)

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • 電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
    絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220
  • ビークプロテクションキット MT-BB009BR2 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ビークプロテクションキット MT-BB009BR2

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BB009BR2。販売備考:キャンセル不可商品です。 Blue with White, Red & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] Rallye Edition(23/24)。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブルー/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250GS Adventure (Rallye Edition) (23/24)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW R1250GS Adventure (Rallye Edition) (23/24)タイプBeak Protection Kit
  • トリム(R)リヤードアー (BR2C) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤードアー (BR2C)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)リヤードアー (BR2A) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)リヤードアー (BR2A)

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • (BR02)ハウジング,エクステンション MAZDA(マツダ)

    (BR02)ハウジング,エクステンション

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工
  • アルファ ボールエンドミル BR2P形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル BR2P形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工
  • フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートZPET (BR2P用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1箱(2個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級
  • アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    58,980税込64,878
    1本
    3日以内出荷
    荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工シャンク寸法MT5ねじ寸法M(ドローねじ)M20
  • フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートZPET (BR2P用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工材質JS4030形状ひし形タイプ外周刃精度M級
  • アルファ ボールエンドミル BR2P形 (コンビネーションシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル BR2P形 (コンビネーションシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    70,980税込78,078
    1本
    3日以内出荷
    荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工適合インサート(R刃)ZPET250R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT120408、(外周刃 刃数)2
  • クランプねじ (BR2P インサート用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    クランプねじ (BR2P インサート用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    アルファ ボールエンドミル BR2P用クランプねじ。
  • TL-BR002 ジョウゴ ロードSTIレバー用 SHIMANO(シマノ)

    TL-BR002 ジョウゴ ロードSTIレバー用

    SHIMANO(シマノ)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
  • 【レンタル】ビッグローター BR-2 アズワン

    【レンタル】ビッグローター BR-2

    アズワン
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。2Lまでの容器をミキシングできます。
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1858件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • 甲丸ブラケット BR-2 シロクマ

    甲丸ブラケット BR-2

    シロクマ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途木質手摺用付属品取付ビス:6×40、3×40、3×30、8×40ナイロンプラグ材質真鍮形状L受サイズ60
  • コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    コイン形リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(165件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
    用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
  • ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ

    ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

    モノタロウ(343件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 密閉バックルコンテナ アイリスオーヤマ

    密閉バックルコンテナ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマーフタバックル式コンテナ種類ベタ目
  • NBR(ニトリルゴム)シート モノタロウ

    NBR(ニトリルゴム)シート

    モノタロウ(13件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
    用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
  • ラチェットハンドル KTC

    ラチェットハンドル

    KTC(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    仕様21世紀バージョン送り角度(°)10
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR]

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水や油脂類等の使用に適しています。
    用途カムロック用使用流体水、油
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 高床式スノコ ジョイントパレット 伸晃

    高床式スノコ ジョイントパレット

    伸晃(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2台)
    当日出荷
    お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
    用途押入れ収納材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン長さ(mm)516幅(mm)517厚さ(mm)71寸法(mm)517×516×71質量(g)約1400タイプ高床タイプスノコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約517×516×71機能通気性
  • ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 土のう袋 再生材使用 SB-R25シリーズ アズワン

    土のう袋 再生材使用 SB-R25シリーズ

    アズワン
    1,490税込1,639
    1パック(50枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    環境にやさしい再生材を使用した土のう袋です。口部にあるひもで開口部を縛ることができます。
    材質再生PP寸法(mm)約480×620ホワイト容量(kg)最大目安:約25
  • 真鍮ブラシ KTC

    真鍮ブラシ

    KTC(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
    トラスコ品番373-9392形状直(頭部)寸法(mm)75×17(ブラシ)全長(mm)240質量(g)38タイプ真鍮ブラシ線径(Φmm)0.14材質(ブラシ部)真鍮柄の形状材質(柄部)行数4
  • 研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO

    研磨布ロールペーパー(36.5M巻)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。砥材アルミナ質研削材(A)長さ(m)36.5適合材金属、鋼材
  • ビグラッド老眼鏡 BG4009 BR +2.00 キースプランニング

    ビグラッド老眼鏡 BG4009 BR +2.00

    キースプランニング
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷
    ケース付きのおしゃれな老眼鏡です。ポップな色や柄をはじめシックな中にもおしゃれ感の漂うものまで、今までの老眼鏡のイメージを払拭してくれるオシャレなデザインが自慢です。専用のケースも付属しておりフレームとケースのセットでありながらお値段もお手頃なのでいろいろなデザインやカラーのまとめ買いがオススメです。
    用途日常使いに。付属品ケースデミブラウン質量(g)62寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:133×43、レンズ:45×40度数+2.00医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00007000035医薬品医療機器等法一般医療機器ツル長(mm)140
  • ビグラッド老眼鏡 BG4010 BR +2.00 キースプランニング

    ビグラッド老眼鏡 BG4010 BR +2.00

    キースプランニング
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷
    ケース付きのおしゃれな老眼鏡です。ポップな色や柄をはじめシックな中にもおしゃれ感の漂うものまで、今までの老眼鏡のイメージを払拭してくれるオシャレなデザインが自慢です。専用のケースも付属しておりフレームとケースのセットでありながらお値段もお手頃なのでいろいろなデザインやカラーのまとめ買いがオススメです。
    用途日常使いに。付属品ケースブラウン質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:130×43、レンズ:48×41度数+2.00医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00007000035医薬品医療機器等法一般医療機器ツル長(mm)143
  • ロング ラチェットハンドル KTC

    ロング ラチェットハンドル

    KTC(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ワンプッシュリリース式
    仕様21世紀バージョン送り角度(°)10
  • モーターベース 日立産機システム

    モーターベース

    日立産機システム(13件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • どこでも手すりUタイプディンプル BR-232 シロクマ

    どこでも手すりUタイプディンプル BR-232

    シロクマ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • 町野式カップリング オス×外ネジ 報商製作所

    町野式カップリング オス×外ネジ

    報商製作所(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
    用途散水用材質CAC203形状カップリングRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
...
gr2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gr2
  • r20