カテゴリ
- 作業工具(14)
絞り込み
「br2fl ktc」の検索結果

ラチェットハンドル
(311件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
ラチェットハンドル 伸縮式
(279件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5
ロングラチェットハンドル
SK11(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山
ラチェットハンドル ホールドタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個欠品中使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。差込角(mm)凸12.7全長(mm)375トラスコ品番818-8763歯数72質量(g)430寸法H(mm)34寸法D(mm)32寸法T(mm)15.5
ラチェットハンドル フルターンタイプ
(213件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72
コンパクト ラチェットハンドル
KTC(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷差込角(sq.)9.5寸法L(mm)125仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5559種別コンパクト、21世紀バージョン歯数36質量(g)100タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10
ラチェットハンドル
TRUSCO(23件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。表面処理三価クロムメッキ